ウレタンの中でも断熱性の高いシクロペンタン材料を使用しています。長時間安定した温度で薬品等を輸送できます(蓄冷剤・蓄熱材を併用)。保冷容器内側にはプラスチック箱を配し丸洗いができ清潔で軽量です。
NASAが研究開発した新素材PCM(パラフィン系潜熱蓄熱材/デカン)を使用しています。首に装着するだけで28℃をキープしてヒンヤリ快適です。液体になったら固体に戻せば何度でもご使用いただけます。冷凍、冷蔵庫なら急速冷却で約10分、28℃以下の環境下でも約40分で固体に戻ります。半永久的に何度でもご使用可能です。通勤通学や家事、睡眠、レジャー&アウトドアや室内外の軽作業などあらゆる場面でご使用いただけます。
耐熱性・熱衝撃性に優れています。
熱伝導率が低く、優れた断熱効果を発揮します。
蓄熱量が低く、優れた省エネ効果を発揮します。
用途一般断熱材、窯炉の天井、炉壁の断熱ライニング材、バックアップ材、炉内各部の膨脹代充填材など
材質アルカリアースシリケート(AES)ウール
寸法(mm)600×1200
最高耐熱温度(℃)1300
関連キーワード