26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順





1本ほか
178 税込196
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

表面全体を食品衛生法に適合したフッ素樹脂でコーティングしていますので、耐薬品性・離型性に優れています。
用途 材質ステンレス(SUS410)・フッ素樹脂コーティング
1個
2,148 税込2,363
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面全体を食品衛生法に適合したフッ素樹脂でコーティングしていますので、耐薬品性・離型性に優れています。
用途ヘラ付き匙 材質ステンレス(SUS410)・フッ素樹脂コーティング
1個
2,138 税込2,352
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


pH指示薬になる野菜の色素 ムラサキイモ色素を粉末状にしたものです。水100~400mLに付属のスプーン1杯分を溶かしてpH指示薬として使えます。
仕様●容量(g):ムラサキイモ色素粉末 約5g●付属品:プラスチックさじ●※本製品は実験用素材として販売しています。食用には使用しないでください。●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-65
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

1本
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(500本)
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


照明による反射・ちらつきが軽減され、細かな粉末が見やすいです。つや消し加工のため、傷がつきにくいです。
材質SUS430
1袋(11本)
1,881 税込2,069
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

照明による反射・ちらつきが軽減され、細かな粉末が見やすいです。つや消し加工のため、傷がつきにくいです。
材質SUS430
1本ほか
188 税込207
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。 オールポリエチレン(HDPE)製です。 クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。 お試し用に便利な4種セットです。
仕様●1mL、5mL、10mL、20mL(各2個)●1セット8個入り アズワン品番67-5203-47
1セット
3,990 税込4,389
当日出荷

粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。、FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、お試し用に便利な4種セットもあります。
1箱(100個)
28,900 税込31,790
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5本)
1,290 税込1,419
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(11本)
4,356 税込4,792
翌々日出荷

強度があり、使いやすい形状のスパチュラです。
材質アクリル100% 寸法(mm)ヘラ幅25×ヘラ部長さ90×全長168 アズワン品番8-1436-01
1本
369 税込406
当日出荷

試薬調製の革命児。ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。電子天秤とHPF-1を接続することで目標重量まで半自動で供給させることができます。同じ重量での小分け(ルーティン作業)や、薬さじを使いたくない粉末の調整に便利です。HPF-Cは、供給速度を7段階で選択できます(供給速度を優先すると精度が低下します)。よく使う設定値を3つまで登録することが可能です。
仕様●振動モーター:ブラシモーター●設定質量(g):00.0~99.9 材質HPF-1:本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム、HPF-C:スチール塗装 電源AC100~240V 50/60Hz 0.02A アズワン品番4-4489-04 設定項目目標質量、供給速度、オフセット値(目標質量を超えないようにしたい場合に使用します。)
1式
87,900 税込96,690
4日以内出荷

取り付けた薬さじを振動させて、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。 握り手の強弱や匙の取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、微調整が可能です。 先端はシリコンゴム製で伸縮性があるため、一般的な薬さじであれば取り付けられるようになっています(本製品には5種類の薬さじを付属しています)。
材質本体/アルミニウム、ラバーヘッド/シリコーンゴム 電源単3乾電池×1本(テスト用付属) 寸法(Φmm)18(持ち手部) モーター(振動)ブラシモーター(想定寿命/約200時間)※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。 寸法(Φ×mm)約18×145 アズワン品番4-4490-01
1セット
22,900 税込25,190
当日出荷

シリコンゴム製で伸縮性があるため、一般的な薬さじであれば取り付けられるようになっています。
材質シリコーンゴム アズワン品番4-4490-11
1個
2,190 税込2,409
当日出荷

ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
仕様振動モーター:ブラシモーター 材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム 電源AC100~240V 50/60Hz 0.02A サービス分類レンタル
1個
198 税込218
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

試薬ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体・粉末(パウダー)をさらさらと落とすことができます。 保存容器や試薬ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。 取り付け部は伸縮バンドになっており、一般的な試薬ボトルや保存容器に取り付けることができ、付け替えも簡単です。 流動性の高い粉体に限らず、スクリューフィーダーなどでは供給が難しい片栗粉のようなブリッジ粉体でも供給可能です。 複数の試薬やサンプルの調整時、小分け作業などに便利です。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム モーター振動モーター:ブラシモーター ボトル径(Φmm)適合ボトル:胴径70~95 電源(V)/電流(A)AC100~240/0.02 50/60Hz サイズ(mm)40×60×105 アズワン品番4-4489-01
1個
31,900 税込35,090
当日出荷

残留塩素測定(DPD法)が1ステップに。 検水10mLあたり100mg(または1錠)を溶解させるだけで測定できます。 2種類の試薬(DPD指示薬・りん酸緩衝液)を使用する必要がありません。 検液の透明度が高いため比色計・光度計に使用できます。 1回分(100mg)を採取できる計量スプーン付きです。
仕様試薬 質量(g)25 アズワン品番2-5975-01
1箱
5,290 税込5,819
当日出荷