4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正方タイプなので、置くスペースを均等にすることができます。
容量(L)4 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質PE(ポリエチレン) アズワン品番4-5602-01 口内径×胴径×高さ(mm)Φ28×134×345
1個
614 税込675
当日出荷

薬剤の噴霧やガスの充填が難しい場面での殺菌に適しています。ランプ部はコンパクトな設計で容器の内側や狭いスペースの殺菌に便利です。UVランプと本体のランプは連動するため、UVランプが外から見えなくても殺菌中かどうか確認することができます。ランプは自立し、付属のS字フックとチェーンを使えば壁掛けでも使えます。設置場所を選ばない便利なランプです。
材質ランプ部/SUS430、ケーブル/PVC ケーブル長(m)ランプ側/2.0、電源(タイマー側)/1.5 ケーブル厚さ3×6mm 放電管4W 波長(nm)254 電源(AC100V)50/60Hz チェーン長(mm)500 アズワン品番3-6812-11 タイマー0~120分(アナログ)
1個
57,900 税込63,690
当日出荷

抗悪性腫瘍薬がこぼれた際や容器の破損時等に、薬剤の汚染拡大・処理調製者への曝露防止に有効です。
用途抗がん剤曝露対策用 セット内容<保護対策>、ガウン、キャップ、活性炭マスク、ゴーグル、グローブ×3双、シューズカバー×1足、バイオハザード袋(大)<ガラス片・薬液の処理>、ピンセット、吸水シート、吸水紙×10枚、ミニちりとり・ほうき、チャック付きバイオハザード袋 アズワン品番8-4649-01
1箱(5袋)
16,400 税込18,040
翌々日出荷

設置場所を選ばない便利なランプです。薬剤の噴霧やガスの充填が難しい場面での殺菌に最適です。ランプ部はコンパクトな設計で容器の内側や狭いスペースの殺菌に便利です。UVランプと本体のランプは連動するため、UVランプが外から見えなくても殺菌中かどうか確認することができます。ランプは自立し、付属のS字フックとチェーンを使えば壁掛けでも使えます。
1個
403 税込443
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)