99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP 目盛あり 耐熱温度(℃)96 材質(フタ)PP
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液体や粉末の試料の保管、運搬に最適液切れしやすいシールリング付きです。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP 仕様オートクレーブ可 ねじ口規格(GL)GL-45
1個
743 税込817
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薬品ごとに色分けしており、誤認防止に役立ちます。耐薬性のインクで印刷されています。
材質PE 容量(mL)500 1目盛(mL)50
1本
1,090 税込1,199
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。 万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。
アズワン品番3-180-01 材質トレー/PP(ポリプロピレン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[仕切り部]9.2×8.0×7.2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×320×100 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部/175×290×97、下部/170×284×97 収容数500mL(Φ78mmまで6本)
1個
1,940 税込2,134
当日出荷

ラベルは化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。
材質(本体)PE(ポリエチレン) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(ノズル)PP(ポリプロピレン) 容量(mL)500 目盛なし 高さ(mm)225 口内径(Φmm)43 胴径(Φmm)73
1本
1,750 税込1,925
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラベルは、化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。 半透明ボトルです。
容量(mL)500 材質(本体)PE(ポリエチレン) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(ノズル)PP(ポリプロピレン) アズワン品番1-8542-14 ラベルエタノール
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

耐薬品性に優れたPVC製です。 煩雑になりがちな洗浄瓶の場所を確保し、作業場所の整理整頓が可能です。 500mL、1000mL兼用です。
材質PVC 穴径(Φmm)90
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。
仕様●外寸法(mm):195×320×100●材質:PP●内寸法:上部/175×290×97mm、下部/170×284×97mm●収容数:Φ78mmまでのボトル(500mL相当)×6本●仕切板:ホワイト●付属品:仕切板(タテ1枚・ヨコ2枚)
1個
1,770 税込1,947
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン薬品トレー
ボトルプロテクターをセットすることにより、試薬瓶を確実にガードします。 PP-125Nはボトルプロテクターだけでなく、専用の仕切り板を使って自由にスペースを作れます。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性が飛躍的に向上!フロロテクト(表面フッ化処理容器)アセトンへの耐性に優れます!耐薬品性の向上樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。長時間続く効果積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果は極めて長時間継続します。優れた品質性能薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン薬品保管庫
ダイヤル式と鍵付きハンドルの2重ロック構造によりセキュリティーに優れています。 付属の固定金具は地震等の際の転倒防止に役立ちます。 別売のストップバー・薬品トレーを使用する事で試薬瓶等をより確実に収納・保管できます。
仕様棚板上下自由移動式(棚受間隔30mmピッチ) 材質スチール(粉体塗装) 棚板耐荷重(kg)40
1台
82,300 税込90,530
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン耐震薬品庫
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。 排気ダクト(別売)を取り付けることで排気にも対応が可能です。
アズワン品番1-4531-01 段数3段×2列 トレー内寸(mm)PP-80/193×563×82mm・PP-125/390×600×125mm(ボトルプロテクターB-500/173×545×80mm、500ml用/Φ83mm×12穴) 収納数500ml×72本 付属品トレー(PP-80)6個・レール棚6個・ボトルプロテクター(B-500)6個・固定金具・連結金具一式 材質ベース:スチール、アジャスター付 寸法(mm)450×700×900 本体寸法(mm)450×700×900 荷姿完成品 本体質量(kg)約50
1個
117,000 税込128,700
31日以内出荷

アズワン小型薬品庫
キャスター付きで実験台や作業台の下に設置できる小型試薬瓶専用の薬品庫です。 ホルダーは試薬瓶を1本ずつ保持し、転倒・破損を防ぎます。 ホルダーにより薬品をスムーズに取り出せます。
材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
1個
1,030 税込1,133
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れております。別売のハンドレンチを2個上下で挟んで使用することで容易に開閉ができます。
1個
4,290 税込4,719
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様収納本数(mL):上段500試薬瓶×16本・下段1,000試薬瓶×9本、Φ76×190mm・1,000mL試薬瓶サイズ(mm):Φ105×230(収納可能試薬瓶サイズはJIS準拠) 材質スチール(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)450×500×600 質量(kg)28.5 アズワン品番1-4080-03
1個
85,400 税込93,940
当日出荷

実験台や作業台の上に設置できる小型試薬瓶(100ml以下)専用です。 ホルダーは試薬瓶を1本ずつ保持し、転倒・破損を防ぎます。 ホルダーにより薬品をスムーズに取り出せます。 50ml以下の小型試薬瓶を96本収納できます。
アズワン品番2-4694-01 付属品錠、50mL用ホルダーH-50×4個 材質ステンレス(SUS304)、レール/スチール 質量(kg)約22 引出し数50mL用4段 外寸法(mm)429×400×462 材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン) ホルダー径(mm)Φ40mm×(H)40mm
1個
116,700 税込128,370
当日出荷

上段に500mL試薬瓶・中段に1000mL試薬瓶・下段にガロン瓶を収納できます。上・中段のボトルプロテクターを入れ替えれば、500mL・1000mL以外の試薬瓶も収納可能です。前扉には鍵が付いていますので、管理面でも安心です。ウッドストッカーシリーズの連結や、床・壁面への固定が可能です。
付属品ボトルプロテクター(B-500)×6個、ボトルプロテクター(B-1000)×4個、薬品トレー(PP-125N)、L型固定金具×2個、連結金具:ボルト×2本、上段棚×4枚 材質本体/パーティクルボード、レール/スチール製 寸法(mm)450×700×1700 質量(kg)100 耐荷重(kg)上段/40、中段/30、下段/40 アズワン品番3-5316-21
1個
218,000 税込239,800
当日出荷

ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。 排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ 材質(レール)スチール
1台
92,600 税込101,860
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

机下に薬品を収納できますので机上をすっきり保てます。 必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置くことができます。 鍵および固定金具が付いておりますので薬品を安全に管理できます。
材質スチール(メラニン焼付塗装) 仕様鍵・仕切板付 荷姿完成品
1台
59,900 税込65,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


机下に薬品を収納できます。 必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置くことができます。 鍵および固定金具が付いていますので薬品を安全に管理できます。 ※500ml試薬瓶サイズ:Φ76×190mm、1000ml試薬瓶サイズ:Φ105×230mm
材質(本体)ステンレスSUS430、(レール)スチール 仕様鍵・仕切板付 荷姿完成品
1台
89,900 税込98,890
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,790 税込4,169
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン細口角瓶
耐薬品性・耐衝撃性・耐熱性・安定性に優れています。
用途オートクレーブ可(121℃)本体にキャップおよび内フタは付属していません。
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(6個)
6,390 税込7,029
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。鍵付きですので、薬品の管理に適しています。付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。付属の仕切板により、ガロン瓶を確実に分離サポートします。スライド収納部分のロック装置により、地震等で引出しが自然に開くことを防止します。片方を開けるともう片方にはストッパーがかかる前傾転倒防止機能付きです。中央に鍵がついています。
1個
107,000 税込117,700
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様収納数(mL):上段500試薬瓶×16本・下段1,000試薬瓶×9本 材質ステンレス(SUS430)、レール/スチール 寸法(mm)450×500×600 質量(kg)28.8 型番SST-UT アズワン品番1-4024-03
1個
129,000 税込141,900
当日出荷

ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。鍵付きですので、薬品の管理に適しています。付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。500mL×72本 500mL×144本スライド収納部分のロック装置により、地震等で引出しが自然に開く事を防止します。片方を開けるともう片方にはストッパーがかかる前傾転倒防止機能付きです。鍵が付いていますので、薬品の管理にも適しています。
種別450×700×900 黄 アズワン品番3-5346-22
1個
117,000 税込128,700
31日以内出荷

耐薬品性が飛躍的に向上!
材質本体/HDPE(表面フッ素化処理)、キャップ/PP(表面フッ素化処理)・HDPE(表面フッ素化処理)、中栓/LLDPE(表面フッ素化処理)
1本
7,690 税込8,459
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐震構造を備えた耐震ステンレス薬品庫です。 スライド式薬品トレーの下部には鍵付きの引出し式保管ボックスが装備されており、本体の鍵とは別の保管ボックス専用の鍵がなければ試薬を持ち出す事ができない二重安全構造になっています。 壁・床への固定や薬品庫同士を連結できる金具が付属しています(アンカーボルトは付属していません) 標準装備のボトルプロテクターで試薬瓶を一本一本分離固定しますので、地震等による試薬瓶の転倒・破損を防ぎます。
付属品トレー(PP-125)×6個、ボトルプロテクター(B-500)×14個、固定金具、連結金具一式、管理責任者用ネームプレート 材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール 本体質量(kg)約80 収納数500mL×168本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×700×900 トレー外寸(mm)トレー:PP-125/390×600×125、ボトルプロテクター:B-500/173×545×80、500mL用/Φ83×12穴 アズワン品番3-4463-23 トレー段数4段×1列+(2段+鍵付きボックス)×1列
1台
274,800 税込302,280
当日出荷

優れた耐震構造を備えた耐震ステンレス薬品庫です。 スライド式薬品トレーの下部には鍵付きの引出し式保管ボックスが装備されており、本体の鍵とは別の保管ボックス専用の鍵がなければ試薬を持ち出す事ができない二重安全構造になっています。 壁・床への固定や薬品庫同士を連結できる金具が付属しています(アンカーボルトは付属していません) 標準装備のボトルプロテクターで試薬瓶を一本一本分離固定しますので、地震等による試薬瓶の転倒・破損を防ぎます。
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール トレー外寸(mm)トレー:PP-80/193×563×82、ボトルプロテクター:B-500/173×545×80、500mL用/Φ83×12穴
1台
173,000 税込190,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引出しには、セフティーガードと薬品トレーがセットされています。 引出しはベアリングレール仕様でスムーズに出し入れできます。
アズワン品番3-477-01 仕様鍵付 付属品薬品トレー(大)×2個セフティーガード500ml用(1段分) 材質(本体)ステンレス:SUS430(外装:鏡仕上)、(引出し/ステンレス):SUS430、(トレー部):PP(ポリプロピレン)(レール):スチール 寸法(mm)690×520×700 質量(kg)約33 荷姿完成品 引出し内寸法(mm)590×415×100mm(収納高さ195mm) 収納数1段につき500ml瓶35本(セフティーガード500ml用使用時)、24本(薬品トレー(大)使用時) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
175,000 税込192,500
当日出荷

1個ほか
4,340 税込4,774
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

試薬瓶を1本ずつ保持し、転倒・破損を防ぎます。 薬品をスムーズに取り出せます。 50ml以下の小型試薬瓶を96本収納できます。
アズワン品番2-4694-11 外寸法(mm)272×352×40 材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン) ホルダー径(mm)Φ40mm×(H)40mm
1個
1,370 税込1,507
翌々日出荷

仕様試薬瓶収納数(500mL):60本、棚サイズ(mm):176×552×40 付属品ボトルプロテクター(B-500)×5個、固定金具、連結金具各一式 材質本体・トレー/PVC(塩化ビニル樹脂)、レール部/SUS304+耐薬塗装 質量(kg)35 棚段数3段×1列、2段×1列 外寸法(mm)460×725×900 アズワン品番3-5035-01
1個
178,000 税込195,800
当日出荷

用途:試料保存用、血清保存用、錠剤用、油脂類サンプル用などの保存。特長:耐熱・耐冷・耐薬品性に優れる。※パッキング材質は用途に応じてお選びいただけます。※内箱単位の販売となります。※既存のメラミンキャップの在庫が無くなり次第、ポリプロピレンに変わります。
1セット(50個)ほか
5,790 税込6,369
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐薬品性が飛躍的に向上!
材質本体・外フタ/HDPE(表面フッ素化処理)、中蓋/LDPE(表面フッ素化処理)、コック/HDPE(表面フッ素化処理)、Oリング(パッキン)/バイトン
1個
21,700 税込23,870
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
付属品仕切板、固定金具、連結金具一式 材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
1台
131,000 税込144,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)