材質(本体)PE(ポリエチレン)
材質(キャップ)PP(ポロプロピレン)
材質(中栓)PE(ポリエチレン)
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。
ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。
薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。
100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止
材質PP(ポリプロピレン)
ラベルは、化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。
半透明ボトルです。
容量(mL)500
材質(本体)PE(ポリエチレン)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)
アズワン品番1-8542-14
ラベルエタノール
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。クリーンルーム用樹脂(PP)ボトル
仕様SCC: 表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品、蒸気殺菌温度: 130℃
材質PP
耐熱温度(℃)(常用) 110
ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。クリーンルーム用樹脂(PP)ボトル
仕様SCC: 表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品、蒸気殺菌温度: 130℃
材質PP
容量(mL)50
耐熱温度(℃)(常用) 110
アズワン品番7-2102-05
胴径×高さ×口内径(mm)Φ40×76×Φ11
1箱(2袋×5本)
¥2,921
税込¥3,213
翌々日出荷
ボトルに複数のチューブを繋げるボトルキャップコネクターです。静電気拡散性を有しており、耐薬品性にも優れています。
耐熱温度(℃)-20~+200
抵抗値10^6Ω
ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。クリーンルーム用樹脂(PP)ボトル。中栓無しで水漏れをシャットアウト!。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質PP
容量(mL)2000
温度(℃)蒸気殺菌:130
耐熱温度(℃)使用可能(常用):110
アズワン品番7-2102-06
胴径×高さ×口内径(mm)Φ120×243×Φ65
1本
¥2,079
税込¥2,287
翌々日出荷
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ
材質(レール)スチール
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
付属品仕切板、固定金具、連結金具一式
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
太陽電池で作動するので電源が不要です。大型ディスプレイで表示が読み取りやすいです。試し打ちの時の試薬をボトル内に回収するサイクル機能付きです。耐薬品性、耐火性に優れ、良好な耐摩耗性を持つフッ素樹脂のピストンを採用しています。誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。
最小目盛(mL)0.01
校正証明書JCSS校正
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
付属品棚板×2枚、固定金具、連結金具一式
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
本体質量(kg)約55
収納数-
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×700×900
アズワン品番3-4462-27
トレー段数3段
1台
¥153,000
税込¥168,300
当日出荷
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×1800
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
排気ダクト(別売)を取り付けることで排気にも対応が可能です。
アズワン品番1-4531-01
段数3段×2列
トレー内寸(mm)PP-80/193×563×82mm・PP-125/390×600×125mm(ボトルプロテクターB-500/173×545×80mm、500ml用/Φ83mm×12穴)
収納数500ml×72本
付属品トレー(PP-80)6個・レール棚6個・ボトルプロテクター(B-500)6個・固定金具・連結金具一式
材質ベース:スチール、アジャスター付
寸法(mm)450×700×900
本体寸法(mm)450×700×900
荷姿完成品
本体質量(kg)約50
1個
¥117,000
税込¥128,700
31日以内出荷
優れた耐震構造を備えた耐震ステンレス薬品庫です。
スライド式薬品トレーの下部には鍵付きの引出し式保管ボックスが装備されており、本体の鍵とは別の保管ボックス専用の鍵がなければ試薬を持ち出す事ができない二重安全構造になっています。
壁・床への固定や薬品庫同士を連結できる金具が付属しています(アンカーボルトは付属していません)
標準装備のボトルプロテクターで試薬瓶を一本一本分離固定しますので、地震等による試薬瓶の転倒・破損を防ぎます。
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
トレー外寸(mm)トレー:PP-80/193×563×82、ボトルプロテクター:B-500/173×545×80、500mL用/Φ83×12穴
優れた耐震構造を備えた耐震ステンレス薬品庫です。
スライド式薬品トレーの下部には鍵付きの引出し式保管ボックスが装備されており、本体の鍵とは別の保管ボックス専用の鍵がなければ試薬を持ち出す事ができない二重安全構造になっています。
壁・床への固定や薬品庫同士を連結できる金具が付属しています(アンカーボルトは付属していません)
標準装備のボトルプロテクターで試薬瓶を一本一本分離固定しますので、地震等による試薬瓶の転倒・破損を防ぎます。
付属品トレー(PP-125)×6個、ボトルプロテクター(B-500)×14個、固定金具、連結金具一式、管理責任者用ネームプレート
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
本体質量(kg)約80
収納数500mL×168本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×700×900
トレー外寸(mm)トレー:PP-125/390×600×125、ボトルプロテクター:B-500/173×545×80、500mL用/Φ83×12穴
アズワン品番3-4463-23
トレー段数4段×1列+(2段+鍵付きボックス)×1列
1台
¥274,800
税込¥302,280
当日出荷
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。鍵付きですので、薬品の管理に適しています。付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。500mL×72本 500mL×144本スライド収納部分のロック装置により、地震等で引出しが自然に開く事を防止します。片方を開けるともう片方にはストッパーがかかる前傾転倒防止機能付きです。鍵が付いていますので、薬品の管理にも適しています。
種別450×700×900 黄
アズワン品番3-5346-22
1個
¥117,000
税込¥128,700
31日以内出荷
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。鍵付きですので、薬品の管理に適しています。付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。付属の仕切板により、ガロン瓶を確実に分離サポートします。スライド収納部分のロック装置により、地震等で引出しが自然に開くことを防止します。片方を開けるともう片方にはストッパーがかかる前傾転倒防止機能付きです。中央に鍵がついています。
上段に500mL試薬瓶・中段に1000mL試薬瓶・下段にガロン瓶を収納できます。上・中段のボトルプロテクターを入れ替えれば、500mL・1000mL以外の試薬瓶も収納可能です。前扉には鍵が付いていますので、管理面でも安心です。ウッドストッカーシリーズの連結や、床・壁面への固定が可能です。
付属品ボトルプロテクター(B-500)×6個、ボトルプロテクター(B-1000)×4個、薬品トレー(PP-125N)、L型固定金具×2個、連結金具:ボルト×2本、上段棚×4枚
材質本体/パーティクルボード、レール/スチール製
寸法(mm)450×700×1700
質量(kg)100
耐荷重(kg)上段/40、中段/30、下段/40
アズワン品番3-5316-21
1個
¥218,000
税込¥239,800
10日以内出荷
関連キーワード