厚さ(mm)1.3±0.2
寸法(幅W×長さL)(mm)26×76
材質ソーダ石灰ガラス
穴径(Φmm)14~15
深さ(mm)0.6
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
フェムトグラム(10^-15g)レベルのターゲット検出も可能な、もっとも感度の高い製品です。新たに開発されたルミノール発光中間体の触媒を添加することにより高感度を達成しました。発光継続時間は、約8時間以上です。
保管環境冷凍・冷蔵
危険物の類別非危険物
関連キーワード