視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
温度調節範囲(℃)室温+20~300
温度分布25℃(at300℃)
温度制御方式PID制御、SSR出力
付加機能タイマー、プログラム機能付き、自然対流式→タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)プログラム式、エアジャケット自然対流式→8ステップ4パターンのプログラム機能
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
センサー温度センサー/過昇温防止センサー:K熱電対
棚ピッチ(mm)35
材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)
排気口Φ32mm×2個
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(3Pプラグ)
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
※有償にてIQ/OQサービス承ります。
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(3Pプラグ)
温度制御方式PID制御・SSR出力
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
付加機能最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
デジタル式安全装置の採用で、さらに安全に、見やすく、使いやすい低価格タイプの登場。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
関連キーワード