3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明ポリエステル製で耐薬品性・耐冷熱性に優れています。 粘着力が強くガラス・陶器・プラスチック・金属に使用できます。 液体窒素に1週間浸けても不変で、またオートクレーブ(121℃・20分)可能です。
厚さ(mm)0.043 材質ポリエステル 温度範囲(℃)-196~+125
1個
4,940 税込5,434
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス繊維を使用しているため、強度に優れています。 無人搬送機(AGV)誘導用磁気テープの上から張ることで、磁気テープの摩耗を防げます。
材質本体/ガラス繊維・PET(ポリエチレンテレフタレート) 厚さ(mm)0.15 寸法(幅Wmm×長さLm)75×50 アズワン品番4-922-01
1巻
5,990 税込6,589
当日出荷

有機溶剤を使用せず、水系粘着剤を利用したステンレス等の金属板用表面保護材です。 はく離作業が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
材質フィルム/ポリエチレン系フィルム、粘着剤/アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.06 長さ(m)100 引張強度(N/20mm)30 巻戻し力0.7N/20mm
1巻(100m)
1,610 税込1,771
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)