11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直角プリズムの斜面にアルミコートを施し、ミラーとして使用します。光路を90°曲げる用途に使用されます。平面ミラーと比べても、金属膜面の45°設置が容易にできます。
1個
7,580 税込8,338
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽い握りで気持ちよく洗浄できる。適度な硬さで内視鏡表面を傷めることがない。高圧蒸気滅菌に対応。ラテックスフリー。
全長(mm)210 ブラシ長(mm)170 アズワン品番64-3951-05 ブラシ径(Φmm)25
1袋(3本)
26,300 税込28,930
8日以内出荷

ガラス表面は親水性のため、細胞がガラス表面に接着できます。 顕微鏡による細胞観察に適しています。 持ちやすい形状です。 USPClassVI準拠のPSを採用しています。 ガラス表面は親水性
材質本体/PS、貼付ガラス/硼珪酸ガラス 厚さ(カバーガラス)0.16~0.19mm サイズ(mm)(ホール)Φ15、(ディッシュ)Φ35×10 アズワン品番4-2673-02
1袋(10枚)
2,490 税込2,739
当日出荷

ガラス表面は親水性のため、細胞がガラス表面に接着できます。顕微鏡による細胞観察に適しています。持ちやすい形状です。USP ClassVI準拠のPSを採用しています。ガラス表面は親水性
材質本体/PS、貼付ガラス/硼珪酸ガラス 寸法(mm)(ディッシュ) Φ35×10 厚さ(カバーガラス) 0.16~0.19 ホール(Φmm)15 アズワン品番4-2673-01
1箱(20袋×10個)
38,200 税込42,020
当日出荷

用途三次元測定器、測定顕微鏡、投影機、ハイトゲイジ、表面の粗さ測定器、デジマチックインジケーター 材質硬鋼(S50C) 寸法(mm)65×25×31 質量(g)約270 仕上黒クローム
1個
55,800 税込61,380
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレート表面温度を-20~+40℃の範囲で温度設定できます。低温下での連続実験を顕微鏡下で観察することができます。低温下の素材及び生物実験やサンプルの急速冷凍ができます。冷却時にコンプレッサーを使用しないのでとても静かです。
種別(クールステージ) -20~40℃ アズワン品番3-6618-01
1個
419,000 税込460,900
24日以内出荷

ペルチェ素子だけでプレート表面温度を室温から-40℃まで下げられ、極低温下での実験観察ができます。低温下での連続実験を顕微鏡下で観察することができます。低温下の素材及び生物実験やサンプルの急速冷凍ができます。冷却時にコンプレッサーを使用しないのでとても静かです。
種別(クールステージ) -40℃~室温 アズワン品番3-6618-02
1個
469,000 税込515,900
24日以内出荷

ViewPlate&VisiPlateは、着色されたフレームと透明な底面の平底マイクロプレートです。細胞培養のための表面処理と滅菌処理が施されています。(一部を除きます)細胞の培養状態を顕微鏡などで観察しながら、そのままの状態で各種アプリケーションの測定が行えます。透明な底面は底面側からの測定を可能にしており、別途シールで底面をシールすることにより上面側からのシグナル検出も行えます。滅菌プレートと滅菌済のフタは個別包装です(一部包装状態・単位が異なる製品があります)。
種別VisiPlate-24
1箱(14枚)ほか
66,900 税込73,590
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交差点やカーブ地点の車両・歩行者をドライバーが視認できる道路反射鏡です。 ステンレスミラー(ハイドロクリーンミラー)ステンレス鏡面光触媒超親水処理を施し、防雲・防滴効果に優れています。 アクリルミラー:アクリル(メタクリル)樹脂の特長の「明るさ・映像の鮮明さ」をフルに生かしています。 死角対策 駐車場の安全対策 出会い頭事故防止対策 カーブ地点での視界確保 交差点での視界確保
1セット
103,000 税込113,300
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能) 光触媒コーティング「ハイドロクリーン加工」太陽光が当たると超親水性状態みなり、降雨時に付着した汚れと鏡面の間に雨水が入り汚れを簡単に洗い流すことができます。 ミラー鏡面は防曇、防汚・防滴性加工がされています。 ミラー角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度 死角対策 駐車場の安全対策 出会い頭事故防止対策 カーブ地点での視界確保 交差点での視界確保
仕様●幅(mm):600●高さ(mm):600●像大きさ(曲面R):1500●形状:丸型●型式:一面鏡●鏡面寸法(mm):Φ600●支柱寸法 径×肉厚(mm):Φ76.3×3.2●鏡面材質:ステンレス●C(mm):600●B(mm):□500●A(mm):3600●鏡面:ステンレス製●道路反射鏡協会認定品●型式:一面鏡●※道路反射鏡設置指針:道路反射鏡協会が定める材質・仕様・防錆処理、設置方法に準拠●材質/仕上:鏡面:ステンレス、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、裏板・支柱取付金具:溶融亜鉛めっき、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、支柱:STK400 亜鉛めっき(静電粉体塗装)、裏板・支柱取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき●セット内容/付属品:【ミラー】DSUS-600-HD、【支柱】ミラ-AP76X3.2L3.6 アカ20、【注意板】チユウイAL-1-80●反射鏡の表面には親水性処理を行っていますので反射鏡表面をウェスや手などでこすらないでください。●原産国:日本●コード番号:854-8149 アズワン品番67-5601-81
1セット
80,300 税込88,330
30日以内出荷

屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能) 光触媒コーティング「ハイドロクリーン加工」太陽光が当たると超親水性状態みなり、降雨時に付着した汚れと鏡面の間に雨水が入り汚れを簡単に洗い流すことができます。 ミラー鏡面は防曇、防汚・防滴性加工がされています。 ミラー角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度 死角対策 駐車場の安全対策 出会い頭事故防止対策 カーブ地点での視界確保 交差点での視界確保
仕様●幅(mm):600●高さ(mm):600●像大きさ(曲面R):1500●形状:丸型●型式:二面鏡●鏡面寸法(mm):Φ600●支柱寸法 径×肉厚(mm):Φ76.3×3.2●鏡面材質:ステンレス●C(mm):900●B(mm):□500●A(mm):4000●鏡面:ステンレス製●道路反射鏡協会認定品●型式:二面鏡●※道路反射鏡設置指針:道路反射鏡協会が定める材質・仕様・防錆処理、設置方法に準拠●材質/仕上:鏡面:ステンレス、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、支柱:亜鉛めっき(静電粉体塗装)、裏板・支柱取付金具:溶融亜鉛めっき、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、支柱:STK402 亜鉛めっき(静電粉体塗装)、裏板・支柱取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき●セット内容/付属品:【ミラー】DSUS-600-HD×2、【金具】カナグ600W-76-R、【支柱】ミラ-AP76X3.2L4.0 アカ20、【サイン板】サユウAL-1-80●反射鏡の表面には親水性処理を行っていますので反射鏡表面をウェスや手などでこすらないでください。●原産国:日本●コード番号:854-8150 アズワン品番67-5601-82
1セット
160,000 税込176,000
30日以内出荷