環境にやさしい再生材を使用した土のう袋です。口部にあるひもで開口部を縛ることができます。
材質再生PP
寸法(mm)約480×620
色ホワイト
容量(kg)最大目安:約25
UV剤の添加により、耐候性に優れています(耐候性:約3年)。
災害時および工事現場での常備品として使用可能です。
材質PE
寸法(mm)620×480
アズワン品番4-3858-01
1パック(10枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
UV剤の添加により、耐候性に優れています(耐候性:約3年)。災害時および工事現場での常備品として使用可能です。
仕様口ヒモ付き
材質PE
サイズ(mm)620×480
アズワン品番4-3858-51
1パック(200枚)
¥17,400
税込¥19,140
翌々日出荷
浸水防御用の常備品として使用可能です。
吸水して膨らむ土砂が不要な簡易土のうです。
約20L吸水します。
仕様(使用時)十分に水を溜めた容器に本商品を10分程度、完全に浸してください、(使用後)天日下で3~5日乾燥させたのち、一般ゴミとして廃棄してください。(※各自治体の規定に従ってください。)
材質不織布、吸水ポリマー
寸法(mm)600×400
土のうの手配や後始末が難しい都市部での豪雨・浸水対策に有効です。
コンクリートとアスファルトの都市部は、ゲリラ豪雨等によって排水不良になる可能性があります。
土のうの用意が難しい地域や排水の悪い場所では、事前準備のしやすい「水のう袋」が役に立ちます。
準備も後処理も簡単で素早く設置・撤去!
蛇口やホースで水を入れるだけなので、作業時間は1袋あたり数十秒です。
膨らませるための場所や大きな水槽、土砂も不要なので、省スペースで保管が出来ます。
中身は水だけですので比重は約1.0です。(ポリマー式土のう:約0.95)
女性でも扱いやすい大きさで丈夫!
水位線までの水量で7~9kg程度。
注ぎ口式なので、水漏れしにくく、特殊積層フィルムのため丈夫です。
お片付けラクラク!水は再利用!
水害が去ったあとは中の水を排水するだけです。
掃除や洗濯、洗車、植木の水やり、散水など有効に使うことが出来ます。
繰り返し使える上に、マルチユースなので経済的です。
丈夫な袋なので、大きな穴が開いていなければ、何回でも使えます。
小さな穴は梱包用テープなどを貼って補修可能。
また、ウェイトの代わりとして、レジャーや園芸用などとしても使えます。
仕様●材質:袋/ナイロン+ポリエチレン厚さ145(μm)、注ぎ口/ポリプロピレン(食品衛生法適合)●寸法:袋/幅350×高さ500mm、注ぎ口/直径34mm●容量:満水時10L(使用時7~9L)
アズワン品番67-8191-69
1パック(5枚)
¥6,570
税込¥7,227
8日以内出荷
関連キーワード