サイズ大
厚さ(mm)0.05
材質PP
寸法(mm)620×820
アズワン品番8-7479-23
1袋(50枚)
¥6,060
税込¥6,666
当日出荷
アズワン品番1-8388-01
トラスコ品番818-8927
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)630
色アイボリー
入数(双)1
全長(cm)64
中指長(cm)8.2
手のひらまわり(cm)224
手の平幅(cm)112
1双
¥6,320
税込¥6,952
当日出荷
容量(mL)10
種別10mL
熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
材質アルミニウム合金
質量(kg)約3.3
使用温度範囲(℃)-80~+350
容量(L)2
サイズ(mm)約Φ10
アズワン品番3-6752-01
1袋
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
ツリーに欠かせないアイテムです
仕様●素材:プラスチック●サイズ:直径10cm●4種×各3個●ひも付き
アズワン品番67-8938-27
1セット(12個)
¥9,450
税込¥10,395
欠品中
使用済みの作業シートやグローブをチャックでしっかり密閉できますので、曝露対策に適しています。
オートクレーブ不可抗がん剤付着物専用袋。
材質PE(ポリエチレン)
アウトドアに必要なアイテムを極限まで軽量コンパクトにまとめたチタンクッカー万が一の災害時の備えにもおすすめです。3点の総重量は約200g 荷物を軽くしたい山・川のキャンプに最適
仕様●材質:チタン(ハンドル18-8ステンレス)●鍋(大)136×60mm 720cc●鍋(小)123×57mm 570cc●フライパン 140×30mm 320cc
アズワン品番65-9144-98
1個
¥6,990
税込¥7,689
10日以内出荷
定番の赤ではなくメタリックな色味のガーランド。商品棚に置いたり、ワゴンや看板や階段の手すりに巻いたり、壁に吊るしたり、クリスマスらしい店舗ディスプレイになります。花径15~20cmあるのでボリューム感もあります。
サイズ(cm)15~20cm
熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
手動式で電気を一切必要としませんので、維持費がかからず経済的です。
スリムでコンパクト、しかも電気工事などが不要のため、狭い場所や電源の無い所でも使用できます。
無地箱にマスクや手袋など必要に応じた品を入れることにより、患者さんに24時間販売できます。
寸法(mm)【無地箱】83×35×107
アズワン品番8-8849-11
1袋(100枚)
¥3,168
税込¥3,485
当日出荷
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
長さ(mm)9(採取部)
全長(mm)150(外筒)
採水量(mL)1(目安)
アズワン品番64-9345-81
外筒外径(Φmm)17
1袋(10個)
¥3,990
税込¥4,389
5日以内出荷
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
長さ(mm)16(採取部)
全長(mm)170(外筒)
採水量(mL)10(目安)
アズワン品番64-9345-83
外筒外径(Φmm)36
1袋(10個)
¥3,990
税込¥4,389
5日以内出荷
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
長さ(mm)20(採取部)
全長(mm)180(外筒)
採水量(mL)20(目安)
アズワン品番64-9345-84
外筒外径(Φmm)43
1袋(10個)
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
長さ(mm)14(採取部)
全長(mm)160(外筒)
採水量(mL)5(目安)
アズワン品番64-9345-82
外筒外径(Φmm)28
1袋(10個)
¥3,990
税込¥4,389
5日以内出荷
粉末、顆粒や半固形物を採取するスパチュラで両端はサイズ違いの平型スコップ形状のため容器口径に応じて使い分けできます。
目安採取量はスコップ部大が1.0mL、スコップ部小が0.25mLです。
オール白色ポリスチレン(PS)製です。
サイズ・容量に多少の誤差があります。
仕様●スコップ部大 幅×長さ(cm):1×4●スコップ部小 幅×長さ(cm):0.5×4●全長(cm):18●入数:20個/袋
アズワン品番67-5201-72
1袋(20個)
¥2,290
税込¥2,519
7日以内出荷
実験用として、容易に電極にはさんで使えます。
色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプリード線付
軸径(Φmm)1.5
寸法G(mm)7
スノーマンの吊り下げ式バナー。
かわいくてインパクト大!立体感のあるデザインの大きなバナーは子供にも人気。
仕様●素材:ポリエステル●サイズ:30×150cm●上部ハンガー付き●片面
アズワン品番67-8944-28
1枚
¥3,990
税込¥4,389
7日以内出荷
天然素材をアレンジしたナチュラルガーランド。
壁面や窓辺をはじめ、ディスプレイに大活躍します。
仕様●素材:天然素材・プラスチック・発泡スチロール●サイズ:長さ約160cm●重量:0.5kg●両端取付用ひも付き●※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。●※天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。●※一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。
アズワン品番67-8939-09
1本
¥7,980
税込¥8,778
欠品中
色々な形で貼り付けることが出来るウォールステッカーです。
1セット貼ると壁面が大きくクリスマスの雰囲気になります。
仕様●素材:塩化ビニル●サイズ:台紙/60×90cm●重量:0.14kg●2種×各1枚●弱粘着再剥離タイプ●片面●【ご注意】●※再剥離タイプのシールは、きれいに剥がすことはできますが、繰り返し使用できるものではありません。●※屋外でも使用できますが、日焼けによる色落ちや剥がれが発生する場合があります。
アズワン品番67-8943-41
1個
¥2,890
税込¥3,179
欠品中
ライトの形はスターとスノーフレークの2種類、色は2タイプあります。点滅パターンコントローラー付きです。軒下などのクリスマス演出に大活躍。
仕様●素材:塩化ビニル●サイズ:W155×H106cm(ライト間隔/20cm、列間隔/30cm、コード/8m)●重量:1.5kg●点滅パターン:コントローラー式(常点含む8パターン)●ACアダプター式●消費電力:6W●連結不可●防滴仕様●コード色:クリア●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。●※屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。
材質ABS樹脂
用途大試験管用(内径18~20mm)
種別大試験管用(内径18~20mm)
用途大試験管用(内径18~20mm)
種別大試験管用(内径18~20mm)
用途大試験管用(内径18~20mm)
種別大試験管用(内径18~20mm)
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。
2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。
容量を識別できるように色分けしています。
精度は全量で±2%です。
綿栓付きですので過充填を防止します。
個々の商品には、ロット番号を記載しています。
外箱は開口が大きく取り出しが容易です。
袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。
ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。
吸着力が非常に強い磁石です。
機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。
防錆のためメッキ加工を施しています。
大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。
形状丸型(円柱型)
グレードN35
表面処理Niメッキ
方向(磁化)高さ方向
耐熱温度(℃)~80
日本製のレジャーシートです。汚れても水洗いでお手入れができ、繰り返しご使用できます。コンパクトに折りたため収納場所にも困りません。手提げの紐が付いている為、収納袋を用意したりなくす心配がなく、簡単に持ち運びができます。オシャレな柄でピクニックや花火大会などのイベントごとに大活躍です
材質ポリプロピレン100%パッケージ紐(マジックテープ付)
寸法(cm)約87×140
ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。
吸着力が非常に強い磁石です。
機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。
防錆のためメッキ加工を施しています。
大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。
形状丸型(円柱型)
グレードN35
表面処理Niメッキ
方向(磁化)高さ方向
耐熱温度(℃)~80
ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。
吸着力が非常に強い磁石です。
機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。
防錆のためメッキ加工を施しています。
大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。
形状丸型(円柱型)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×10
吸着力(N)123
グレードN35
表面処理Niメッキ
方向(磁化)高さ方向
耐熱温度(℃)~80
アズワン品番64-4298-13
表面磁束密度(mT)366
1袋
¥2,630
税込¥2,893
8日以内出荷
ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。
吸着力が非常に強い磁石です。
機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。
防錆のためメッキ加工を施しています。
大ロットシリーズ(NKLシリーズ)もご用意しています。
形状角型
グレードN35
表面処理Niメッキ
方向(磁化)高さ方向
耐熱温度(℃)~80
速乾性がありますので、ムレやすいキャップをこまめに洗濯して衛生的に保てます。立体型は髪型が大きく崩れることを防ぎ、丸型は襟足まですっぽりと包みこめる形状です。
材質ナイロン
ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。
吸着力が非常に強い磁石です。
機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。
防錆のためメッキ加工を施しています。
大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。
形状丸型(円柱型)
グレードN35
表面処理Niメッキ
耐熱温度(℃)~80
関連キーワード
1
2
3
次へ