「袋 13」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ドラッグストアやスーパーの必需品!!生理用品や大人用おむつの持ち帰りに!中身が見えにくい濃いレジ袋
色無地ブラック
材質ポリエチレン製ハード型、エンボス加工
厚さ(mm)0.02
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.05
無料提供可能レジ袋。、環境に優しいバイオマス素材であるコーンスターチ(トウモロコシ)を使用したレジ袋です。、バイオマスマークが印刷されています。、吊るして使用できます。、こちらのレジ袋はバイオマス25%以上配合のため無料提供が可能です。
気体中の粉体回収・粗塵除去・ミスト除去・液体ろ過等に使用できます。付属のひもで口径を絞り、機器への固定ができます。織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。起毛面が内側です。
材質ポリエステル
タイプTR2027Sネル(織物起毛品)
布厚さ(mm)1.1
通気性10cm3/cm2・sec(標準値)
やわらかくて使いやすい、滅菌済の使い捨てループです。
仕様●素材:羊毛●サイズ:幅6~12×奥行4~8×高さ8~12.5cm●7種×各1個・3種×各2個●ひも付き
アズワン品番67-8938-56
1セット(13個)
¥8,690
税込¥9,559
欠品中
内袋が引っかかりにくい新設計の液卵ペール
仕様●材質:PP●外寸(mm):322×322×249●有効内寸(mm):249×249×219●内容量(L):14.1
アズワン品番67-7240-22
1個
¥2,990
税込¥3,289
5日以内出荷
廃プラスチックを99%使用している「FUROSHIKI」は、グリーン購入の適合品となり環境に優しい商品です。原料の調達から製造のすべてを国内で行っております。
色半透明
ホース同士の接続用(接続が不要な時は取り外せます)。
内袋が引っかかりにくい新設計の液卵ペール
仕様●材質:PP●外寸(mm):322×322×28
アズワン品番67-7240-23
1枚
¥1,238
税込¥1,362
5日以内出荷
医療施設等での使用済みリネンを入れるランドリーバッグとして使われています。65℃のお湯で溶ける仕様なので、熱水洗濯機にバッグごと投入することができます。
汚染されたリネンに触れることなく洗濯ができるので、院内感染対策として有効です。袋口を結ぶためのテープが付属しており、こちらは25℃の水に溶ける仕様です。
JBPAのグリーンプラマーク認証を取得しております(登録No.1133)。
色本体/ナチュラル(半透明)、テープ/オレンジ
寸法(mm)660×840
材質PVA(ポリビニルアルコール)が主成分
厚さ(μm)25
溶解温度(℃)本体/65、テープ/25
アズワン品番64-5234-97
1箱(8袋×25枚)
¥36,500
税込¥40,150
翌々日出荷
軟便や水様便による吸水パッドの目詰まりを防止します。吸水パッドと皮膚の間に隙間ができるため、褥瘡・発赤・びらんといった皮膚トラブルを予防します。外側に漏れるのを予防することで、おむつやシーツの交換頻度を減らします。
材質ポリエステル100%
寸法(mm)200×300
アズワン品番66-0013-09
1袋(5巻)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
材質は、耐薬品性及び衝撃に強い材質を使用しています。
ベーシックな白色結束バンド。電気配線、配線の結束、仮止め等に使える汎用性の高いケーブルタイ。
仕様●材質:66ナイロン●仕様:UL規格(94-V2)合格品
0.05mm以上の厚み表記入り!、こちらの商品は厚みが0.05mm以上のため無料配布が可能です。
材質は、耐薬品性及び衝撃に強い材質を使用しています。
材質シリコン
タイプ滅菌済※
0.05mm以上の厚み表記入り!、こちらの商品は厚みが0.05mm以上のため無料配布が可能です。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
マチ(mm)1300
危険物の類別非危険物
寸法(縦×横)(cm)43×22
細胞や微生物サンプルの超低温保管に適した医療グレードPP製のクライオバイアルです。キャップは上蓋と内蓋を含む独自の3層構造(特許取得済)となっており、液漏れや再開封防止機能を備えています。内蓋はセプタムの役割もしており、シリンジを用いてのサンプル回収も容易です。品質管理:米国FDA CDER-DMF/CBER-MF 準拠
材質PP(医療用グレード)、内蓋/シリコン
使用温度範囲(℃)-196~+121
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)200
材質天然ゴム
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ