材質PP
サイズ小
寸法(mm)360×660
厚さ(mm)0.05
アズワン品番8-7479-21
1袋(50枚)
¥2,970
税込¥3,267
当日出荷
厚さ(mm)0.05
寸法(mm)510×720
材質PP
サイズ中
アズワン品番8-7479-22
1袋(50枚)
¥4,380
税込¥4,818
当日出荷
サイズ大
厚さ(mm)0.05
材質PP
寸法(mm)620×820
アズワン品番8-7479-23
1袋(50枚)
¥6,060
税込¥6,666
当日出荷
135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)135(20分)
リーズナブルなフタねじ込み式
用途差込フタ式
容量(mL)10
アズワン品番4-812-01
1袋(250本)
¥5,445
税込¥5,990
欠品中
2ポジションキャップです。
材質本体/PP、キャップ/PE
目盛無し
現場のゴミ、ガラ入れに使用できます。
材質PP
寸法(mm)約600×900
タイプ紐付
アズワン品番3-087-01
1袋(25枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
中空成形で穴が無く、外側はきれいに研磨されています。液面に浮かべることで液が保温され、省エネ効果が得られます。液の飛散が減少しますので液量が保たれ、ミスト・ガス・臭気などを防ぐ効果もあります。高精度の粒径で凹凸が無い
材質PP
連続使用温度(℃)110
誤差(mm)(直径) ±0.0254
手締用PPバンド用ストッパーです。
種別1000本入
アズワン品番3-1623-01
1袋(1000本)
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
中空成形で穴が無く、外側はきれいに研磨されています。液面に浮かべることで液が保温され、省エネ効果が得られます。液の飛散が減少しますので液量が保たれ、ミスト・ガス・臭気などを防ぐ効果もあります。高精度の粒径で凹凸が無い
材質PP
寸法(mm)28
耐熱温度(℃)110
誤差(mm)直径誤差:±0.0254
アズワン品番4-2865-13
1袋(300個)
¥8,019
税込¥8,821
当日出荷
耐熱温度(℃)135(20分)
サイズ(mm)3.6×150
アズワン品番2-9801-11
1袋(100本)
¥1,267
税込¥1,394
当日出荷
やわらかくて使いやすい、滅菌済の使い捨てループです。
クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。上部と底部がフラットな形状です。
材質PP
オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
厚さ(mm)2.5
オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
こんなお得な商品も!

ガラ袋 PP製再生材 口紐付 厚口タイプ
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
現場のゴミ、ガラ入れに使用できます。
材質PP
寸法(mm)約600×900
アズワン品番3-087-02
1袋(25枚)
¥1,880
税込¥2,068
当日出荷
環境にやさしい再生材を使用した土のう袋です。口部にあるひもで開口部を縛ることができます。
材質再生PP
寸法(mm)約480×620
色ホワイト
容量(kg)最大目安:約25
ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。クリーンルーム用樹脂(PP)ボトル
仕様SCC: 表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品、蒸気殺菌温度: 130℃
材質PP
容量(mL)50
耐熱温度(℃)(常用) 110
アズワン品番7-2102-05
胴径×高さ×口内径(mm)Φ40×76×Φ11
1箱(2袋×5本)
¥2,921
税込¥3,213
翌々日出荷
温暖化対策として、植物由来原料のバイオマスプラスチックを使用したオートクレーブバッグです。
CO2を最大70%削減するバイオマスポリエチレンを配合しています。
環境に優しいバイオマスプラスチックを使用しています。
材質PP(バイオマスPE10%配合)
厚さ(mm)0.05
耐熱温度(℃)135℃
サイズ(mm)600×820
アズワン品番4-5067-02
1袋(100枚)
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
温暖化対策として、植物由来原料のバイオマスプラスチックを使用したオートクレーブバッグです。
CO2を最大70%削減するバイオマスポリエチレンを配合しています。
環境に優しいバイオマスプラスチックを使用しています。
材質PP(バイオマスPE10%配合)
厚さ(mm)0.05
耐熱温度(℃)135℃
サイズ(mm)500×700
アズワン品番4-5067-01
1袋(100枚)
¥8,290
税込¥9,119
当日出荷
耐熱温度は-30~+90℃です。
フタと容器の縁は内側と外側で嵌合(シール)しており、密封性が高いです。
曲げても割れにくく、耐油性・耐熱性・耐薬品性に優れております。
電子レンジでの使用も可能です。
材質PP
使用温度範囲(℃)- 15~110
ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。クリーンルーム用樹脂(PP)ボトル
仕様SCC: 表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品、蒸気殺菌温度: 130℃
材質PP
耐熱温度(℃)(常用) 110
オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
寸法(mm)10×22L
ねじ規格M6×1オス
アズワン品番64-9347-26
1袋(10個)
¥4,390
税込¥4,829
5日以内出荷
ルアーテーパーと1/4-28UNFメスネジの組み合わせです。形状に記載のFはメスルアーハブ、Mはオスルアーロックを表します。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
ねじ規格1/4-28UNFメス
ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブ用で、R1/2インチオスまたはRc1/2インチメスネジ付きです。コネクター部はナットを締め付け強固なチューブ接続ができるチューブロック式です。ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)製です。使用温度+4~90℃。10個入の袋単位の販売です。
寸法(mm)30×33L
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)6×8
アズワン品番65-2494-47
1袋(10個)
¥3,790
税込¥4,169
5日以内出荷
ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブ用で、R3/8インチオスまたはRc3/8インチメスネジ付きです。コネクター部はナットを締め付け強固なチューブ接続ができるチューブロック式です。ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)製です。使用温度+4~90℃。10個入の袋単位の販売です。
寸法(mm)25×31L
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)6×8
アズワン品番65-2494-46
1袋(10個)
¥3,790
税込¥4,169
5日以内出荷
ツーポジションキャップです。2ポジションキャップです。
材質本体/PP、キャップ/PE
目盛有り
オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
寸法(mm)10×22L
ねじ規格1/4-28UNFオス
アズワン品番64-9347-25
1袋(10個)
¥4,390
税込¥4,829
5日以内出荷
ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブ用で、R1/8インチオスまたはRc1/8インチメスネジ付きです。コネクター部はナットを締め付け強固なチューブ接続ができるチューブロック式です。ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)製です。使用温度+4~90℃。10個入の袋単位の販売です。
寸法(mm)16×28L
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)4×6
アズワン品番65-2494-44
1袋(10個)
¥2,990
税込¥3,289
7日以内出荷
耐熱温度は-30~+90℃です。
ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブ用で、R1/4インチオスまたはRc1/4インチメスネジ付きです。コネクター部はナットを締め付け強固なチューブ接続ができるチューブロック式です。ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)製で、TE2160312のみナットがガラス繊維強化の黒色ポリプロピレン(PP)製です。使用温度+4~90℃。10個入の袋単位の販売です。
寸法(mm)20×28L
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)4×6
アズワン品番65-2494-45
1袋(10個)
¥3,290
税込¥3,619
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ