「袋とめ」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使い捨て感覚のすべり止めシート。再生紙の両側をすべり止めコーティングした環境に優しいシートです。用途に応じてカットして使用でき、使用後はリサイクル可能な資源として処分できます。
材質再生紙
寸法(mm)500×500×0.18
アズワン品番4-6520-01
傾斜角度(°)≧42(ディスポすべり止めシートと紙)※NF Q 3-083
摩擦係数静止:≧0.9(ディスポすべり止めシートと紙)※ISO 8295
1袋(25枚)
¥2,790
税込¥3,069
翌々日出荷
本体が透明ですので、積極的なゴミの分別を促します。
袋止め付きタイプは、内部にあるバインダーで袋がきれいに収まります。
容量(L)28.6
材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/亜鉛メッキ鋼板(アクリル塗装)
形状角型
寸法(mm)205×290×600
アズワン品番8-8249-01
1個
¥11,880
税込¥13,068
8日以内出荷
半透明の本体の為、中身が見え分別意識の向上と不審な投入物も見えやすく安心です。
袋止め付きです。
仕様●間口(mm):210●奥行(mm):350●高さ(mm):620●投入口:W75×H245mm
アズワン品番67-8172-46
1個
¥4,780
税込¥5,258
5日以内出荷
袋等の封止めに適しています。
糊残りがありません。
低金属イオンです。
プラスチックコアを使用しています。
クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
アズワン品番9-5313-01
材質ポリエステル
色透明
寸法3/4″×66m
粘着力335g/cm
1個
¥9,620
税込¥10,582
翌々日出荷
袋ナット側から使用チューブを差し込み、袋ナットで締め付けて流体を止めます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
PTFE製の継手・バルブに付属しているソロバン型フェルールと取り替えて、袋ナットで締めつけるだけで穴をふさぎ、流体を止めます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
顆粒や錠剤を採取します。、持ち手部は滑り止め加工しており作業しやすいです。、20 個入の袋単位の販売です。
開閉時の高さをとらないゴミ箱です。
パッキン付きで臭いを漏らしません。
組み立て式のダンボール製小上がりと置き畳のセット商品で簡単にお部屋に小上がり和室がつくれます。、小上がりは軽量な段ボール製です(小上がりだけで1個、約4.3kg)。、段ボール製で軽いので楽に移動ができ、簡単に模様替えができます。、組み立て式なので使わなくなったり引っ越しする際も容易に解体できてコンパクトに収納したり持ち運べて便利です。、段ボール製で廃棄も簡単です。再利用が可能なのでとてもエコな商品です。、なつかしい畳の香りと肌ざわりを手軽に楽しめます。、い草には空気の自然浄化作用、湿度の調節作用置き畳の中材は木製ボードタイプ+ポリエチレンで程よいクッション性と重量感があります。
装着しやすく、使用感が極めて少ないラテックス製です。効率的で自然な状態で使用できます。一体構造ですので、ねじれる事なく尿の排出をスムーズにできます。コネクターは拡げやすく、どのパイプにも直結でき、連結が容易です。伸縮自在のスポンジ粘着テープは調整可能で、脱落逆流を防止します。
使用方法薄いラテックスでできたコンドームタイプの採尿部にペニスを入れ、根元を付属の固定バンドで止めてください。採尿袋等連結パイプをコネクター部に差し込んで完全に接続します。
材質ラテックス
口径(Φmm)7
関連キーワード