種類産業機械用ケーブル
全長(m)10
仕様K熱電対用
ミニチュアコネクタ形状の温度センサーがそのまま使用できます。センサー延長線として
端子形状M4Y端子⇔ミニチュアコネクタ(メス型)
耐熱温度(℃)0~150
被覆材ガラス繊維
こんなお得な商品も!

熱電対コネクタ ミニ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
補償導線の延長・接続に使用できます。
セット内容オス×1 メス×1
寸法(mm)16.5×46.5×8
材質(ケース)PP(ポリプロピレン)
アズワン品番2-1611-01
1組
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
被膜材質にガラス繊維を使用しており、耐熱性に優れています。
シールドは外部からのノイズを減少させるのに役立ちます。
長さ(m)10
耐熱温度(℃)300
必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。
被膜材質にガラス繊維を使用しており、耐熱性に優れています。シールドは外部からのノイズを減少させるのに役立ちます。必要な長さで切断した後に結線して使用可能です。FEP被膜は耐薬品性に優れています。
材質全体被膜:FEP
長さ(m)10
耐熱温度(℃)200
アズワン品番4-2542-04
エレメント(mm)0.32
1本
¥8,590
税込¥9,449
欠品中
被膜材質にガラス繊維を使用しており、耐熱性に優れています。シールドは外部からのノイズを減少させるのに役立ちます。必要な長さで切断した後に結線して使用可能です。シリカガラス被膜は通常のガラス繊維被膜よりも高い耐熱温度を有しています。
材質全体被膜:シリカガラス
長さ(m)10
耐熱温度(℃)400
アズワン品番4-2542-05
エレメント(mm)0.32
1本
¥12,700
税込¥13,970
欠品中
被膜材質にガラス繊維を使用しており、耐熱性に優れています。シールドは外部からのノイズを減少させるのに役立ちます。必要な長さで切断した後に結線して使用可能です。
材質全体被膜:PVC
長さ(m)10
耐熱温度(℃)100
アズワン品番4-2542-03
エレメント(mm)0.32
1本
¥6,290
税込¥6,919
翌々日出荷
配管の中の温度測定など手の届かない現場での使用に適しています。シース部の長いK熱電対センサー
材質(シース)SUS316、(スリーブ)SUS303、(リード線)ビニール被覆補償導線
規格JIS C1605 クラス2
リード線(m)2
接続端子ミニチュアコネクタ(オス)
測定温度範囲(℃)0~650
K熱電対に比べ、低温度域で測定精度の高いT熱電対センサーです。-200℃までの測定ができるため、液体窒素やドライアイスにも利用可能です。SUS316製シース採用で、耐腐食性があります。超低温向けセンサー
材質シース部/SUS316、リード線/ビニル被覆
規格JIS C1605 クラス2
接続端子ミニチュアコネクタ(オス)
測温接点非接地形
リード線長さl(mm)補償導線:1000
端子台固定のデータロガー等にコネクタタイプのセンサを接続できる変換・中継BOXで、CH毎にドライバを使った接続変更が不要です。
12CHと多チャンネルのため、様々なシーンで使用可能です。
Y端子側・コネクタ側の両方にナンバリング加工が施されており、取り違えを防ぎます。
K熱電対補償導線を12本まとめ、ビニール被覆を行っており安全です。
材質(ケース)ABS、(リード線)ビニール被覆K熱電対補償導線
端子M3.5Y端子⇔ミニチュアメスコネクタ
ケーブル長(m)約1
金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール
端末仕様M4Y端子
リード線(m)2
関連キーワード