質量(kg)13
電源AC100V 50/60Hz 2A
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
冷却方式コンプレッサー
水タンク容量(L)3.5
サイズ(mm)297×367×378
アズワン品番2-2042-01
貯氷量(kg)1
製氷能力12kg/日
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥92,900
税込¥102,190
当日出荷
電動式で簡単に砕氷可能!製氷機で作成した角氷から手軽にクラッシュアイスが作れます。一度に大量の氷が投入可能です。調整ツマミを使って、任意に粗さの調整が可能です。
仕様氷砕能力(kg/min):1.5~6.0、砕氷サイズ切替:4段階(細・小・中・粗)
質量(kg)20
電源AC100V 50/60Hz
定格消費電力(W)145/125
外寸法(mm)268×360×440
アズワン品番3-8936-02
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥227,000
税込¥249,700
8日以内出荷
関連キーワード