※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:354×325×H65mm●材質:ステンレス●容量:5.5L●コード番号:AL3685
アズワン品番67-6920-37
1個
¥9,740
税込¥10,714
7日以内出荷
耐薬品性・耐食性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!

洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質ステンレス
形状角型
材質ステンレス
アズワン品番1-4312-02
1個
¥40,300
税込¥44,330
当日出荷
アズワン品番1-4312-01
材質ステンレス
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥49,900
税込¥54,890
12日以内出荷
仕様線径:Φ0.8×4メッシュ
材質本体/SUS304、コーティング部/変性FEP
形状角型
タイプフッ素コートあり
厚さ(μm)コーティング:20±10
持ち手2
網目(mm)5.5
仕様線径:Φ0.8×4メッシュ
材質本体/SUS304、コーティング部/変性FEP
形状角型
タイプフッ素コートあり
厚さ(μm)コーティング:20±10
網目(mm)5.5
ステンレス製ですので、錆びにくいです。10Lのポリタンク、ヘンペイ瓶を置くことができます。シンプルな構造ですので、実験台、作業机の下においても邪魔になりません。
材質SUS304
間口(mm)399
段数1
全高(mm)118
キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー2個付き)
ステンレス製ですので、錆びにくいです。20Lのポリタンク、ヘンペイ瓶を置くことができます。シンプルな構造ですので、実験台、作業机の下においても邪魔になりません。
材質SUS304
間口(mm)431
段数1
全高(mm)118
キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー2個付き)
ドレンバルブ付きで排水が手軽に可能です。
材質SUS304・断熱材入り
タイプ断熱あり
耐熱温度(℃)MAX80
ドレンバルブ付きで排水が手軽に可能です。溶接構造でより堅牢な造りになっています。また、別売で専用の架台・かぶせフタの用意があります。
耐熱温度(℃)180
材質SUS304(2B)・断熱材入
ドレンバルブ付きで排水が手軽に可能です。
溶接構造でより堅牢な造りになっています。
また、別売で専用の架台・かぶせフタの用意があります。
材質SUS304(2B)・断熱材入
耐熱温度(℃)80
材質ステンレス(SUS304)
調理のさい粉をまぶしたり調味料に浸したり切った物を入れたりと複数あると大変重宝します。
材質ステンレススチール(クローム18%・ニッケル8%)
内面にフッ素コーティングを施していますので、非粘着性・耐薬品性・耐蝕性・耐摩耗性に優れています。縁は長めで持ちやすく、ゴミが溜まりにくいフラットタイプです。4隅に段加工を施していますので、積み重ねても容易に取り外しできます。
材質ステンレス(SUS304)
仕上内面フッ素コーティングPTFE
仕様フッ素コートあり
材質本体/SUS430、コーティング部/PTFE
滅菌未滅菌
厚さ(μm)コーティング:30±10
7段階の角度で傾けることができます。
傾斜角を任意に変更することで、容器の出し入れや分注作業の効率化を図ることができます。
傾斜角度は0°・20°・40°・50°・60°・70°・80°の7段階で固定することができます。
斜面培地の作成にも適しています。
材質ステンレス(SUS304)
穴サイズ(mm)23 ×23
収納本数(本)(最大)50
寸法(mm)289×132×136
アズワン品番2-715-01
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
オートクレーブ滅菌済です。
仕様フッ素コートなし
材質本体/SUS430
滅菌滅菌済
酸化皮膜を厚くすることにより、ステンレスをより錆に強くしています。塗装やメッキではないので、異物混入対策・リサイクルにも適しています。紫外線殺菌・高温殺菌・オートクレーブにも使用できます。
材質SUS304(酸化発色加工)
7段階の角度で傾けることができます。傾斜角を任意に変更することで、容器の出し入れや分注作業の効率化を図ることができます。傾斜角度は0°・20°・40°・50°・60°・70°・80°の7段階で固定することができます。斜面培地の作成にも適しています。
材質ステンレス(SUS304)
立て数(本)15
寸法(mm)262×139×136
穴寸法(Φmm)32.8×32.8
アズワン品番2-715-02
1個
¥11,300
税込¥12,430
当日出荷
コイルバネの力により力強くセルをはさむことができます。
ピンセット先端の平板でセルの両スリ面を均等にはさむので、セルが回転したりずれ落ちるのを防ぎます。
アズワン品番2-479-01
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)153
1個
¥5,790
税込¥6,369
欠品中
ゾンデと爪角用のやすりの両頭仕様です。先端は削りやすいダイヤモンド加工です。握りやすい形状になっています。
全長(mm)140
材質ステンレス
仕様蛇口サイズ:内径/Φ12mm、外径/Φ13mm
材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)、蛇口/真鍮、接合部/スミフロン(四弗化エチレン樹脂)、蛇口内パッキン/NBR(ニトリルゴム)・EPDM(エチレン・プロピレンゴム)
材質(フタ)ステンレス
コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。
耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質SUS430
積載荷重(kg)20
全高(mm)809
キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
中が見えて曇らない強化硝子カバーもあります。、インサート用陶磁器がワンタッチで取り外しができます。、油圧式スローダウンで蓋が自然に閉まるので音がしません。、硝子が仮に割れても破散しません。、蓋の開閉は50000回の保証がされています。、固形燃料、電磁調理器、対応です。、製品は1年間の保証付です。、チューフィングの本体は蓋・鍋と簡単に取り外しが出来ます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ワンタッチでフタの着脱が可能です。滅菌3ヶ月後でも無菌性を保つことができます。卵形の止め具はフタの密閉性を高めます。
材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム、フィルター/綿
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
最大開き(mm)【クリップ】23
角が鋭角なバットです。
材質SUS304
角が鋭角なバットです。
材質SUS304
厚さ(mm)0.9
外寸(mm)250×180×60
アズワン品番4-2269-02
1個
¥4,298
税込¥4,728
10日以内出荷
無塵環境仕様のパンチングワゴン。天板及び各棚はパンチング加工でクリーンルームでの使用に適しています。
転落防止用のセーフティーバーが付いています。
SUS304と同様の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
完成品でのお届けとなります。
材質ステンレス
キャスターウレタン製(対角ストッパー付)Φ75mm
棚板耐荷重(kg)10
奥行(mm)450
間口(mm)600
全高(mm)835
場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直)
付属品点検検査書類
質量(kg)約5
材質(本体)SUS304
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
モーターインダクションモーター
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
回転速度(min-1[r.p.m])2~18
本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386
回転制御フィードバック制御
アズワン品番1-5181-03-22
タイマー最大60分
1台
¥95,400
税込¥104,940
17日以内出荷
角型バスケットに傾斜を付けるスタンドです。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:380×210×H70mm●材質:ステンレス●電解研摩仕上げ●コード番号:AK3432
アズワン品番67-6916-23
1個
¥3,690
税込¥4,059
6日以内出荷
底の角に汚れが溜りにくく容易に洗浄できます。
用途取っ手付き
材質SUS304
容量(L)約11
材質SUS304
耐荷重(kg/段)約15
使用キャスターΦ75mm、ウレタン製(対角ストッパー付き)
足パイプ径(Φmm)25
クリーンルームでの使用が可能です。
材質ステンレス(SUS304)
キャスターΦ50mm(対角ストッパー付)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
重い測定機等も搭載、運搬できます。耐薬耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。天板・棚板は転落防止の枠付きです。
仕様組立式
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)830×510×809、(有効作業)750×500
耐荷重(kg/段)50
ストッパー対角ストッパー付
キャスター径(Φmm)75
棚板調整ピッチ(mm)50
関連キーワード
1
2
3
次へ