調理のさい粉をまぶしたり調味料に浸したり切った物を入れたりと複数あると大変重宝します。
材質ステンレススチール(クローム18%・ニッケル8%)
同サイズの本体の底が蓋の溝にピッタリ合い、重ねて収納できます。フタ上面側のトレー型くぼみに保冷用アイスを乗せる事なども出来ます。
商品タイプフタ
内面にフッ素コーティングを施していますので、非粘着性・耐薬品性・耐蝕性・耐摩耗性に優れています。縁は長めで持ちやすく、ゴミが溜まりにくいフラットタイプです。4隅に段加工を施していますので、積み重ねても容易に取り外しできます。
材質ステンレス(SUS304)
仕上内面フッ素コーティングPTFE
酸化皮膜を厚くすることにより、ステンレスをより錆に強くしています。塗装やメッキではないので、異物混入対策・リサイクルにも適しています。紫外線殺菌・高温殺菌・オートクレーブにも使用できます。
材質SUS304(酸化発色加工)
仕様フッ素コートあり
材質本体/SUS430、コーティング部/PTFE
滅菌未滅菌
厚さ(μm)コーティング:30±10
オートクレーブ滅菌済です。
仕様フッ素コートなし
材質本体/SUS430
滅菌滅菌済
材質PP(ポリプロピレン)
食品衛生適合品です。
色薄い黄緑色
材質PP(ポリプロプレン)
耐熱温度(℃)90
材質ハイインパクトPSスチロール
角が鋭角なバットです。
材質SUS304
厚さ(mm)0.9
外寸(mm)250×180×60
アズワン品番4-2269-02
1個
¥4,298
税込¥4,728
10日以内出荷
角が鋭角なバットです。
材質SUS304
関連キーワード