20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン角度計
小型・軽量で持ち運びに便利です。 水準器としても使用できます。
仕様マグネット付き 測定範囲0~360° 質量(g)120 電源CR2032リチウム電池×3個(別売) 表示LCD 分解能0.1° 器差0.1° アズワン品番2-5134-01
1個
11,682 税込12,850
当日出荷

アズワン角度計
頑丈で目盛りの読み取りやすい角度計です。
材質ステンレス 角度の測定範囲(°)0~180
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質真鍮 角度の測定範囲(°)180° 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00033000015 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
16,800 税込18,480
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

角度が見易く、体のどの部分の角度でも測定しやすくなっています。
仕様計測線/1本、計測角度/0~180°(ダブル目盛) 材質PMMA(アクリル) 全長(mm)175(折りたたみ時) アズワン品番0-8150-11
1個
1,490 税込1,639
翌々日出荷

全アクリル製で、鋼球(ボール)がベッドの傾斜角度を指示します。 ベッドのどちらのサイドからでも傾斜角度が読み取れます。 本体に凸部がなく、メンテナンスフリーです。
仕様傾斜測定角度/-80°~+80° 質量(g)170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×75×76 アズワン品番0-1635-01
1個
3,890 税込4,279
翌々日出荷

材質真鍮 角度の測定範囲(°)180° 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13BZ2541 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
17,200 税込18,920
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質プラスチック 角度の測定範囲(°)0~180 アズワン品番0-8150-05 折りたたみ寸法(mm)100×54
1個
5,940 税込6,534
翌々日出荷

材質プラスチック 寸法(mm)45×175 アズワン品番0-8150-21 松吉医科器械コード23-6896-00
1個
1,584 税込1,742
翌々日出荷

アズワン照度計
ボタン1つで簡単計測できるローコスト品です。
仕様●角度補正:乳白色グローブ使用による角度補正付●視感度補正:補正用フィルター内蔵 寸法(mm)125×60×24 質量(g)90(乾電池含まず) 電源CR2450(3V)電池×2個(テスト用付属) 使用温湿度範囲0~50℃・80%RH以下 結露なきこと アズワン品番4-4262-11
1個
28,700 税込31,570
12日以内出荷

JIS一般型A級照度計に準拠しています。
仕様(角度補正)乳白色グローブ使用による角度補正付、(視感度補正)補正用フィルター内蔵 寸法(mm)125×60×24 質量(g)90(乾電池含まず) 規格JIS C1609-1:2006 一般型A級準拠 電源CR2450(3V)電池×2個(テスト用付属) 使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露なきこと) アズワン品番4-4262-02
1個
42,800 税込47,080
10日以内出荷

1個
57,900 税込63,690
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS一般型A級照度計に準拠しています。検査証明書・校正証明書・トレサビリティ体系図付きです。
仕様★仕様:校正証明書付●規格:JIS C1609-1:2006 一般型A級準拠●角度補正:乳白色グローブ使用による角度補正付●視感度補正:補正用フィルター内蔵●使用温湿度範囲:0~50℃・80%RH以下 結露なきこと●電源:CR2450(3V)電池×2個(テスト用付属)●サイズ:125×60×24mm●重量:90g(乾電池含まず) アズワン品番4-4262-02-20 校正証明書一般校正
1式
89,200 税込98,120
15日以内出荷

自動電源オフ機能付きです。繊維や革、プラスチック等発光しない物にも使用可能です。パソコンとUSB接続して検査・データ管理が可能です。
寸法(mm)175×135×50 測定径(Φmm)10 角度(°)【照明/受光条件】45/0 表示モード【色差】△(L・a・b)、△(Eab・Cab・Hab)、△(Y・x・y)、△(X・Y・Z)、△(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw)、【色空間】(L・a・b)、(L・Cab・hab)、(Y・x・y)、(X・Y・Z)、(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw) 計測範囲L/5~100 対応OSWindows(R)7/8/10 電源9V電池 付属品白色校正シート、USBケーブル、ソフトウェア
1個
248 税込273
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

読みやすい指針回転角度270°の広角度目盛が付いています。 。ヒステリシスの少ない(精度誤差内)高性能ダイアフラムです。 。極性転換が容易にできる接続用口金を使用しています。
質量(g)約270 目盛270°広角指示(目盛長170mm) 方式エレメン:隔膜方式(シリコンゴム)、圧力測定方式:差圧式 精度±1.5%FS 耐圧(MPa)計器本体:約0.2 接続口(mm)POM(ポリアセタール)製ホースニップル(外径Φ7) 適合ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可) 使用周囲温度(℃)-10~50 使用周囲湿度90%RH以下 取付姿勢上向水平から垂直間取り付け任意 耐振動5~10Hz・10mm・10~50Hz・加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃100m/s2(3軸方向各6回)
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

読みやすい指針回転角度270°の広角度目盛が付いています。 ヒステリシスの少ない(精度誤差内)高性能ダイアフラムです。 極性転換が容易にできる接続用口金を使用しています。
適合(ガス体)空気及び非腐食性ガス(液体は不可) 質量(g)約270 目盛(方式)270°広角指示(目盛長170mm) 方式(エレメン)隔膜方式(シリコンゴム) 測定方式(圧力)差圧式 耐圧(MPa)(計器本体)約0.2 使用周囲温度(℃)-10~50 使用周囲湿度90%RH以下 極性(口金)高圧側赤印及び低圧側青印の口金を入れ替える事により、極性の左右勝手の背面配管も可能 耐振動5~10Hz・10mm・10~50Hz・加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h) 接続口POM(ポリアセタール)製ホースニップル(外径Φ7mm) 耐衝撃100m/s2(3軸方向各6回)
1個
23,900 税込26,290
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。ガスホース導入孔はシャッター付きグロメットになっており、Φ41mmまでのガスホースを通すことが出来ます。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:66kg 仕様ワークエリア寸法(mm):700×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):700×430、消費電力(W):113 質量(kg)66 電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m) 殺菌灯15W×1本 照明LED照明(20W相当) 外寸法(mm)900×600×880 サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付き アズワン品番7-3432-03 作業面寸法(mm)700×550
1台
614,000 税込675,400
10日以内出荷

前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。ガスホース導入孔はシャッター付きグロメットになっており、Φ41mmまでのガスホースを通すことが出来ます。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き 電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m) 照明LED照明(20W相当)
1台
563,000 税込619,300
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:82kg 仕様ワークエリア寸法(mm):1000×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):1000×430、消費電力(W):160 質量(kg)82 電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m) 殺菌灯15W×1本 照明LED照明(20W相当) 外寸法(mm)1200×600×880 サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付き アズワン品番7-3432-04 作業面寸法(mm)1000×550
1台
724,000 税込796,400
10日以内出荷

フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)。バックライト付水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。ディスプレイと計量台の分離が可能。校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正(英語)
1台
322,000 税込354,200
59日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)。バックライト付水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。ディスプレイと計量台の分離が可能。校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正
1台
319,500 税込351,450
59日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)