10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質プラスチック 寸法(mm)45×175 アズワン品番0-8150-21 松吉医科器械コード23-6896-00
1個
1,584 税込1,742
翌々日出荷

角度が見易く、体のどの部分の角度でも測定しやすくなっています。
仕様計測線/1本、計測角度/0~180°(ダブル目盛) 材質PMMA(アクリル) 全長(mm)175(折りたたみ時) アズワン品番0-8150-11
1個
1,490 税込1,639
翌々日出荷

パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
対応OSWindows(R)XP/7(32・64bit) センサーイメージセンサー:1/2CMOS(MIC-141)、1/2.5CMOS(MIC-142)
1個
94,900 税込104,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様内蔵ソフト:静止画像/ビデオ取得・加工・測定機能付き 付属品USBケーブル(コード長:約175cm)、内径30mm&30.5mmアダプター、CD-ROM(ソフトウェア) 寸法(mm)180×180×80mm 質量(g)約700 電源USB(パソコン接続) 対応OSWindows(R)/7、8、10 最大解像度2048×15366 撮像素子1/2インチCMOS 画素数300万画素 接続径(Φmm)23.2(30・30.5アダプター付属) サービス分類レンタル
1台
337 税込371
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様内蔵ソフト: 静止画像・ビデオ撮影、加工、測定機能付き 付属品USBケーブル、内径30mm&30.5mmアダプター、インストールCD 寸法(mm)180×180×80 質量(g)約700 電源USB(パソコン接続) 対応OSWindows(R) 8/8.1/10 インターフェイスUSB2.0 フレームレート30fps
1セット
40,900 税込44,990
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様内蔵ソフト:静止画像/ビデオ取得・加工・測定機能付き 付属品USBケーブル(コード長:約175cm)、内径30mm&30.5mmアダプター、CD-ROM(ソフトウェア) 寸法(mm)180×180×80mm 質量(g)約700 電源USB(パソコン接続) 対応OSWindows(R)/7・8・10 最大解像度2592×19446 撮像素子1/2.5インチCMOS 画素数500万画素 接続径(Φmm)23.2(30・30.5アダプター付属) サービス分類レンタル
1台
406 税込447
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高画素数の画像をパソコンに表示できます。パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様カメラ本体、内蔵ソフト: 静止画像・ビデオの取得、加工、測定機能付き、画像素子: 1/2 33CMOS 付属品USBケーブル、インストールCD 寸法(mm)Φ80×50 質量(g)320 電源USB(パソコン接続) 対応OSWindows(R) 8/8.1/10 画素数最大2304×1688 アズワン品番4-2895-01 インターフェイス高速USB2.0
1個
136,000 税込149,600
翌々日出荷

Wi-FiまたはUSBでスマートフォンやタブレット、パソコンなどに接続して動画や写真を閲覧・保存することができます。 スタンドで固定することで安定した撮影ができます。 付属のソフトウェアを利用すれば、距離や角度などの計測ができます。
寸法(mm)スタンド/約165×118×12 質量(g)520 電源充電式(DC5V・内蔵リチウムイオン充電池) 倍率10~230× 対応OSWindows(R)8/10/11 寸法(Φ×mm)本体/約44×154 インターフェースUSB2.0 最大解像度1920×1080 画素数300万画素 アズワン品番4-4779-01
1個
45,900 税込50,490
欠品中

アズワン照度計
ボタン1つで簡単計測できるローコスト品です。
仕様●角度補正:乳白色グローブ使用による角度補正付●視感度補正:補正用フィルター内蔵 寸法(mm)125×60×24 質量(g)90(乾電池含まず) 電源CR2450(3V)電池×2個(テスト用付属) 使用温湿度範囲0~50℃・80%RH以下 結露なきこと アズワン品番4-4262-11
1個
28,700 税込31,570
12日以内出荷

自動電源オフ機能付きです。繊維や革、プラスチック等発光しない物にも使用可能です。パソコンとUSB接続して検査・データ管理が可能です。
寸法(mm)175×135×50 測定径(Φmm)10 角度(°)【照明/受光条件】45/0 表示モード【色差】△(L・a・b)、△(Eab・Cab・Hab)、△(Y・x・y)、△(X・Y・Z)、△(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw)、【色空間】(L・a・b)、(L・Cab・hab)、(Y・x・y)、(X・Y・Z)、(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw) 計測範囲L/5~100 対応OSWindows(R)7/8/10 電源9V電池 付属品白色校正シート、USBケーブル、ソフトウェア
1個
248 税込273
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)