カバープレートはセット済みですのでそのまま使用できます。
ディスポタイプですので使用後の洗浄作業も不要です。
グリッド線がシンプルで細胞計数に適しています。
材質透明PS(ポリスチレン)
寸法(mm)65×24×3
コストパフォーマンスに優れたディスポタイプの細胞計算盤です。1枚のスライドで2サンプルの測定が可能です。カバーグラスはセットされている為、不要です。
材質PMMA(アクリル)
仕様ライト台/205×221×62mm、暗箱/180×180×200mm、暗箱穴径(mm):Φ50
材質ライト台/ステンレス(SUS430)、暗箱/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)約3.0
電源AC100V 50/60Hz
型番KCS-1
電源コード(m)1.2(2Pプラグ)
光源蛍光灯FL4W×2本
使用時寸法(mm)205×221×262
アズワン品番2-4221-01
1個
¥51,900
税込¥57,090
欠品中
有効成分が均一に分布します。
気泡が入りにくく、光の透過性・屈折性も均一です。
材質ガラス
寸法(mm)26×76
カウンターボタンは隣同士が異色で押し間違いを防ぎます。総計カウントが100になるとベル音で知らせます。
カウンターボタンは隣同士が異色で押し間違いを防ぎます。
種別表示部 2個
アズワン品番3-6135-01
1個
¥12,600
税込¥13,860
当日出荷
仕様仕様:分光光度計スタンダード計測用ディスポチップ
材質シクロオレフィンポリマー樹脂
クリップ式とリール式の二種類のチェーンが標準付属で、使い分けが出来ます。文字盤に20カウントの脈拍計算尺付きです。裏ブタを工具で押し開けて自分で電池交換できます。
電源SR626SWボタン電池×1個(テスト用内蔵)
全長(mm)約130(伸縮リール長約650)
寸法(Φmm)【文字盤】23
アズワン品番7-9672-01
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
関連キーワード