4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
仕様供給能力:5~500g/min(※いずれも粉の種類により異なる) 適合電子天秤:EW-1500i(1-6842-02) 電源AC100~240V 50/60Hz 精度精度(目標重量):±2.0(※いずれも粉の種類により異なる) 設定値最小:5g アズワン品番4-803-02 ホッパー容量(L)約5L
1個
341,000 税込375,100
当日出荷

PSF-100SA 粉体計量供給機 スクリュータイプ アズワン 動画あり
高精度卓上小型のパウダーフィーダー通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。秤量モードではサンプルを秤量しながら、設定値まで粉体を供給します(別途、電子天秤と通信ケーブルが必要)。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。
仕様供給能力:1~50g/min ※粉の種類により異なります。、ホッパー容量(mL):約500、適合電子天秤:品番1-6842-01・-02、適合通信ケーブル:品番1-4244-12 電源AC100~240V50/60Hz 精度目標重量±0.2g ※粉の種類により異なります。 アズワン品番4-803-01
1個
278,000 税込305,800
当日出荷

通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
1台
2,726 税込2,999
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

加湿器タンクの水量1Lに対して、10mLの割合で添加、添加することで植物由来の防カビ効果で赤カビの発生を防ぎます。、キャップは便利な計量カップになっています。指定のmLを簡単に量り添加することができます。、スチーム式加湿器には使用しないでください。、本品は、カビ除去剤ではありませんので、ご使用前に必ず超音波加湿器を清掃してからご使用ください。
仕様●品名:超音波加湿器専用 植物性 防カビ・抗菌剤●成分:植物性除菌消臭成分、純水●内容量:500mL
1ケース(20本)
39,900 税込43,890
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)