64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1個
1,287 税込1,416
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,089 税込1,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

300~500nmの波長から内容物を保護します。目安目盛付きで、内容量が一目で確認できます。
材質硼珪酸ガラス
1本
2,970 税込3,267
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ケース(6個)
6,490 税込7,139
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒヤリハット対策に振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。シート状ですのでテーブルの上でも邪魔になりにくいです。振動吸収性・自己粘着性があり試薬瓶等の転倒を防ぎます。表面の汚れを水洗いする事により粘着性が戻ります。
材質ポリウレタン 厚さ(mm)2 硬度ソフトタイプ
1袋(5枚)
2,240 税込2,464
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


液クロ用配管パーツです。500mL試薬瓶用ボトルキャップです。
仕様●接続チューブ外径:3mm、3mm アズワン品番65-6692-18
1個
13,700 税込15,070
当日出荷

1個
3,790 税込4,169
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

試薬瓶を1本ずつ保持し、転倒・破損を防ぎます。 薬品をスムーズに取り出せます。 50ml以下の小型試薬瓶を96本収納できます。
アズワン品番2-4694-11 外寸法(mm)272×352×40 材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン) ホルダー径(mm)Φ40mm×(H)40mm
1個
1,370 税込1,507
翌々日出荷

万が一のために!。試薬瓶等の転倒防止のため、ホルダー底面にマグネットを搭載しています。
材質PP
1箱(6個)
5,890 税込6,479
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスバリア性に優れ、培地・バッファー、試薬等の保存に適しています。
用途電子線滅菌済み細胞無毒性・パイロジェンフリー
1箱(12本)ほか
4,653 税込5,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。 ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。 薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。 100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止 材質PP(ポリプロピレン)
1個
1,840 税込2,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実験台や作業台の上に設置できる小型試薬瓶(100ml以下)専用です。 ホルダーは試薬瓶を1本ずつ保持し、転倒・破損を防ぎます。 ホルダーにより薬品をスムーズに取り出せます。 50ml以下の小型試薬瓶を96本収納できます。
アズワン品番2-4694-01 付属品錠、50mL用ホルダーH-50×4個 材質ステンレス(SUS304)、レール/スチール 質量(kg)約22 引出し数50mL用4段 外寸法(mm)429×400×462 材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン) ホルダー径(mm)Φ40mm×(H)40mm
1個
128,000 税込140,800
当日出荷

上段に500mL試薬瓶・中段に1000mL試薬瓶・下段にガロン瓶を収納できます。上・中段のボトルプロテクターを入れ替えれば、500mL・1000mL以外の試薬瓶も収納可能です。前扉には鍵が付いていますので、管理面でも安心です。ウッドストッカーシリーズの連結や、床・壁面への固定が可能です。
付属品ボトルプロテクター(B-500)×6個、ボトルプロテクター(B-1000)×4個、薬品トレー(PP-125N)、L型固定金具×2個、連結金具:ボルト×2本、上段棚×4枚 材質本体/パーティクルボード、レール/スチール製 寸法(mm)450×700×1700 質量(kg)100 耐荷重(kg)上段/40、中段/30、下段/40 アズワン品番3-5316-21
1個
218,000 税込239,800
当日出荷

アズワン小型薬品庫
キャスター付きで実験台や作業台の下に設置できる小型試薬瓶専用の薬品庫です。 ホルダーは試薬瓶を1本ずつ保持し、転倒・破損を防ぎます。 ホルダーにより薬品をスムーズに取り出せます。
材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
1個
1,030 税込1,133
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机下に薬品を収納できます。 必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置くことができます。 鍵および固定金具が付いていますので薬品を安全に管理できます。 ※500ml試薬瓶サイズ:Φ76×190mm、1000ml試薬瓶サイズ:Φ105×230mm
材質(本体)ステンレスSUS430、(レール)スチール 仕様鍵・仕切板付 荷姿完成品
1台
95,400 税込104,940
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

理化学研究所と共同開発した脱水溶媒向けの密閉ボトルキャップです。試薬瓶にそのままかぶせることで、試薬の使用期間を飛躍的に伸ばすことができます
アズワン品番1-7542-04 材質シリコンゴム
1個
1,230 税込1,353
当日出荷

アズワン薬品トレー
ボトルプロテクターをセットすることにより、試薬瓶を確実にガードします。 PP-125Nはボトルプロテクターだけでなく、専用の仕切り板を使って自由にスペースを作れます。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐震構造を備えた耐震ステンレス薬品庫です。 スライド式薬品トレーの下部には鍵付きの引出し式保管ボックスが装備されており、本体の鍵とは別の保管ボックス専用の鍵がなければ試薬を持ち出す事ができない二重安全構造になっています。 壁・床への固定や薬品庫同士を連結できる金具が付属しています(アンカーボルトは付属していません) 標準装備のボトルプロテクターで試薬瓶を一本一本分離固定しますので、地震等による試薬瓶の転倒・破損を防ぎます。
付属品トレー(PP-125)×6個、ボトルプロテクター(B-500)×14個、固定金具、連結金具一式、管理責任者用ネームプレート 材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール 本体質量(kg)約80 収納数500mL×168本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×700×900 トレー外寸(mm)トレー:PP-125/390×600×125、ボトルプロテクター:B-500/173×545×80、500mL用/Φ83×12穴 アズワン品番3-4463-23 トレー段数4段×1列+(2段+鍵付きボックス)×1列
1台
297,000 税込326,700
当日出荷

優れた耐震構造を備えた耐震ステンレス薬品庫です。 スライド式薬品トレーの下部には鍵付きの引出し式保管ボックスが装備されており、本体の鍵とは別の保管ボックス専用の鍵がなければ試薬を持ち出す事ができない二重安全構造になっています。 壁・床への固定や薬品庫同士を連結できる金具が付属しています(アンカーボルトは付属していません) 標準装備のボトルプロテクターで試薬瓶を一本一本分離固定しますので、地震等による試薬瓶の転倒・破損を防ぎます。
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール トレー外寸(mm)トレー:PP-80/193×563×82、ボトルプロテクター:B-500/173×545×80、500mL用/Φ83×12穴
1台
186,000 税込204,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
1台
134,000 税込147,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
付属品棚板×2枚、固定金具、連結金具一式 材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール 本体質量(kg)約55 収納数- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×700×900 アズワン品番3-4462-27 トレー段数3段
1台
162,000 税込178,200
当日出荷

ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
付属品仕切板、固定金具、連結金具一式 材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
1台
138,000 税込151,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×1800 材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
1台
271,000 税込298,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地震等の振動により薬品棚の瓶が倒れて落ちるのを防ぐためのストッパーです。 薬品棚へ簡単に取り付けることができます。 27・43型はストップ・バーを下段に移動させることにより、スムーズに試薬瓶等を取り出せます。 10型は名札差し付きなので整理にも役立ちます。
1箱(5個)
6,633 税込7,296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。 排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ 材質(レール)スチール
1台
97,700 税込107,470
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アズワン薬品保管庫
ダイヤル式と鍵付きハンドルの2重ロック構造によりセキュリティーに優れています。 付属の固定金具は地震等の際の転倒防止に役立ちます。 別売のストップバー・薬品トレーを使用する事で試薬瓶等をより確実に収納・保管できます。
仕様棚板上下自由移動式(棚受間隔30mmピッチ) 材質スチール(粉体塗装) 棚板耐荷重(kg)40
1台
82,300 税込90,530
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セフティーキャビネット アズワン 動画あり
セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。錆びにくく耐薬性に優れたステンレス製です。試薬瓶用の引出しはロッカーのように独立型となっていますので、隣り合った引出しに手が届きません。
1個
140,000 税込154,000
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ビッグボーイ広口(PTFEスーパーPFAボトル) アズワン 動画あり
本体・キャップとも従来よりもイオン溶出の少ない高純度PTFE製ですので、高純度薬品・高腐食性薬品の保管・収納に適しています。 表面の平滑度が高く、薬液の浸透・吸収やガス透過が少ないです。 透明度・耐熱性に優れています(Max210℃)。 目盛付きです。
用途高純度試薬・超純水の保管に。 経年変化が少ないので長期保管に。 材質高純度PTFE
1本
6,490 税込7,139
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密封ボトルキャップ(WRA-01)専用の乾燥剤ボトルです。セプタム間を乾燥保持することが可能です。 市販の100~500pの脱水溶媒等の試薬瓶に適合します(キャップ形状により使用できないことがあります)。
材質ボトル/PS(ポリスチレン)キャップ/PP(ポリプロピレン)
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体又は固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。
材質PS(ポリスチレン)
1箱(1000枚)ほか
9,290 税込10,219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

試薬ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体・粉末(パウダー)をさらさらと落とすことができます。 保存容器や試薬ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。 取り付け部は伸縮バンドになっており、一般的な試薬ボトルや保存容器に取り付けることができ、付け替えも簡単です。 流動性の高い粉体に限らず、スクリューフィーダーなどでは供給が難しい片栗粉のようなブリッジ粉体でも供給可能です。 複数の試薬やサンプルの調整時、小分け作業などに便利です。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム モーター振動モーター:ブラシモーター ボトル径(Φmm)適合ボトル:胴径70~95 電源(V)/電流(A)AC100~240/0.02 50/60Hz サイズ(mm)40×60×105 アズワン品番4-4489-01
1個
31,900 税込35,090
当日出荷

セフティーキャビネット アズワン 動画あり
セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。錆びにくく耐薬性に優れたステンレス製です。試薬瓶用の引出しはロッカーのように独立型となっていますので、隣り合った引出しに手が届きません。
1個
238,000 税込261,800
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙に適しており、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。強度が強く、紙テープのような意図しない破れや裂けの心配がありません。手でカットできませんので、ハサミや金属刃付きテープカッターをご使用ください。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります。)
材質【表面】発泡PETフィルム(50μm 厚)、【接着剤】アクリル系
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ブラウン色ですので、ゴミの付着や粉残りを容易に見つけることができます。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルのムダを低減します。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いた、ピンセットでつかみやすい形状です。帯電防止剤を練り込んでいますので、ゴミの付着や試薬(液体・粉体)への汚濁を抑えます。
材質PS(帯電防止剤入)
1箱(250枚)
3,140 税込3,454
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)