「試験器具 スタンド」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。
ギア機構ですので微調整が可能です。
材質(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304)
質量(kg)6.5
高さ(mm)700
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)4.5
シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ16×700
アズワン品番6-423-01
ベース寸法(縦×横)(mm)(外)330×270、(内)260×190
可動範囲(mm)(上下)400
1個
¥54,945
税込¥60,440
当日出荷
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状H形
こんなお得な商品も!

スタンド 三足 スチール製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状平形
こんなお得な商品も!

スタンド 三足 スチール製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状三ツ足
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
移動に便利なキャスター付きです。
質量(kg)約8
組立式なので収納・移動が簡単で、棒の長さも連結によって高低が自由に決められます。
組立棒の寸法はΦ13×260mmとなります。
●ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。
ギア機構ですので微調整が可能です。
ANB型のヘッド取り付け部は360°回転可能ですので、自由に角度の調整ができます。
材質(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304)
質量(kg)6.5
高さ(mm)700
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)3
シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ16×700
アズワン品番6-132-11
ベース寸法(縦×横)(mm)330×270
可動範囲(mm)(上下)400
1個
¥63,360
税込¥69,696
当日出荷
実験中の"ちょっと持ってて"をいつでもどこでもお手伝い
試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。
コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。
台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。
普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ
支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構
場所を取らずに収納できる省スペース設計
ワンアクションでつかめる自在はさみ
仕様●材質:●▼支柱:ステンレス●▼台座:亜鉛ダイキャスト●支柱:Φ9×340●台座:160×148×45mm●フラットホルダー●安全ロック機構搭載●スタンドパーツ:自在はさみ(最大幅30mm)1個●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-37
1個
¥9,560
税込¥10,516
6日以内出荷
材質ステンレス(SUS430)
大型撹拌機や大型タンク用スタンドです。
材質ベース/鋼管(メラミン焼付塗装仕上)、支柱/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約4.2
高さ(mm)900
シャフト径(Φmm)16
ベース寸法(mm)[外寸]620×530、[内寸]540×300
支柱サイズ(mm)Φ16×900
アズワン品番4-3042-01
1個
¥41,600
税込¥45,760
当日出荷
挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
チャック部分にサンプルを保持させ、設定した任意の高さ、角度から自然に落下させる試験機です。
高さ、角度に目盛りがついていますので、再現性に優れています。
3稜6面で落下させることができます。
耐久性、強度等が目視で評価できます。
仕様(角度調節幅)-90~+90°無段階任意(目盛間隔5°)
付属品ラワン材(厚さ/30mm)
材質落下筒・柱/アルミニウム、底板/SUS304、側面/PMMA(アクリル)
幅(mm)(チャック部口)100、チャック部移動:(目安)460~1140※底面からチャック部シャフトセンターの距離、高さ調整:無段階任意(目盛間隔1mm)
質量(kg)約18
深さ(mm)(チャック部)48
サイズ(mm)560×500×1235
アズワン品番4-4555-01
1個
¥263,000
税込¥289,300
24日以内出荷