3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径Φ200mmの試験ふるいを使った乾式分級に適しています。回転往復運動とタッピングの併用により、手ぶるいの原理が再現されています。操作は容易で、合計420mm高の試験ふるい(受器含む)を装着する事ができます。
ふるい架数420mmまで(受器含む) 測定範囲20μm~25mm(試料と試験ふるいにより異なります) 回転数280rpm(固定)/150回 最大投入量(g)3000
1個
919,000 税込1,010,900
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ふるい振とう機 アズワン 動画あり
JIS K 0069試験法に準じたふるい振とう機です。「振とう」と「たたき」の動作切り替えができ、水平振とう時には同時運転が可能です。ふるい架台は90度回転機構(手動)装備です。連続運転・タイマー運転が可能です。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×385×492 振幅(mm)約70 振動数約60回/分 たたき回数約120回/分 傾斜角度(°)約20 適合(ふるい)Φ200×深さ60mm(2段まで) 安全装置漏電遮断機 材質鋼板焼付塗装 電源AC100V 3Pプラグ(2P変換プラグ付き) 質量(kg)28
1台
397,000 税込436,700
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすいペンシルタイプのふるい機です。試験管や遠沈管、積み上げた網ふるいなどを簡易に揺らします。先端にはシリコンキャップが付いており、対象物への滑りや傷つきを抑えます(より大きな振動を求める際はキャップを外して使用してください)。手元のボタンで必要な時だけ振盪させることができるため、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。手元で微妙な振動が作れます。
仕様持ち手部(mm):Φ18、振動モーター:ブラシモーター(想定寿命/約200時間) ※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。 形状PUSHスイッチ式ペンシルタイプ 寸法(mm)約138×Φ18 材質(本体)アルミニウム 電源単3乾電池×1本(テスト用付属) 本体質量(kg)約0.1 アズワン品番4-604-01
1個
22,900 税込25,190
当日出荷