ブラシサイズが大・中・小・極小の4種類セットになっているため、様々な用途に使用できます。
材質柄/ABS樹脂、軸/ステンレス(SUS304)、ブラシ/ナイロン
質量(g)約30(4本セット時)
耐熱温度(℃)ブラシ/100、柄/80
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)大/約225×28×28、中/約205×18×18、小/約160×12×12、極小/約100×7×7
アズワン品番3-8483-01
1セット(4本)
¥1,188
税込¥1,307
当日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線(PE被覆)
材質(毛)ナイロン
耐熱温度(℃)約120
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
質量(g)6
毛丈(mm)端毛:40
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)
全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)220×50×Φ40
耐熱温度(℃)120
芯材SUS304
適合器具試験管
注ぎ口、小型瓶の洗浄に適しています。
材質(柄部)ステンレス(SUS304)
材質(毛)ナイロン
材質(ハンドル)ポリプロピレン(PP)
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具血沈管
毛材ナイロン
全長(mm)450
毛丈(mm)75
直径(Φmm)4
材質毛/ナイロン、芯/鋼線
タイプ血沈管用
耐熱温度(℃)約120
アズワン品番8-1500-03
全長×直径×毛長(mm)450×Φ4×75
1本
¥416
税込¥458
当日出荷
材質毛種/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)
毛材ナイロン
適合器具パイプ
材質(毛)PA(ナイロン)
適合器具瓶
関連キーワード