「試験管 セット」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質PP(ポリプロピレン)
収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
板厚(mm)0.5
穴数12個(3×4)
小型で場所を取りません。
材質PP(ポリプロピレン)
収納数スクリューキャップチューブ(0.5~2.0mL)・クライオバイアル(1.0~5.0mL)/25本、PCRチューブ・遠沈管(0.2~0.5mL)/16本
寸法(mm)76×66×27
試験管に入る小型の金属片です
仕様●種類:マグネシウム片●数量:20枚●大きさ:10x10x0.5mm●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-50
1セット
¥1,120
税込¥1,232
当日出荷
試験管に入る小型の金属片です
仕様●種類:亜鉛片●数量:100枚●大きさ:10x10x0.5mm●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-47
1セット
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
液体又は固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。
材質PS(ポリスチレン)
石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しいバランストレイです。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。環境にやさしいバイオプラスチックを使用しています。
材質非帯電PS(バイオマスPE10%配合)
スムーズな振盪機構により安定した連続運転が可能です。サーマルロボシリーズをセットして使用すれば、高精度な恒温振盪水槽として使用できます。試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
付属品振盪ラック(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
消費電力(W)100
振幅(mm)30
電源コード長さ 2.5m アースピン付3P(3P-2P変換アダプター付)
振盪方式往復振盪
振盪速度(min-1[r.p.m])20~160(無段変速)
撹拌効率の高い旋回振盪方式の振盪水槽です。
水槽は脱着可能ですので水の交換が容易です。
サーマルロボシリーズをセットすれば、恒温旋回振盪水槽として使用できます。
試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
ブラウン色ですので、ゴミの付着や粉残りを容易に見つけることができます。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルのムダを低減します。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いた、ピンセットでつかみやすい形状です。帯電防止剤を練り込んでいますので、ゴミの付着や試薬(液体・粉体)への汚濁を抑えます。
材質PS(帯電防止剤入)
液体または固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。
とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。
ツバが付いているため、ピンセットでつかみやすい形状です。
ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。
滅菌タイプをラインナップ!
滅菌済
石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しいバランストレイです。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。環境にやさしいバイオプラスチックを使用しています。
材質PS90%(バイオマスPE10%配合)
ナンバー表示付きで、サンプルの識別が容易です。折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)255×137×72
折たたみ時の高さ(mm)21
チューブ架数(本)15mL×21本+50mL×12本
サーマルロボをセットすれば高精度な恒温振盪水槽になります。スムーズな振盪機構により安定した連続運転が可能です。試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
振幅(mm)30(往復振盪)
振盪速度(min-1[r.p.m])20~160(無段変速)
振盪台寸法(mm)174×180×130
電源(V)AC100(50/60Hz)100W
槽容量(L)13
槽内寸法(mm)230×390×150
仕様【振盪ラック架数】Φ10mm試験管×120本
撹拌効率の高い旋回振盪方式の振盪水槽です。水槽は着脱可能ですので水の交換が容易です。サーマルロボシリーズをセットすれば、恒温旋回振盪水槽として使用できます。試験管・フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
試験管に入る小型の金属片です
銅片、亜鉛片、アルミニウム片、鉄片を各100枚セットにしたもの。
仕様●種類:銅片、亜鉛片、アルミニウム片、鉄片●数量:各100枚●大きさ(mm):10×10×0.5●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-45
1セット
¥4,490
税込¥4,939
8日以内出荷
少量の試薬で気体発生・採取ができるセット、水溶液の酸性・アルカリ性を調べる実験で、マイクロプレート内で金属と水溶液を反応させた時に発生する気体を採取し、その気体が水素であることを確かめる実験に使用するセットです。
試験管に入る小型の金属片です
仕様●種類:鉄片●数量:100枚●大きさ:10x10x0.5mm●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-49
1セット
¥1,000
税込¥1,100
6日以内出荷
1.5mlマイクロチューブ内で簡単に試料の粉砕をすることができます。
全長が長いため小試験管内での撹拌にも使用できます。
チューブの内壁にフィットするよう切削加工されていますので、効率よく作業が行えます。
オートクレーブ可能です。
材質PCTFE(フッ素樹脂)
イオン結晶の固体・液体・水溶液における電気伝導性の違いを調べる実験などに使用します。、A:ステンレス電極タイプ。試験管に入れた少量の試薬で実験できます。、B:硬質炭素電極タイプ。
仕様●電極:柄付ステンレス電極(試験管用)2本●付属品:電灯台、電球、リード線2種(赤・黒)各1本●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-30
1セット
¥6,699
税込¥7,369
13日以内出荷
関連キーワード