石英ガラス製ですので、素材からのアルカリ溶出による心配がありません。
熱膨張係数がほぼ0のため、急激な温度変化による衝撃にも強いです。
純度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 高純度な石英試験管をお求めやすい価格でご提供。
材質石英
熱伝導性が高くヤング率が低いため耐熱衝撃性に優れています。純度・耐熱・耐薬品性に優れます。
カーボンの気孔に熱分解炭素を含浸し目止めした高純度なカーボン試験管です。不純物含有量が5ppm以下ですので、素材からの溶出による心配がありません。熱伝導性が高くヤング率が低いため耐熱衝撃性に優れています。純度・耐熱・耐薬品性に優れます。
気体の採取実験などにおすすめ
通常の試験管よりも小さいサイズの試験管です。
仕様●材質:耐熱ガラス●大きさ(mm):12(外径)×10(内径)×75●適合ゴム栓:黒ゴム栓(No.0C)●入数:10本●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-87
1セット
¥959
税込¥1,055
8日以内出荷
一体成型のため、耐久性に優れています。
耐薬品性に優れています。
水槽内での使用が可能です。
材質デルリン(R)(POM)
仕様ラベル貼付エリア付
耐熱温度(℃)-40~+140
オートクレーブの可否可
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
質量(g)6
毛丈(mm)端毛:40
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)
全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)220×50×Φ40
耐熱温度(℃)120
芯材SUS304
適合器具試験管
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。
綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。
耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。
疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。
<プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
<キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量30~120mL/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
仕様滅菌済※1
材質シリコンゴム
内側はリング状にフックが付いていますので、密封度が高くなります。
耐熱温度(℃)180
材質シリコンゴム
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線(PE被覆)
材質(毛)ナイロン
耐熱温度(℃)約120
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線(PE被覆)
全長(mm)300
サイズ大
直径(Φmm)50
毛丈(mm)60
毛材ナイロン
耐熱温度(℃)約120
アズワン品番1-1805-17
適合器具試験管用
1本
¥614
税込¥675
当日出荷
関連キーワード