4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GS-01 ガラス容器洗浄機 アズワン 動画あり
循環水を上・下部から噴霧し、ガラス器具の内部・外部を洗浄します。 ポンプ循環により長時間の循環洗浄ができます。
アズワン品番7-5652-01 仕様ポンプ定格出力:60/75W噴射水量×揚程:20L/min×9.2m水柱噴射ノズル数:上/8個、下/10個洗浄液量:38L(有効液面まで)強制排水バルブ:13Aチーズ接続自然排水バルブ:13Aパイプ(外径18mm)洗浄ガラス器具数:10個浸漬・膨潤ガラス器具数:5~10個強制排水機能付 材質透明PVC板 厚さ5mm 寸法(mm)606/700×506×750 質量(kg)35 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)92/123 コード長さ(m)1.8 2P 本体寸法(mm)606/700×506×750
1台
215,000 税込236,500
10日以内出荷

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
質量(g)6 毛丈(mm)端毛:40 毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)220×50×Φ40 耐熱温度(℃)120 芯材SUS304 適合器具試験管
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシの軸が曲がりやすい仕様にしておりますので、容器に沿って洗浄を行えます。市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
適合器具L字型試験管用ブラシ 寸法(mm)220×160×Φ20 アズワン品番61-8558-72
1本
1,240 税込1,364
当日出荷

柔らかく吸水性に優れています。
全長(mm)330 直径(Φmm)80 材質(ブラシ部)ウレタンスポンジ 毛幅(mm)100 アズワン品番7-5612-15 適合器具フラスコ
1本
832 税込915
当日出荷