カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(12)
    • 試験管立て/ラック(10)
    • 試験管(1)
さらに商品を絞り込む
  • 三和化研工業(2)
  • アズワン
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • 三商(8)
  • ケニス(2)
  • マルエム[理化学・容器](1)
  • ナリカ(9)
  • サンダイヤ(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • コクゴ(4)
  • ブランドをもっと見る
  • 13(2)
  • 16(2)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 12(1)
  • 24(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 72(1)
  • 樹脂(1)

「試験管立て」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
傾斜型試験管立て アズワン傾斜型試験管立てアズワン
2,540税込2,794
1個
当日出荷
傾斜スタンド(KE-STAND)との組み合わせで90°・約60°・30°の傾斜角度をつけられますので、ピペッティング作業の効率化を図る事ができます。 コンパクト設計で作業台のスペースを確保します。
材質ステンレス(SUS304)
木製試験管立て アズワン木製試験管立てアズワン(1件のレビュー)
1,220税込1,342
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴径(Φmm)20
プラスチック試験管立て アズワンプラスチック試験管立てアズワン
599税込659
1個
当日出荷
乾燥棒付きのプラスチック試験管立です。
木製試験管立て アズワン木製試験管立てアズワン
1,430税込1,573
1個
当日出荷から7日以内出荷
乾燥棒付きの木製試験管立です。
一体成型試験管立て アズワン一体成型試験管立てアズワン
3,798税込4,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
一体成型のため、耐久性に優れています。 耐薬品性に優れています。 水槽内での使用が可能です。
材質デルリン(R)(POM)仕様ラベル貼付エリア付耐熱温度(℃)-40~+140オートクレーブの可否
折りたたみ式試験管立て アズワン折りたたみ式試験管立てアズワン
5,490税込6,039
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体寸法(mm)281×129×103
木製試験管立て エコノミー アズワン木製試験管立て エコノミーアズワン
1,310税込1,441
1個
当日出荷から7日以内出荷
エコノミータイプの木製試験管立です。2個を組み合わせて収納可能です。乾燥棒付です。
棒付き試験管立て PP製 アズワン棒付き試験管立て PP製アズワン
594税込653
1個
取扱停止中
棒(ピン)付きのため、チューブの乾燥用ラックとしても使用可能です。コストパフォーマンスに優れた試験管立て!
材質PP
試験管立台 Z型 アズワン試験管立台 Z型アズワン(1件のレビュー)
1,140税込1,254
1個
当日出荷
狭い机上で便利な1本立て試験管立てです。同サイズで重ねて収納できますので場所を取りません。SUS304採用で試験管スターラーの架台としても使用可能です。
斜面培地作成用試験管傾斜台 アズワン斜面培地作成用試験管傾斜台アズワン
2,660税込2,926
1個
当日出荷
試験管立てを傾斜させることができますので斜面培地作成に適しています。2種類の角度を選ぶことができます(5°または20°)。
仕様SS12・15・16.5・18-50(品番:6-302-01・05・07・11)材質ステンレス(SUS304)型番SSK-010アズワン品番3-5355-01
試験管立台Z型 アズワン試験管立台Z型アズワン(7件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷
収納時は重ねられますので場所をとりません。<br />材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.5穴数12個(3×4)
遠沈管ラック アズワン遠沈管ラックアズワン(2件のレビュー)
1,337税込1,471
1個
当日出荷
遠沈管の15mLと50mLを同時に立てることができます。
材質PP(ポリプロピレン)適合遠沈管Φ16mm(15mL)、Φ28mm(50mL)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×205×55立て数(本)15mL/30、50mL/20サイズ(mm)170×205×55アズワン品番1-8535-01
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら