「試験管立て 25mm」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質ステンレス(SUS304)
棒(ピン)付きのため、チューブの乾燥用ラックとしても使用可能です。コストパフォーマンスに優れた試験管立て!
材質PP
材質PP(ポロプロピレン)
仕様オートクレーブ可能
サイズ(mm)128×105×43
一体成型のため、耐久性に優れています。
耐薬品性に優れています。
水槽内での使用が可能です。
材質デルリン(R)(POM)
仕様ラベル貼付エリア付
耐熱温度(℃)-40~+140
オートクレーブの可否可
収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
板厚(mm)0.5
穴数12個(3×4)
傾斜スタンド(KE-STAND)との組み合わせで90°・約60°・30°の傾斜角度をつけられますので、ピペッティング作業の効率化を図る事ができます。
コンパクト設計で作業台のスペースを確保します。
材質ステンレス(SUS304)
材質PP(ポリプロピレン)
穴数40
配列4×10
キュベットの整理に便利です。
高価なキュベットに傷をつけません。
アズワン品番2-4755-01
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)128×105×43
穴数42個(7×6個)
適合サイズセル:光路長10mm
1ケース
¥5,435
税込¥5,979
当日出荷
関連キーワード