小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。
正圧、負圧、差圧の測定が可能です。
4つの単位の切替が可能です。
背面マグネットで壁面等に固定が可能です。
トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
校正証明書一般校正
圧力表示ゲージ圧
精度F.S±1%
接続口ホースジョイント
センサーピエゾ抵抗型半導体センサ
保管温度(℃)-20~60
電源単3アルカリ乾電池×2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×95×28(突起部は除く)
仕様操作温度:0~40
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。
付属品単3アルカリ乾電池×2、異径コネクタ×2、ホース(1m)×2
外形寸法(mm)W64×H95×D28(突起部は除く)
電源単3アルカリ乾電池×2
本体質量(g)145(電池込み)
精度F.S±3%
センサーピエゾ抵抗型半導体センサ
分解能0.1Pa、-99.9Pa~+99.9Pa
単位Pa,hPa
計測範囲-99.9Pa~+99.9Pa
接続口ホースジョイント
保管温度(℃)-20~60
最高操作温度(℃)0~40
最高許容圧力(hPa)30
圧力表示ゲージ圧
サービス分類レンタル
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。
校正証明書一般校正
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
校正証明書一般校正(中国語)
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
圧力表示ゲージ圧
計測範囲-99.9Pa~99.9Pa
分解能0.1Pa、-99.9Pa~+99.9Pa
接続口ホースジョイント(圧力)
電源単3アルカリ乾電池×2
付属品単3アルカリ乾電池×2、異径コネクタ×2、ホース(1m)×2
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
校正証明書一般校正(英語)
外部のガス供給源と接続することで外気圧(庫外)とグローブボックス内の圧力差を設定された微差圧内(-0.5kPa~-0.01kPaもしくは0.01kPa~0.5kPa)で自動的に維持しデジタルで表示します。設定以外の圧力差が生じた場合アラーム表示します。庫内を常に陽圧(負圧)にする為の継続的な気体が不要で環境下にやさしく、ランニングコストも低減できます。
外部のガス供給源と接続することで外気圧(庫外)とグローブボックス内の圧力差を設定された微差圧内(-0.5kPa~-0.01kPaもしくは0.01kPa~0.5kPa)で自動的に維持しデジタルで表示します。設定以外の圧力差が生じた場合アラーム表示します。庫内を常に陽圧(負圧)にするための継続的な気体が不要で環境下にやさしく、ランニングコストも低減できます。本体内部にコンセントが付いています。庫内の圧力を自動調整できます!
種別エアタイトグローブBOX コンセント付き
関連キーワード