2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
付属品棚板×2枚 種別クールストック 4℃固定タイプ 材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂 質量(kg)13.5 容量(L)28 消費電力(W)75 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)2(2Pプラグ) 内寸法(mm)329×219×369 安全装置過電流保護ヒューズ 温度調節精度±1℃ 外寸法(mm)420×413×485 温度設定範囲(℃)4℃固定 アズワン品番3-7055-01 対流方式自然対流方式(5面冷却) 温度分布精度±1℃ 冷却加熱装置ペルチェ素子
1箱
53,900 税込59,290
当日出荷

アズワン小型冷蔵庫
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
容量(L)冷蔵43+製氷5 定格消費電力(W)68 質量(kg)14 電源(V)AC100(50/60Hz) 内寸法(mm)(上段)380×360×266(製氷室含む)、(下段)380×210×190 冷却方式コンプレッサー方式 外寸法(mm)450×450×510 アズワン品番2-2041-11 庫内温度(℃)約5
1個
34,980 税込38,478
当日出荷