10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
対応OSWindows(R)XP/7(32・64bit) センサーイメージセンサー:1/2CMOS(MIC-141)、1/2.5CMOS(MIC-142)
1個
94,900 税込104,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様内蔵ソフト: 静止画像・ビデオ撮影、加工、測定機能付き 付属品USBケーブル、内径30mm&30.5mmアダプター、インストールCD 寸法(mm)180×180×80 質量(g)約700 電源USB(パソコン接続) 対応OSWindows(R) 8/8.1/10 インターフェイスUSB2.0 フレームレート30fps
1セット
40,900 税込44,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様内蔵ソフト:静止画像/ビデオ取得・加工・測定機能付き 付属品USBケーブル(コード長:約175cm)、内径30mm&30.5mmアダプター、CD-ROM(ソフトウェア) 寸法(mm)180×180×80mm 質量(g)約700 電源USB(パソコン接続) 対応OSWindows(R)/7・8・10 最大解像度2592×19446 撮像素子1/2.5インチCMOS 画素数500万画素 接続径(Φmm)23.2(30・30.5アダプター付属) サービス分類レンタル
1台
911 税込1,002
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様内蔵ソフト:静止画像/ビデオ取得・加工・測定機能付き 付属品USBケーブル(コード長:約175cm)、内径30mm&30.5mmアダプター、CD-ROM(ソフトウェア) 寸法(mm)180×180×80mm 質量(g)約700 電源USB(パソコン接続) 対応OSWindows(R)/7、8、10 最大解像度2048×15366 撮像素子1/2インチCMOS 画素数300万画素 接続径(Φmm)23.2(30・30.5アダプター付属) サービス分類レンタル
1台
759 税込835
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高画素数の画像をパソコンに表示できます。パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様カメラ本体、内蔵ソフト: 静止画像・ビデオの取得、加工、測定機能付き、画像素子: 1/2 33CMOS 付属品USBケーブル、インストールCD 寸法(mm)Φ80×50 質量(g)320 電源USB(パソコン接続) 対応OSWindows(R) 8/8.1/10 画素数最大2304×1688 アズワン品番4-2895-01 インターフェイス高速USB2.0
1個
136,000 税込149,600
翌々日出荷

パソコンのUSBポートにつなぐだけで映像が観察できます。ライブ画面による映像の観察・静止画の保存、2点間距離計測機能付きです。
1台
631 税込694
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パソコンのUSBポートにつなぐだけで映像が観察できます。ライブ画面による映像の観察・静止画の保存、2点間距離計測機能付きです。
対応OSWindows(R)7/8/10 インターフェースUSB2.0 本体サイズ(mm)Φ60×80 撮像素子1/2.5インチCMOSセンサー マウントCマウントΦ23.2mm・Φ30.0mm
1個
49,302 税込54,232
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリノー光学式高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。ズーム クリックストップ6点付で同じズームを再現できます。視野数23の広視野を実現LED落射照明および透過照明を搭載。作動距離113mmですので、ピンセット等のツールを使用しながら作業できます。目盛付き接眼レンズMEP0114(別売)を使用することで簡易計測が可能です。鮮明さと高解像度を体感してください!グリノー式光学系で高性能
1個
911 税込1,002
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グリノー光学式高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。ズーム クリックストップ6点付で同じズームを再現できます。視野数23の広視野を実現LED落射照明および透過照明を搭載。作動距離113mmですので、ピンセット等のツールを使用しながら作業できます。目盛付接眼レンズMEP0114(別売)を使用することで簡易計測が可能です。
種別三眼 7.5~50× アズワン品番3-6690-02
1個
125,000 税込137,500
10日以内出荷

グリノー光学式高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。ズーム クリックストップ6点付で同じズームを再現できます。視野数23の広視野を実現LED落射照明および透過照明を搭載。作動距離113mmですので、ピンセット等のツールを使用しながら作業できます。目盛付接眼レンズMEP0114(別売)を使用することで簡易計測が可能です。
種別双眼 7.5~50× アズワン品番3-6690-01
1個
113,000 税込124,300
10日以内出荷