測定範囲(cm)100~200
仕様組み立て式(要工具)
材質柱/アルミニウム、台/鉄
質量(kg)約7.5
サイズ323×440×2000mm
最小目盛1mm
アズワン品番8-2988-01
1個
¥39,400
税込¥43,340
7日以内出荷
容易なキー操作でBMI計算ができます。
品番:MS4900+HM200Dは、支柱の見やすい位置に身長用の簡易デジタル表示付きです。
寸法(mm)360×520×1090
質量(kg)約12
測定範囲【身長】1200~2000mm(デジタル)【体重】2~150kg、秤量:150kg、表示単位:100kgまで/100g、100~150kgまで/200g、精度等級:3級
機能ホールド・風袋引き・BMI指数
最小目盛(mm)1
フッ素コートした繊維を使用した耐薬品性に優れたエプロンです。
仕様熱伝導率/(参考値)-5.9cal/cm.sec.℃溶融温度/(参考値)295℃
種別エプロン
材質ポリエステル/98%、導電糸/2%
フッ素コートした繊維を使用した耐薬品性に優れたウェアーです。熱伝導率:-5.9call/cm.sec.℃(参考値)
。溶融温度:295℃(参考値)
色白
材質ポリエステル/98%、導電糸/2%
センターファスナー仕様のクリーンスーツです。
色ホワイト
生地性能制電性・防塵性
グレードクラス1000(目安)
混率(%)導電糸入りポリエステル100
耐薬品性の大きいPVCレザーを使用した、軽くて丈夫な安全保護衣です。
種別上下セット
材質PVC(塩化ビニル樹脂)レザー (塩化ビニルのシー トを衣服の上から ラミネート加工)
胸廻(cm)120
機能耐薬品性
使いきりの不織布白衣・マスク・ヘアキャップの3点セットです。
来訪者用に適したウェアセット
仕様(白衣)前ファスナー/袖口ゴムタイプ、(マスク)3層構造/耳掛けタイプ
材質(白衣)不織布/PP、ゴム部/天然ゴム、ファスナー/PET・ポリエステル・ポリアセタール、(マスク)不織布/PP、ゴム部/ポリウレタン・ポリエステル、ノーズピース/PE、(ヘアキャップ)不織布/PP、ゴム部/天然ゴム
色白
対象男女兼用
目付(g/m2)40
縫い目部分シームテープ付き/帯電防止加工済みの耐水圧タイプです。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※1でもご使用可能です。独自のSMS 製法※2 により粉じん防護性と耐水圧1,000mmH2O※3 に加え、通気性、帯電防止機能を有する新しいタイプの防護服で縫い目部分にシームテープを付けています。※1 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。※2 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布、※3 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O 未達です。
種別つなぎ
色白
規格JIS T 8115 化学防護服タイプ4(スプレー防護用密閉服)適合・JIS T 8115 化学防護服タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)適合・JIS T 8115 化学防護服タイプ6(ミスト防護用密閉服)適合
機能帯電防止加工済、耐水圧、通気性
4面体形状のパターン採用により、動作性能に優れた続服です。
色ホワイト×グリーン
仕様クラス100
材質ポリエステル100%
EN規格 EN14605 Type4、EN14126などに適合した防護性の高い化学防護服
材質微孔性ポリプロピレン+ポリエチレンフィルム65g/m2/
規格【化学防護服】EN14605Type4、ENISO13982-1Type5B、EN13034Type6B、EN1149-5、EN1073-2、EN14126適合(対応JIS規格:JIST8115)、【感染性物質からの防護】EN14126(ENISO16603クラス6、ENISO16604クラス6、ENISO22612クラス3、ENISO22611クラス3、ENISO22610クラス6)適合(対応JIS規格:JIST8060,JIST8061)
センターファスナー仕様のクリーンスーツです。
色ブルー
生地性能制電性・防塵性
グレードクラス1000(目安)
混率(%)導電糸入りポリエステル100
ICタグ対応ですので簡単にICチップが挿入でき、洗浄回数、入出庫履歴、入退室などの管理が可能です。
特殊縫製により洗浄してもICチップがICタグから出ることはありません(取り出し可能)。
制電性・防塵性能に優れ、運動性も重視した続服タイプのツナギ服です。
これからのツナギ服に
色ブルー
生地性能制電性・防塵性
グレードクラス1000(目安)
混率(%)導電糸入りポリエステル100
直径(Φmm)(ICチップ/推奨)約22
厚さ(mm)(ICチップ/推奨)2
体に触れる部分の素材にはポリエステルを採用しており、柔らかな肌触りです。胴体を真っ直ぐに保ち、ずれ落ちや転倒を防止します。シンプルな3点式バックルで、容易に着脱できます。
材質ポリエステル
タイプ股下ベルトなし
適応身長(cm)150~190
アズワン品番7-4436-02
1セット
¥6,831
税込¥7,514
当日出荷
年齢別に選べる豊富なサイズ。
材質(ボディ)ポリエチレン製、芯地ニット張、(ヘッド)木製、(ベース)スチール製シルバー塗装
直径(Φcm)(ベース)25、(ポール)19
タイプ組立式
材質(ボディ)発泡スチロール、芯地張、(ヘッド)木製、(ベース)スチール製、シルバー塗装
タイプ組立式
直径(Φcm)(ベース)25、(ポール)1.9
年齢別に選べる豊富なサイズ。
材質(ボディ)ポリエチレン製、芯地ニット張、(ヘッド)木製、(ベース)スチール製シルバー塗装
直径(Φcm)(ベース)25、(ポール)19
タイプ組立式
縫製部をテープでシールドしており、縫い目からの危険物の浸透を防ぎます。フィンガーループ付で袖が捲りあがることを防ぎます。
材質PP不織布+PEコート
背面部はSMS不織布製で通気性に優れ、快適に作業できます。
サイズフリー
材質PP不織布+PEコート、背面/SMS不織布
適応身長(cm)170~176
アズワン品番3-9971-01
胴回り(cm)92~100
1枚
¥879
税込¥967
翌々日出荷
岩盤浴にも使用されている天然鉱石オーラストーンを繊維にしたボレロです。
電気を使わず自分の体温で身体を温める!毎日岩盤浴気分が味わえます。
寝る時に使用してもごわごわしない!布団の隙間からの冷気をシャットアウト
動きやすく脱げにくいので普段使いしても邪魔にならない
仕様●材質:表側/ポリエステル100%、裏側/ポリエステル100%、中わた/ポリエステル100%(天然鉱石オーラパウダー含有)●適応サイズ(約):バスト/79~101cm、身長/154~162cm
アズワン品番67-6309-76
1個
¥6,415
税込¥7,057
7日以内出荷
4面体形状のパターン採用により、動作性能に優れた続服です。
色ホワイト×ピンク
仕様クラス100
材質ポリエステル100%
特に暑さを感じやすい頭、胸、背中に通気性に優れたトレミクロン(R) を使用。暑さ・蒸れ対策とコストバランスを両立した高通気スタンダードモデルです。夏場の暑熱対策だけではなく、年間を通じて暑さやムレを感じやすい作業環境で快適性と安全性をバックアップします。
通気性に優れたトレミクロン(R)を全面に使用したハイスペックモデル。作業中の衣服内のムレを防ぎ、高い快適性を実現。暑い季節や高温高湿な作業環境でも快適な着心地をキープし、暑熱対策品として高く評価されています。ソフトな肌触りとベタつきにくさを実現。汗ばみやすい現場作業を、快適な動きでバックアップします。
関連キーワード
1
2
次へ