6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
13,900 税込15,290
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液中の硬度成分(カルシウムイオン等)を効率よく吸着除去します。 強酸性カチオン交換樹脂を使用しており、フィルターを通水するだけで軟水を造水可能です。
材質本体・接液部材質/PP・EPDM、濾材/スチレン系イオン交換樹脂 内径(Φmm)28 使用温度(℃)5~38
1個
5,830 税込6,413
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷水でも井戸水でも軟水、硬水を問わず使用可能です。
種別5kg レークカラー アズワン品番3-4848-01
1個
2,050 税込2,255
当日出荷

北アルプス立山連峰が水源の軟水で、乳児のミルク用にも使用できます。安否情報やり取りができる、災害用伝言ダイヤルの利用方法をラベルに記載しています。
1箱(2L×6本)ほか
2,970 税込3,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属器具の洗浄に適しており、クリーナーとしても使用可能界面活性剤・漂白剤・蛍光増白剤・ゼオライト・防腐剤・発泡剤・香料を一切含みません。 たんぱく汚れを強力に洗浄します。防錆効果があり、金属洗浄にも適しているので工業用にも使用できます。 主成分は人体に対し刺激性が少なく、手にも自然にも優しいです。無発泡性で超音波洗浄機・マイクロバブルにも使えます。 軟水・硬水・海水問わず使用できます。水酸化ナトリウムを含まないので、アルミの洗浄も可能です。
pH値13.0(強アルカリ性) 使用方法用途に応じ、20~100倍に希釈 主成分精製水、リン酸K、珪酸Na、珪酸K、炭酸Na、第三リン酸Na、 CMC(カルボキシメチルセルロース)・Na
1個
2,940 税込3,234
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準的な10インチハウジングに入る、イオンカセットです。 軟水を作る時に使用します。 カチオンは(Na+)陽イオンを放出し、水溶液中の(+)硬度(CaやMg等の)イオンを取り込んで軟水を精製します。
仕様イオン交換フィルターカチオン100% タイプカチオン100% 内容量(g)630(約800cc) 流量(L/h)5~10(水道水にて) 採取量約200L サイズ(mm)Φ75×250 アズワン品番1-5736-02 使用水温(℃)5~40 純度(MΩ)15~17.5 適合ハウジングサイズ10インチ
1個
5,390 税込5,929
10日以内出荷

関連キーワード