「転倒」の検索結果
特価
本日9月23日(火)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
キャビネット、ロッカー等の転倒防止に使用できます。ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい設計です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要で、取り外す時も専用工具不要です。対象物を動かさずに取付可能です。壁への穴あけ不要!
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20
材質ゴムベルト×1本(NBR+PVCゴム)、クサビ×2個(ABSアロイ樹脂)、接着パッド付きフック×2個(ABSアロイ樹脂+アクリル系接着材)
耐荷重(kg)160以下/1セット(2本使用時)
使用環境温度(℃)0~40
耐震性震度6強相当
質量(g/本)60
付属品アルコールパッド2枚
アズワン品番4-2387-01
1パック(2本)
¥3,410
税込¥3,751
当日出荷
底面の磁石により試薬瓶の転倒を防止します。
材質PP(ポリプロピレン)
ヒヤリハット対策に振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。シート状ですのでテーブルの上でも邪魔になりにくいです。振動吸収性・自己粘着性があり試薬瓶等の転倒を防ぎます。表面の汚れを水洗いする事により粘着性が戻ります。
材質ポリウレタン
厚さ(mm)2
硬度ソフトタイプ
万が一のために!。試薬瓶等の転倒防止のため、ホルダー底面にマグネットを搭載しています。
材質PP
こんなお得な商品も!

固定金具 L型
モノタロウ
¥219
税込¥241
特に重い物には、ビス穴があるのでより頑丈に固定できます。
特殊両面テープが貼ってあるので、容易に備品と壁面とを固定できます。
付属品ネジ×20本、コンクリート用釘×10本
種別L字金具
材質ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)4
地震の揺れを押さえ込みます。強力なベルトで天板を壁面に固定し、地震の揺れから倒れを防ぎます。
長さを自由に調節できますので、しっかりと固定することができます。コンクリート壁にも取り付け可能です。
付属品ネジ×6本・コンクリート釘×2本
ベルト幅(mm)20
穴径(Φmm)(ビス)4
オープン棚の移動、転倒防止に使用できます。強力接着パッドにより穴あけ工事不要です。バックルを取外すことにより一時的な移動が可能です。交換用テープを使用し、再利用可能です。対象物に2個使用
種別転倒防止ベルト
アズワン品番61-3740-99
1個
¥2,990
税込¥3,289
欠品中
1個
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
様々なタイプの支柱のオープン棚へ巻き付け・取り付け・取り外しが可能です。着脱用バックルにより保管物等の出し入れが可能です。ベルトの支柱巻き付け部に滑り止めが付いておりベルトがずれ落ちません。ベルトで容易に設置可能!
材質ベルト/PP、バックル/POM(ポリアセタール)
ベルト幅(mm)25
耐荷重(kg)100/本
耐震性震度6強相当
付属品アルコールパッド×1
ネステナーラック用のバンドです。
柱と柱を結束し揺れによるズレを防ぎます。
面ファスナー仕様になっており付け外しが簡単です。
仕様●サイズ:50×420×2.5mm厚●材質:ポリプロピレン、金具/鉄
アズワン品番67-7409-40
1個
¥1,525
税込¥1,678
4日以内出荷
工具不要で簡単に設置できます。カーペット用は面ファスナー方式のため、機器移動の際にプレートを取り外しても再設置することが可能です。
種別転倒防止ストッパー
仕様不動王 カーペット用
アズワン品番3-6140-02
1箱(2個)
¥12,500
税込¥13,750
24日以内出荷
本体が回転するため、省スペースで多数のパーツを保管することが可能です。
材質本体/スチール、引出し/ABS樹脂・ポリエステル
工具不要で簡単に設置できます。
種別転倒防止ストッパー
仕様不動王 フローリング用
アズワン品番3-6140-01
1箱(2個)
¥12,500
税込¥13,750
33日以内出荷
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。
ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。
薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。
100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止
材質PP(ポリプロピレン)
台部裏に取り付けたおもしが転倒を防止します。
材質[羽根]ABS樹脂、[柱]PVC(塩化ビニル樹脂)
仕様カバー付き
トラスコ品番828-6464
穴径(Φmm)[4ケ所]10、[4ケ所]14、[8ケ所]17
寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×500
アズワン品番3-199-01
1個
¥3,465
税込¥3,812
欠品中
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
寸法(mm)約720×360×1090
架数6000Lまたは7000L×2本架け
適合ボンベΦ230×H1300~1600mm
材質スチール
質量(kg)約24
色黒
アンカー穴(mm)Φ10mm×4個
アズワン品番4-2859-05
1個
¥22,800
税込¥25,080
当日出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。
アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール
色黒
アンカー穴(mm)Φ10mm×4個
適合ボンベΦ140×H990mm)
振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。
硬度0~25度(JIS(A))
種別ノンスリップマット
材質PU(ポリウレタン)
長さ(mm)300
幅(mm)300
色ロイヤルブルー
メスフラスコ、メスシリンダー、丸底、平底フラスコなど、転倒による破損の多い器具の肩部、底部に取り付けて使用します。
材質鉄(PVCコーティング)
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール
適合ボンベΦ230×H1300~1600mm
寸法(mm)約420×360×1090
質量(kg)約15
架数6000Lまたは7000L×1本架け
色黒
アンカー穴(mm)Φ10mm×4個
アズワン品番4-2859-04
1個
¥16,600
税込¥18,260
当日出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。
アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール
寸法(mm)約1020×360×1090
質量(kg)約32
色黒
架数6000Lまたは7000L×3本架け
アンカー穴(mm)Φ10mm×4個
アズワン品番4-2859-06
適合ボンベΦ230×H1300~1600mm
1個
¥29,400
税込¥32,340
当日出荷
丸底フラスコをはじめ、ナスフラスコ・ケルダールフラスコの転倒を防止するホルダーです。
壁面高さが非常に高いので、転倒防止効果に優れています。
材質PMMA(アクリル樹脂)
上に積み重ねたり横にも連結する事ができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。
成型品のため品質が均一で丈夫です。
外寸法(mm)250×250×250
材質トメ金:ステンレス(SUS303)
色スモークブラウン
材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂
棚段数4
棚板間隔(mm)43
棚板耐荷重(kg)5kg/段
材質(棚板)PS(ポリスチレン)
材質(フタ)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂
総耐荷重(kg)15
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール
架数1500L×1本架け
質量(kg)約6
寸法(mm)約260×260×670
適合ボンベΦ140×H990mm)
色黒
アンカー穴(mm)Φ10mm×4個
アズワン品番4-2859-01
1個
¥13,600
税込¥14,960
当日出荷
ボンベをスチールパイプでしっかり固定します。転倒防止チェーンを設け安全性を高めています。
材質スチール製(焼付塗装)
穴径(Φmm)(土台)13
工事用看板類を倒れにくくする為に、この台にウェイトを載せます。
幅555mm以上の工事用看板の転倒対策にご利用ください。
仕様●サイズ:365×590~900mm調整可●材質:鉄(青塗装仕上げ)
アズワン品番67-7384-57
1個
¥4,465
税込¥4,912
4日以内出荷
メスフラスコ・メスシリンダー・丸底・平底フラスコ等、転倒による破損の多い器具の肩部・底部に取り付けて使用します。
材質鉄(PVCコーティング)
質量(g)約965
外径×内径×高さH(mm)約Φ135×Φ91×30
メスフラスコ・メスシリンダー・丸底・平底フラスコ等、転倒による破損の多い器具の肩部・底部に取り付けて使用します。
材質鉄(PVCコーティング)
質量(g)約395
外径×内径×高さH(mm)約Φ88×Φ46×23
メスフラスコ・メスシリンダー・丸底・平底フラスコ等、転倒による破損の多い器具の肩部・底部に取り付けて使用します。
材質鉄(PVCコーティング)
質量(g)約565
外径×内径×高さH(mm)約Φ105×Φ61×25
体に触れる部分の素材にはポリエステルを採用しており、柔らかな肌触りです。
前方への滑りを防ぎ、ずれ落ちや転倒を防止します。
材質ポリエステル
ウエスト(cm)~約95
アズワン品番7-4435-01
1本
¥5,742
税込¥6,316
当日出荷
視界に雨が入りにくい布地タイプのつば付き(取り外し可能)、転倒時に後頭部をカバーする大型シェル
仕様●米国安全基準:CPSC●外寸:幅210×奥行295(ツバ含む)×高さ170mm●内寸:幅180×奥行220mm
メスフラスコ・メスシリンダー・丸底・平底フラスコ等、転倒による破損の多い器具の肩部・底部に取り付けて使用します。
材質鉄(PVCコーティング)
質量(g)約760
外径×内径×高さH(mm)約Φ120×Φ76×28
メスフラスコ・メスシリンダー・丸底・平底フラスコ等、転倒による破損の多い器具の肩部・底部に取り付けて使用します。
材質鉄(PVCコーティング)
質量(g)約225
外径×内径×高さH(mm)約Φ67×Φ31×21
関連キーワード
1
2
3
次へ