67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リンクフレームフラット アズワン 動画あり
1個
特価
4,790 税込5,269
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャビネット、ロッカー等の転倒防止に使用できます。ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい設計です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要で、取り外す時も専用工具不要です。対象物を動かさずに取付可能です。壁への穴あけ不要!
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20 材質ゴムベルト×1本(NBR+PVCゴム)、クサビ×2個(ABSアロイ樹脂)、接着パッド付きフック×2個(ABSアロイ樹脂+アクリル系接着材) 耐荷重(kg)160以下/1セット(2本使用時) 使用環境温度(℃)0~40 耐震性震度6強相当 質量(g/本)60 付属品アルコールパッド2枚 アズワン品番4-2387-01
1パック(2本)
3,410 税込3,751
当日出荷

1ケース(6個)
6,390 税込7,029
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒヤリハット対策に振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。シート状ですのでテーブルの上でも邪魔になりにくいです。振動吸収性・自己粘着性があり試薬瓶等の転倒を防ぎます。表面の汚れを水洗いする事により粘着性が戻ります。
材質ポリウレタン 厚さ(mm)2 硬度ソフトタイプ
1袋(5枚)
2,240 税込2,464
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

他の家具転倒防止器具との併用によって、より安全を確保することができます。(例:T型不動王スーパー不動王ホールド) 家具の前下部に敷く事により地震による転倒リスクを軽減します。 家具に合わせてハサミ等でカット可能です。 環境基準に適合したRoHS指令対応素材を使用。安心安全の日本製。 カーペットや畳などで、自重により家具が前傾するのを防ぎます。 滑りを抑制することで、他の各転倒防止器具の効果を高めます。(例:T型不動王スーパー不動王ホールド
仕様●設置対象物:タンス、食器棚、ロッカー等●耐久年数:5年●材質:RoHS指令対応PVC(2023年9月時点)●適用温度:1050度 アズワン品番67-8191-77
1パック(4個)
1,640 税込1,804
8日以内出荷

万が一のために!。試薬瓶等の転倒防止のため、ホルダー底面にマグネットを搭載しています。
材質PP
1箱(6個)
5,890 税込6,479
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MW-001 リンクワイヤーストッパー アズワン 動画あり
1個
6,990 税込7,689
翌々日出荷

お子様の開閉いたずら防止に役立ちます。 ワンタッチロック構造。 普段の開閉もラクラク。 開閉防止ベルトとしてドア・小扉・引き出しに使用します。
仕様●取付可能場所:室内の引き出しなど(凹凸のない平らな面に取り付けてください。) アズワン品番67-8191-81
1パック(5個)
1,480 税込1,628
8日以内出荷

お子様の開閉いたずら防止に役立ちます。 ワンタッチロック構造。 普段の開閉もラクラク。 開閉防止ロックとしてキャビネットや両開きの扉に使用します。
仕様●取付可能場所:両開きのキャビネット アズワン品番67-8191-82
1パック(5個)
1,370 税込1,507
6日以内出荷

試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。 ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。 薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。 100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止 材質PP(ポリプロピレン)
1個
1,840 税込2,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

台部裏に取り付けたおもしが転倒を防止します。
材質[羽根]ABS樹脂、[柱]PVC(塩化ビニル樹脂) 仕様カバー付き トラスコ品番828-6464 穴径(Φmm)[4ケ所]10、[4ケ所]14、[8ケ所]17 寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×500 アズワン品番3-199-01
1個
3,465 税込3,812
当日出荷

特に重い物には、ビス穴があるのでより頑丈に固定できます。 特殊両面テープが貼ってあるので、容易に備品と壁面とを固定できます。
付属品ネジ×20本、コンクリート用釘×10本 種別L字金具 材質ステンレス(SUS304) 穴径(Φmm)4
1ケース(5枚)
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地震の揺れを押さえ込みます。強力なベルトで天板を壁面に固定し、地震の揺れから倒れを防ぎます。 長さを自由に調節できますので、しっかりと固定することができます。コンクリート壁にも取り付け可能です。
付属品ネジ×6本・コンクリート釘×2本 ベルト幅(mm)20 穴径(Φmm)(ビス)4
1セット
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール 適合径(Φmm)140(高さ990mm)
1個
17,500 税込19,250
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
寸法(mm)約720×360×1090 架数6000Lまたは7000L×2本架け 適合ボンベΦ230mm、高さ1300~1600mm 材質スチール 質量(kg)約24 アズワン品番4-2859-05
1個
22,800 税込25,080
当日出荷

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール 適合ボンベΦ230mm、高さ1300~1600mm 寸法(mm)約420×360×1090 質量(kg)約15 架数6000Lまたは7000L×1本架け アズワン品番4-2859-04
1個
16,600 税込18,260
当日出荷

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール 寸法(mm)約1020×360×1090 質量(kg)約32 架数(ボンベ)6000Lまたは7000L×3本架け 適合径(Φmm)230(高さ1300~1600mm) アズワン品番4-2859-06
1個
29,400 税込32,340
当日出荷

丸底フラスコをはじめ、ナスフラスコ・ケルダールフラスコの転倒を防止するホルダーです。 壁面高さが非常に高いので、転倒防止効果に優れています。
材質PMMA(アクリル樹脂)
1個
7,090 税込7,799
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2本)
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール 架数1500L×1本架け 質量(kg)約6 寸法(mm)約260×260×670 適合ボンベ140mm・高さ990mm アズワン品番4-2859-01
1個
13,600 税込14,960
当日出荷

1個
2,490 税込2,739
当日出荷

様々なタイプの支柱のオープン棚へ巻き付け・取り付け・取り外しが可能です。着脱用バックルにより保管物等の出し入れが可能です。ベルトの支柱巻き付け部に滑り止めが付いておりベルトがずれ落ちません。ベルトで容易に設置可能!
材質ベルト/PP、バックル/POM(ポリアセタール) ベルト幅(mm)25 耐荷重(kg)100/本 耐震性震度6強相当 付属品アルコールパッド×1
1本
1,584 税込1,742
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オープン棚の移動、転倒防止に使用できます。強力接着パッドにより穴あけ工事不要です。バックルを取外すことにより一時的な移動が可能です。交換用テープを使用し、再利用可能です。対象物に2個使用
種別転倒防止ベルト アズワン品番61-3740-99
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

ネステナーラック用のバンドです。 柱と柱を結束し揺れによるズレを防ぎます。 面ファスナー仕様になっており付け外しが簡単です。
仕様●サイズ:50×420×2.5mm厚●材質:ポリプロピレン、金具/鉄 アズワン品番67-7409-40
1個
1,525 税込1,678
欠品中

1個
419 税込461
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャビネット、ロッカー等の転倒防止に使用できます。取り付けは接着パッドを使用するため、壁を傷めません。対象物を動かさずに取付可能です。バックルの着脱により、一時的な移動も容易にできます。対象物1台に対し、2個使用。
種別転倒防止ベルト アズワン品番61-3740-63
1個
4,990 税込5,489
翌々日出荷


1個
4,490 税込4,939
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体が回転するため、省スペースで多数のパーツを保管することが可能です。
材質本体/スチール、引出し/ABS樹脂・ポリエステル
1台
41,200 税込45,320
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地震、振動による扉の開き止めとして使用いただけます。
仕様●材質:ABS樹脂●ラッチ式 アズワン品番67-8191-73
1パック(5セット×2個)
4,390 税込4,829
8日以内出荷

工具不要で簡単に設置できます。カーペット用は面ファスナー方式のため、機器移動の際にプレートを取り外しても再設置することが可能です。
種別転倒防止ストッパー 仕様不動王 カーペット用 アズワン品番3-6140-02
1箱(2個)
12,500 税込13,750
24日以内出荷

工具不要で簡単に設置できます。
種別転倒防止ストッパー 仕様不動王 フローリング用 アズワン品番3-6140-01
1箱(2個)
12,500 税込13,750
33日以内出荷

リンクフレーム三角 アズワン 動画あり
1個
18,216 税込20,038
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,109 税込2,320
翌々日出荷

振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。
硬度0~25度(JIS(A)) 種別ノンスリップマット 材質PU(ポリウレタン) 長さ(mm)300 幅(mm)300 ロイヤルブルー
1枚
3,440 税込3,784
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明タイプのノンスリップなので床面のイメージを壊しません。床面が平らな御影石、大理石、セラミックタイルに適しています。耐光性試験(紫外線を200時間照射)にもほとんど透明性は保てました。水・油がかかっても効果に変わりはありません。
仕様●材質:基材/ポリエステルフィルム、砂粒/人造砂粒
1個
5,049 税込5,554
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2段重ねベース上下連結可能(連結ビス付き)です。 清潔で明るいホワイトカラーです。 奥深用途設置場所に合わせられるサイズ展開です。 ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。 ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。
仕様鍵付き(2本付き)、通気孔付き 材質スチール粉体塗装
1個
44,200 税込48,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。 内部に鍵付き引出しを装備していますので貴重な試薬・備品を確実に保管できます。(引出し無しタイプとの組合わせも可能です。) ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。 ベース(別売)にはアジャスターが付いており、レベル調整が可能です。
材質/仕上スチール/粉体塗装 開口幅(mm)820 棚受ピッチ(mm)30 棚板数(枚)1(付属) 仕様鍵付き・通気孔付き
1台
66,900 税込73,590
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)