こんなお得な商品も!

固定金具 L型
モノタロウ
¥219
税込¥241
特に重い物には、ビス穴があるのでより頑丈に固定できます。
特殊両面テープが貼ってあるので、容易に備品と壁面とを固定できます。
付属品ネジ×20本、コンクリート用釘×10本
種別L字金具
材質ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)4
地震の揺れを押さえ込みます。強力なベルトで天板を壁面に固定し、地震の揺れから倒れを防ぎます。
長さを自由に調節できますので、しっかりと固定することができます。コンクリート壁にも取り付け可能です。
付属品ネジ×6本・コンクリート釘×2本
ベルト幅(mm)20
穴径(Φmm)(ビス)4
1個
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
様々なタイプの支柱のオープン棚へ巻き付け・取り付け・取り外しが可能です。着脱用バックルにより保管物等の出し入れが可能です。ベルトの支柱巻き付け部に滑り止めが付いておりベルトがずれ落ちません。ベルトで容易に設置可能!
材質ベルト/PP、バックル/POM(ポリアセタール)
ベルト幅(mm)25
耐荷重(kg)100/本
耐震性震度6強相当
付属品アルコールパッド×1
振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。
硬度0~25度(JIS(A))
種別ノンスリップマット
材質PU(ポリウレタン)
長さ(mm)300
幅(mm)300
色ロイヤルブルー
オープン棚の移動、転倒防止に使用できます。強力接着パッドにより穴あけ工事不要です。バックルを取外すことにより一時的な移動が可能です。交換用テープを使用し、再利用可能です。対象物に2個使用
種別転倒防止ベルト
アズワン品番61-3740-99
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
ネステナーラック用のバンドです。
柱と柱を結束し揺れによるズレを防ぎます。
面ファスナー仕様になっており付け外しが簡単です。
仕様●サイズ:50×420×2.5mm厚●材質:ポリプロピレン、金具/鉄
アズワン品番67-7409-40
1個
¥1,525
税込¥1,678
4日以内出荷
キャビネット、ロッカー等の転倒防止に使用できます。ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい設計です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要で、取り外す時も専用工具不要です。対象物を動かさずに取付可能です。壁への穴あけ不要!
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20
材質ゴムベルト×1本(NBR+PVCゴム)、クサビ×2個(ABSアロイ樹脂)、接着パッド付きフック×2個(ABSアロイ樹脂+アクリル系接着材)
耐荷重(kg)160以下/1セット(2本使用時)
使用環境温度(℃)0~40
耐震性震度6強相当
質量(g/本)60
付属品アルコールパッド2枚
アズワン品番4-2387-01
1パック(2本)
¥3,410
税込¥3,751
当日出荷
工具不要で簡単に設置できます。カーペット用は面ファスナー方式のため、機器移動の際にプレートを取り外しても再設置することが可能です。
種別転倒防止ストッパー
仕様不動王 カーペット用
アズワン品番3-6140-02
1箱(2個)
¥12,500
税込¥13,750
24日以内出荷
本体が回転するため、省スペースで多数のパーツを保管することが可能です。
材質本体/スチール、引出し/ABS樹脂・ポリエステル
工具不要で簡単に設置できます。
種別転倒防止ストッパー
仕様不動王 フローリング用
アズワン品番3-6140-01
1箱(2個)
¥12,500
税込¥13,750
33日以内出荷
関連キーワード