組み立て簡単!狭いスペースを有効利用しながら、的確な商品管理ができる物品整理棚です。
棚板は5cm間隔で高さを調節できますので、デッドスペースを生かせます。
奥行き・幅・段数の組み合わせは、軽量タイプは36通り!
中間棚の固定にフックを使用し簡単に高さを変更することができます。
付属品上下棚×各1枚、中間棚×2枚、中間棚受けフック×8個
高さ(mm)1800
材質(本体)スチール
タイプ組立式
棚段数4
棚ピッチ(mm)50
総耐荷重(kg)600
均等耐荷重(kg/段)120
組み立て簡単!狭いスペースを有効利用しながら、的確な商品管理ができる物品整理棚です。
棚板は5cm間隔で高さを調節できますので、デッドスペースを生かせます。
奥行き・幅・段数の組み合わせは、軽量タイプは36通り!
中間棚の固定にフックを使用し簡単に高さを変更することができます。
付属品上下棚×各1枚、中間棚×2枚、中間棚受けフック×8個
高さ(mm)1800
材質(本体)スチール
タイプ組立式
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
総耐荷重(kg)600
均等耐荷重(kg/段)120
組み立て簡単!狭いスペースを有効利用しながら、的確な商品管理ができる物品整理棚です。
棚板は5cm間隔で高さを調節できますので、デッドスペースを生かせます。
奥行き・幅・段数の組み合わせは、軽量タイプは36通り!
中間棚の固定にフックを使用し簡単に高さを変更することができます。
付属品上下棚×各1枚、中間棚×2枚、中間棚受けフック×8個
高さ(mm)2100
材質(本体)スチール
タイプ組立式
棚段数6
棚ピッチ(mm)50
総耐荷重(kg)600
均等耐荷重(kg/段)120
仕様組立式、棚板は5cm間隔で取り付けできます。、スパナ付き・中間棚受けフック×8個付き
高さ(mm)1800
材質(本体)スチール
奥行(mm)475
段数4
耐荷重(kg/段)70
棚段数4
素材スチール製 メラミン焼付塗装(ホワイトグレー) 脚キャップ
総耐荷重(kg)520
棚板内寸・奥行(mm)450
均等耐荷重(kg/段)70
仕様中間棚受けフック×4個付き
素材スチール製 メラミン焼付塗装(ホワイトグレー) 棚板
抜群の強度と作業性を兼ね備えた軽量ラック、各棚板は高さを50mmピッチで自由に変えることができます。支柱の一番下にはベースが付き、床が傷つかないようになっています。支柱と棚板とで作る基本タイプのラックです。四方が開いているため見通しが良く、どこからでも取り出し可能です。上下の棚板にはコーナープレートが取り付けられているので揺れを防止します。
組み立て簡単!狭いスペースを有効利用しながら、的確な商品管理ができる物品整理棚です。
棚板は5cm間隔で高さを調節できますので、デッドスペースを生かせます。
奥行き・幅・段数の組み合わせは、中軽量タイプは16通り!
支柱はC型構造でねじれが少なく、強度もバツグンです。
高さ(mm)1800
材質(本体)スチール
タイプ組立式
耐荷重(kg/段)200
棚ピッチ(mm)50
総耐荷重(kg)1200
均等耐荷重(kg/段)200
ノックダウン組み立て式のため調整の必要がなく、誰でも簡単に組み立てられます。耐久性に優れ、棚段高さは25mmピッチで調整が可能です。
各種工具や部品の管理に便利なラックです。
キャスター付きのため、移動が容易です。
フレームがアルミニウム製で軽量です。
材質(フレーム)アルミニウムパイプ
キャスターΦ65mmゴム車輪キャスター(正面側2個ストッパー付き)
棚段数(段)5
温度調節器にはマイコン式PID制御を採用し、高精度なコントロールが可能です。軽量物用高速タイプと重量物用低速タイプを用意しており、用途に合わせて安定した撹拌ができます。SIC-320LWは標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックを、SIC-320HWはオプションで遠沈管用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
耐久性・耐薬品性に優れています。
軽く、組み立ても容易で、スペースに応じて限られた空間を有効利用できます。
キャスター付きには、Φ75mm(対角ストッパー付)のキャスターが付属しています。
材質表面樹脂AAS
パイプ径(Φmm)28
材質(ポール)補強材スチールパイプ(表面樹脂AASコート)
アクセサリーパネルラック用オプションです。軽量用のため、耐荷重にご注意ください。
材質スチール製・粉体塗装
色ブラック
径(Φmm)フック部:3
耐荷重(kg)0.5
幅W(cm)1.6
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
奥行(mm)435
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
段数2
耐荷重(kg/段)50
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
仕様組み立て式
色ピンク
耐荷重(kg/段)50
引出し内寸法(mm)485×390×95
材質(棚板)PP(ポリプロピレン)
材質(支柱)ABS樹脂
棚板寸法(mm)(有効)552×403
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
仕様組み立て式
色グレー
奥行(mm)447
耐荷重(kg/段)50
引出し内寸法(mm)485×390×95
材質(棚板)PP(ポリプロピレン)
材質(支柱)ABS樹脂
棚板寸法(mm)(有効)552×403
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
仕様組み立て式
色グレー
耐荷重(kg/段)50
引出し内寸法(mm)375×325×95
材質(棚板)PP(ポリプロピレン)
材質(支柱)ABS樹脂
棚板寸法(mm)(有効)444×325
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
仕様組み立て式
色ピンク
耐荷重(kg/段)50
引出し内寸法(mm)375×325×95
材質(棚板)PP(ポリプロピレン)
材質(支柱)ABS樹脂
棚板寸法(mm)(有効)444×325
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流
温度制御PID制御SSR出力
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
外装スチール粉体塗装
内装ステンレス(SUS304)
温度調節範囲(℃)室温+20~300
電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付
温度分布(幅)25℃ at300℃
付属品棚板レール2組、棚板2枚
タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー
温度センサーK型熱電対
棚ピッチ(mm)35
排気口Φ32mm×2個
温度設定範囲(℃)室温+20~300
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
種別軽量物用高速タイプ
アズワン品番1-5837-31-22
1台
¥296,000
税込¥325,600
15日以内出荷
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
質量(kg)約13
回転数(min-1[r.p.m])300~2500
電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ)
温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎)
温度調節範囲(℃)室温-15~60
外寸法(mm)320×357×320
アズワン品番1-5837-31
タイマー60分
撹拌方式水平振盪式
適合容器SBS規格プレート2枚または専用ラック
適合ラック専用ラックA、B、E
1台
¥284,000
税込¥312,400
当日出荷
使用用途で槽材質が選べるので後付けでの設置に便利です。
ステンレス製は丈夫な作りで、アジャスターで接地面の調整が可能です。
ポリプロピレン製は軽量で耐久性が高く、移動があるような場合に便利です。
ドライバー1本で組立が可能です。
屋外への配置や追加流し台として便利!
間口(mm)600
組み立て式で特別な工具は必要せず、ハンマーとプラスドライバーで簡単に組み立てできます。製品の主材料にアルミ合金を使用しております。強度は一般的なアルミの1,5倍の強度がございますので安心してご使用いただけます。アルミ合金を使用しておりますので非常に軽量です。スチール製の同サイズと比べ軽量ですので女性の方でも移動が楽にできます。接合部の樹脂は特殊樹脂を使用しておりハンマーで叩いても壊れない耐衝撃性があり丈夫です。キャスターは直径100mmを使用。エラストマー樹脂を使用していて
。組み立て式で特別な工具は必要せず、ハンマー一つで簡単に組み立てできます。製品の主材料にアルミ合金を使用しております。強度は一般的なアルミの1,5倍の強度がございますので安心してご使用いただけます。アルミ合金を使用しておりますので非常に軽量です。スチール製の同サイズと比べ軽量ですので女性の方でも移動が楽にできます。接合部の樹脂は特殊樹脂を使用しておりハンマーで叩いても壊れない耐衝撃性があり丈夫です。キャスターは直径100mmを使用。エラストマー樹脂を使用していて色の移行もなく静音性も良好で全車ストッパー付です。
組み立て式で特別な工具は必要せず、ハンマー一つで簡単に組み立てできます。製品の主材料にアルミ合金を使用しております。強度は一般的なアルミの1,5倍の強度がございますので安心してご使用いただけます。アルミ合金を使用しておりますので非常に軽量です。スチール製の同サイズと比べ軽量ですので女性の方でも移動が楽にできます。接合部の樹脂は特殊樹脂を使用しておりハンマーで叩いても壊れない耐衝撃性があり丈夫です。キャスターは直径100mmを使用。エラストマー樹脂を使用していて色の移行もなく静音性も良好で全車ストッパー付です。
仕様●サイズ:1200×554×1200●材質:支柱・棚板/アルミ合金(アルマイト) ポリカーボ樹脂、キャスター/ナイロン・エラストマー●Φ100mmストッパー付●耐荷重:棚板1段あたり/100kg、製品全体/合計200kg
アズワン品番65-9619-94
1個
¥142,263
税込¥156,489
9日以内出荷
組み立て式で特別な工具は必要せず、ハンマー一つで簡単に組み立てできます。製品の主材料にアルミ合金を使用しております。強度は一般的なアルミの1,5倍の強度がございますので安心してご使用いただけます。アルミ合金を使用しておりますので非常に軽量です。スチール製の同サイズと比べ軽量ですので女性の方でも移動が楽にできます。接合部の樹脂は特殊樹脂を使用しておりハンマーで叩いても壊れない耐衝撃性があり丈夫です。キャスターは直径100mmを使用。エラストマー樹脂を使用していて色の移行もなく
組み立て式で特別な工具は必要せず、ハンマー一つで簡単に組み立てできます。製品の主材料にアルミ合金を使用しております。強度は一般的なアルミの1,5倍の強度がございますので安心してご使用いただけます。アルミ合金を使用しておりますので非常に軽量です。スチール製の同サイズと比べ軽量ですので女性の方でも移動が楽にできます。接合部の樹脂は特殊樹脂を使用しておりハンマーで叩いても壊れない耐衝撃性があり丈夫です。キャスターは直径100mmを使用。エラストマー樹脂を使用していて色の移行もなく静音性も良好で全車ストッパー付です。
組み立て式で特別な工具は必要せず、ハンマー一つで簡単に組み立てできます。製品の主材料にアルミ合金を使用しております。強度は一般的なアルミの1,5倍の強度がございますので安心してご使用いただけます。アルミ合金を使用しておりますので非常に軽量です。スチール製の同サイズと比べ軽量ですので女性の方でも移動が楽にできます。接合部の樹脂は特殊樹脂を使用しておりハンマーで叩いても壊れない耐衝撃性があり丈夫です。キャスターは直径100mmを使用。エラストマー樹脂を使用していて色の移行もなく静音性も良好で全車ストッパー付です。
仕様●サイズ:900×374×900●材質:支柱・棚板/アルミ合金(アルマイト) ポリカーボ樹脂、キャスター/ナイロン・エラストマー●Φ100mmストッパー付●耐荷重:棚板1段あたり/100kg、製品全体/合計200kg
アズワン品番65-9619-79
1個
¥90,882
税込¥99,970
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ