パスボックスは真空引き方式でガス置換できます。本体は陽圧用の安全弁(100mmH2O=980Pa)付きです。本体内部にコンセントが付いています。
種別エアタイト コンセント付き
パスボックスは真空引き方式でガス置換できます。本体は陽圧用の安全弁(100mmH2O=980Pa)付きです。庫内の環境をモニタリングする際に必要な酸素モニターを標準装備しています。またモニタホルダーは角度調整可能です。本体内部にコンセントが付いています。
種別エアタイトモニター付きPC コンセント付き
パスボックスは真空引き方式でガス置換できます。前面パネル全体を取り外すことができ、大きな機器の出し入れも容易です。本体は陽圧用の安全弁(100mmH2O=980Pa)付きです。パスボックス内にはスライド皿が付いていますので、容易に試料を出し入れできます。本体内部にコンセントが付いています。
用途付属品、バルブ×4個(外径Φ8mm×2個・外径Φ14mm×2個)、真空ゲージ×1個、スライド皿×1枚(パスボックス用)、グローブボックス用手袋大×1双
種別PC コンセント付き
アズワン品番3-4095-02
1台
¥340,000
税込¥374,000
15日以内出荷
庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双
厚さ(mm)手袋:0.4
質量(kg)11
材質(本体)再生PVC(硬質塩ビ)
開口寸法(mm)パスボックス:116×116
コック内径Φ10mmチューブ用コック×2個付き
一体成型品で気密性・耐薬品性・耐衝撃性に優れています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内に水平調整レベラー付きの床板が付いています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
付属品LED照明灯:5W×1本、グローブボックス用手袋:大×1双、真空計×1個、ガス置換用バルブ:本体/IDΦ6ホース用×2個、パスボックス/IDΦ6ホース用×1個・IDΦ13ホース用×1個
材質本体/PE、パスボックス・窓/透明PMMA(アクリル)板、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート
寸法(mm)981×643×675
質量(kg)24
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
コンセント仕様AC100V 2口(PC-Lタイプのみ)
アズワン品番1-1217-21
1台
¥207,000
税込¥227,700
当日出荷
一体成型品で気密性・耐薬品性・耐衝撃性に優れています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内に水平調整レベラー付きの床板が付いています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。本体内部にコンセントが付いています。
付属品LED照明灯:5W×1本、グローブボックス用手袋:大×1双、真空計×1個、ガス置換用バルブ:本体/IDΦ6ホース用×2個、パスボックス/IDΦ6ホース用×1個・IDΦ13ホース用×1個
材質本体/PE、パスボックス・窓/透明PMMA(アクリル)板、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート
寸法(mm)981×643×675
質量(kg)24
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
コンセント仕様AC100V 2口(PC-Lタイプのみ)
アズワン品番1-1217-22
1台
¥225,000
税込¥247,500
当日出荷
ボックス内に便利な折りたたみ式の棚が付いています。ボックス内にコンセント(2口)が装備しています(容量計1kW)。庫内には庫内には殺菌灯とLED照明灯が装備されています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双
材質本体枠組/SUS304、窓部/ポリカーボネート
厚さ(mm)手袋:0.4
寸法(mm)800×600×620
質量(kg)23.1
電源(V)AC100 50/60Hz
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
殺菌灯15W×1本
コック内径Φ10mmホース用×2個付き
LED5W×1本
アズワン品番3-4044-21
1台
¥194,000
税込¥213,400
当日出荷
関連キーワード