「透明」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(本体)並ガラス
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
種類手付ビーカー
材質PS(ポリスチレン)
材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)白
材質(フタ)PP
材質(中栓)LDPE
材質ソーダ石灰ガラス
中身の確認が容易なクリアタイプです。
色クリア
仕様小物用ポケット付き、蛍光反射ライン付き
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、肩ひも/ポリエステル100%
寸法(mm)250×160×60
アズワン品番3-1737-02
1個
¥3,040
税込¥3,344
当日出荷
表面処理により静電気防除効果と透明性を兼ね備えています。
材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)・帯電防止仕様
寸法(mm)500×500×3
公差縦・横:±3mm、厚:±0.3mm
表面抵抗率(Ω)10^6~10^8Ω/□
アズワン品番3-2534-01
1枚
¥4,590
税込¥5,049
当日出荷
中身の確認が容易なクリアタイプです。
ベルト部分は長さ調整が可能です。
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、ベルト/ポリエステル100%
耐荷重(kg)約5
定番商品をリーズナブルな価格でお届けします。
容量(mL)10
種別Φ16×100
アズワン品番1-7520-11
1袋(100本)
¥3,040
税込¥3,344
当日出荷
ガラス製ビーカーに近い透明度の高により、内容物の観察が容易です。
底面の平滑性が高く、マグネチックスターラーの使用も可能です。
試料が少ない状態でも倒れにくく安定性に優れています。
本体胴部および口元の強度が高いため、試料を入れた状態でのハンドリング性に優れています。
スタッキングリブ構造により、スムーズな積み重ね・取り出しが可能です。
耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
仕様( )内は最小幅部分の寸法です。、組立式、ワンタッチ組立式
素材塩化ビニル製
透明なのでマスキングをする対象物がクリアに見え、テープの表面に書いた文字もハッキリ見えます。
寸法(mm)20
厚さ(μm)60
材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系
耐熱温度(℃)260
難燃性UL510適合
耐電圧(V)4000
引張強度(N/25mm)100
伸び0.3
絶縁抵抗値目盛(MΩ)1×106-9
テープ長さ(m)20
テープ幅(mm)20
アズワン品番4-2432-11
1個
¥10,140
税込¥11,154
当日出荷
仕様フタはかぶせ式タイプです。、サイズ表記は内寸法です。
厚さ(mm)0.3
素材塩化ビニル製
不純物の溶出が少ないため、ろ過、充填剤としてご使用できます。ガラスビーズに比べ高純度なSiO2からなり、アルカリ不純物が極めて少なく、耐食性、耐摩耗性に優れています。
材質石英ガラス
段ボール、プラスチックケースなどの封緘、包装、梱包に適しています。
透明基材を使用しているので、下地を確認できます。
材質基材/PP、粘着剤/アクリル系
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
色透明
長さ(m)50
アズワン品番4-4186-01
1巻
¥259
税込¥285
当日出荷
一般的なPETフィルムに比べ、製造工程で排出されるCO2を24%以上削減したフィルムです。
製膜技術・インラインコート技術による優れた透明性、印刷適性です。
材質PET
無縫製(ウェルダー)加工により糸くずが発生しません。ベルトは取り外し可能で、自分のベルトを通して使用可能です。
材質本体・ベルト部/PVC(塩化ビニル樹脂)、バックル/POM(ポリアセタール)
型番MKB-T1
サイズ(mm)180×50×150
アズワン品番3-5418-01
1個
¥2,620
税込¥2,882
当日出荷
内容物が容易に確認できます。
材質PP(ポリプロピレン)
ポリウレタン製のため、機械強度、伸縮性、柔軟性に富み、耐衝撃強度にも優れた性質を持った低圧透明絶縁シートです。低圧電気回路での活線作業及び活線近接作業等において、充電部分の養生または絶縁防護をする際に使用します。適当なサイズにカットして使用できます。
幅(mm)1000
質量(kg)5.5
長さ(m)10
使用電圧(V)交流300以下、直流750以下
伸度(%)300以上
引張強度(MPa)40以上
アズワン品番3-2540-01
耐電圧(V/min)交流3000
引裂強度100KN/m以上
1個
¥91,420
税込¥100,562
6日以内出荷
帯電防止剤は練り込みタイプですので持続性に優れています。
フタ付き(EY12・ER4Tを除く)
仕様表面固有抵抗値:4×1011Ω
材質ABS樹脂
柔軟性あり、様々な硬度が選べます。曲線のあるものや形の複雑なもの、加工が必要としているもの等様々な形状へ加工が可能です。
材質シリコンゴム
防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
仕様●表面抵抗率:10^8Ω~10^9Ω(JIS C 2170に準用)●消防法施行令第4条の3に適合●酸素指数:27以上(JIS K 7201に準用)●REACH規則及びRoHSⅡ(RoHS2)指令対応品(2023年12月時点)
柔軟性あり、様々な硬度が選べます。曲線のあるものや形の複雑なもの、加工が必要としているもの等様々な形状へ加工が可能です。
材質シリコンゴム
材質PC・透明
寸法(mm)□300
材質プラスチック
寸法(mm)45×175
アズワン品番0-8150-21
松吉医科器械コード23-6896-00
1個
¥1,584
税込¥1,742
翌々日出荷
透明度の高いポリカーボネート製ですので、視認性に優れ遠沈管の観察に便利です。耐熱性、強度に優れています。
仕様組立式、ワンタッチ組立式
素材塩化ビニル製
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ