材質ソーダ石灰ガラス
ポリウレタン製のため、機械強度、伸縮性、柔軟性に富み、耐衝撃強度にも優れた性質を持った低圧透明絶縁シートです。低圧電気回路での活線作業及び活線近接作業等において、充電部分の養生または絶縁防護をする際に使用します。適当なサイズにカットして使用できます。
幅(mm)1000
質量(kg)5.5
長さ(m)10
使用電圧(V)交流300以下、直流750以下
伸度(%)300以上
引張強度(MPa)40以上
アズワン品番3-2540-01
耐電圧(V/min)交流3000
引裂強度100KN/m以上
1個
¥91,420
税込¥100,562
6日以内出荷
柔軟性あり、様々な硬度が選べます。曲線のあるものや形の複雑なもの、加工が必要としているもの等様々な形状へ加工が可能です。
材質シリコンゴム
透明度が高く視認性に優れ、間仕切り、カバーなどの用途に適します。
帯電防止機能とUVカット機能を有します。
各種防炎認定を取得しています。
材質基布/ポリエステル、表面/PVC
抵抗(Ω)表面固有:10^11/cm2
透明度が高く視認性に優れ、間仕切り、カバーなどの用途に適します。
各種防炎認定を取得しています。
材質基布/ポリエステル、表面/PVC
抵抗(Ω)表面固有:10^11/cm2
幅×厚さ(mm)2030×0.25
目合い15mm幅
仕様※ディバイダー(61-65-9)、こぼれ止め(61-65-10)を使用時はご利用になれません。
素材硬質塩化ビニル1.5mm厚
仕様※ディバイダー(61-65-9)、こぼれ止め(61-65-10)を使用時はご利用になれません。
素材硬質塩化ビニル1.5mm厚
仕様※ディバイダー(61-65-9)、こぼれ止め(61-65-10)を使用時はご利用になれません。
素材硬質塩化ビニル1.5mm厚
導電性のあるに面に貼り、金属に触れる前にタッチすることで体に溜まった静電気を軽減します。貼る場所に馴染みやすいクリア素材です。剥がれにくい両面テープ仕様です。4ヵ国語(日本語・英語・中国語・ベトナム語)で文言が記載されています。設置が容易で除電もワンタッチ!
タイプ両面テープ
材質特殊除電樹脂(PVC製)
表面抵抗値(Ω)10×10^9~10^1
導電性のある面に貼り、金属に触れる前にタッチすることで体に溜まった静電気を軽減します。
貼る場所に馴染みやすいクリア素材です。
剥がれにくい両面テープ仕様です。
4ヵ国語(日本語・英語・中国語・ベトナム語)で文言が記載されています。
SIAA抗菌認証取得素材を使用した除電シートです。
材質特殊除電樹脂(PVC製)
タイプ両面テープ
表面抵抗値(Ω)10×10^9~10^10Ω
抗ウイルスSIAAマークを取得したPVC(塩化ビニル樹脂)シートです。
厚さ(mm)0.2
寸法(幅Wmm×長さLm)980×3
材質PVC(塩化ビニル樹脂)シート(抗ウイルスシートVバスター)
アズワン品番7-2574-01
1巻(3m)
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
不純物の溶出が少ないため、ろ過、充填剤としてご使用できます。ガラスビーズに比べ高純度なSiO2からなり、アルカリ不純物が極めて少なく、耐食性、耐摩耗性に優れています。
材質石英ガラス
一般的なPETフィルムに比べ、製造工程で排出されるCO2を24%以上削減したフィルムです。
製膜技術・インラインコート技術による優れた透明性、印刷適性です。
材質PET
柔軟性あり、様々な硬度が選べます。曲線のあるものや形の複雑なもの、加工が必要としているもの等様々な形状へ加工が可能です。
材質シリコンゴム
材質PC・透明
寸法(mm)□300
表面処理により静電気防除効果と透明性を兼ね備えています。
材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)・帯電防止仕様
寸法(mm)500×500×3
公差縦・横:±3mm、厚:±0.3mm
表面抵抗率(Ω)10^6~10^8Ω/□
アズワン品番3-2534-01
1枚
¥4,590
税込¥5,049
当日出荷
材質ポリカーボネート・透明
サイズ(mm)495×495
材質ポリカーボネート・透明
サイズ(mm)495×1000
材質PMMA(アクリル)・透明
サイズ(mm)495×1000
材質硬質PVC・クリアー
サイズ(mm)495×495
材質PMMA(アクリル)・透明
サイズ(mm)995×1000
材質硬質PVC・クリアー
サイズ(mm)495×1000
材質硬質PVC・クリアー
サイズ(mm)995×1000
材質PMMA(アクリル)・透明
サイズ(mm)495×495
材質ポリカーボネート・透明
厚さ(mm)15
サイズ(mm)995×1000
アズワン品番4-2319-01
1個
¥92,400
税込¥101,640
7日以内出荷
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ