透明なのでマスキングをする対象物がクリアに見え、テープの表面に書いた文字もハッキリ見えます。
寸法(mm)20
厚さ(μm)60
材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系
耐熱温度(℃)260
難燃性UL510適合
耐電圧(V)4000
引張強度(N/25mm)100
伸び0.3
絶縁抵抗値目盛(MΩ)1×106-9
テープ長さ(m)20
テープ幅(mm)20
アズワン品番4-2432-11
1個
¥10,140
税込¥11,154
当日出荷
支持体のないシリコン接着剤による両面接着テープです。
特に、過酷な温度条件に対応できるように開発された製品で、使用温度範囲は-185~260℃と広範囲に適用します。
また、耐化学薬品性に優れ、表面エネルギーが低い物質に対する接着にも強みを発揮するので、用途も多様です。
シリコン接着剤は透明なポリエステルライナーで保護され、品質維持とともに作業性の良さを高めています。
用途エレクトロニクス、航空宇宙、自動車およびその他の過酷な環境条件の用途に適します。
又、金属、シリコンスポンジおよびほとんどのプラスチック製品やポリエチレン、ポリプロピレンなどの表面エネルギーが低い物質にも、優れた接着力を発揮します。
使用温度範囲(℃)-185~+260
被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン
主なワーク大面材、パーツ
段ボール、プラスチックケースなどの封緘、包装、梱包に適しています。
透明基材を使用しているので、下地を確認できます。
材質基材/PP、粘着剤/アクリル系
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
色透明
長さ(m)50
アズワン品番4-4186-01
1巻
¥259
税込¥285
当日出荷
窓ガラス飛散軽減用です。
透明フィルムテープのため養生テープよりも目立ちにくいです。
幅(mm)50
色透明
長さ(m)37
構成PET38μmフィルム + アクリル系粘着剤
粘着力(N/10mm)2.5
アズワン品番4-5296-01
特性透明
1巻
¥839
税込¥923
当日出荷
導電性のあるに面に貼り、金属に触れる前にタッチすることで体に溜まった静電気を軽減します。貼る場所に馴染みやすいクリア素材です。剥がれにくい両面テープ仕様です。4ヵ国語(日本語・英語・中国語・ベトナム語)で文言が記載されています。設置が容易で除電もワンタッチ!
タイプ両面テープ
材質特殊除電樹脂(PVC製)
表面抵抗値(Ω)10×10^9~10^1
導電性のある面に貼り、金属に触れる前にタッチすることで体に溜まった静電気を軽減します。
貼る場所に馴染みやすいクリア素材です。
剥がれにくい両面テープ仕様です。
4ヵ国語(日本語・英語・中国語・ベトナム語)で文言が記載されています。
SIAA抗菌認証取得素材を使用した除電シートです。
材質特殊除電樹脂(PVC製)
タイプ両面テープ
表面抵抗値(Ω)10×10^9~10^10Ω
手で容易に切れるOPPテープです。
巻き戻しの音もしません。
材質基材/PP、粘着剤/アクリル系
幅(mm)48
厚さ(mm)0.065
色透明
長さ(m)50
アズワン品番4-4187-01
1巻
¥515
税込¥567
当日出荷
一般的なPETフィルムに比べ、製造工程で排出されるCO2を24%以上削減したフィルムです。
製膜技術・インラインコート技術による優れた透明性、印刷適性です。
色透明
サイズA4
アズワン品番4-4064-01
1袋(10枚)
¥2,060
税込¥2,266
当日出荷
袋等の封止めに適しています。
糊残りがありません。
低金属イオンです。
プラスチックコアを使用しています。
クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
アズワン品番9-5313-01
材質ポリエステル
色透明
寸法3/4″×66m
粘着力335g/cm
1個
¥9,620
税込¥10,582
翌々日出荷
透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)
テープ長さ(m)50
透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)
テープ長さ(m)50
透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)
テープ長さ(m)50
透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)
テープ長さ(m)50
透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)
テープ長さ(m)50
透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)
テープ長さ(m)50
透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)
テープ長さ(m)50
透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)
テープ長さ(m)50
電極+リード線 防水固定用テープ
粘着性テープ
透明フィルム
主に心電図検査室用です
仕様●サイズ:8cm×8cm(ラウンドコーナー)
アズワン品番67-3052-14
1ケース(4箱×1200個)
¥31,900
税込¥35,090
6日以内出荷
透明度が高く、目立ちにくいです。防菌性・防水性・粘着力に優れ、入浴時にもはがれにくくしみにくいです。
仕様γ線滅菌済(個包装)
材質パッド/ハイドロコロイド・PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系(低アレルギー性)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000012
医薬品医療機器等法一般医療機器
B5クリアファイルに両面テープ付
アズワン品番7-5635-04
トラスコ品番802-0570
1枚
¥4,190
税込¥4,609
5日以内出荷
タンク、配管、平面、曲部など様々な箇所の補修に対応可能な貼り付けタイプの補修材です。
ファイバーグラステープにエポキシ樹脂が施されており、全ての金属、PVCなど様々な素材に対応可能です。
応急処置だけでなく効果は長期的に持続されます。
耐薬品性はガソリン、酢酸(20%)、油圧油、塩酸(20%)、灯油、トルエン、海水などに良好です。
付属品ゴム手袋
材質ファイバーグラス製テープ
色半透明
耐熱温度(℃)-17~170
硬化時間(分)5~8(見掛け)/約15
係数(引張)2900MPa/420000psi(23℃)
危険物の類別非危険物
硬度(ショア D)79
残量が見えるように一部半透明になっています。
サイズ中判用L
最大収納数中判3パック
適合サイズ(mm)【シート】230×220
材質ABS樹脂・MBS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×292
付属品両面テープ×2本、ビス×4本、オールプラグ×4本
質量(g)745
アズワン品番8-8600-01
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
医療施設等での使用済みリネンを入れるランドリーバッグとして使われています。
汚染されたリネンに触れることなく洗濯ができるので、院内感染対策として有効です。
袋口を結ぶためのテープが付属しています。
JBPAのグリーンプラマーク認証を取得しております(登録No. 1133)。
仕様●サイズ:380mm×500mm×25μm●材質:PVA(ポリビニルアルコール)が主成分●溶解温度:本体/65℃、テープ/25℃●色:本体/ナチュラル(半透明)、テープ/オレンジ●箱入数量:400袋/箱(25袋/ロール×16ロール)※25袋が連続してロールに巻かれておりミシン目で切り離す仕様です。●※1箱あたりの価格です。
アズワン品番67-7975-88
1箱(400袋)
¥96,129
税込¥105,742
7日以内出荷
医療施設等での使用済みリネンを入れるランドリーバッグとして使われています。65℃のお湯で溶ける仕様なので、熱水洗濯機にバッグごと投入することができます。
汚染されたリネンに触れることなく洗濯ができるので、院内感染対策として有効です。袋口を結ぶためのテープが付属しており、こちらは25℃の水に溶ける仕様です。
JBPAのグリーンプラマーク認証を取得しております(登録No.1133)。
色本体/ナチュラル(半透明)、テープ/オレンジ
寸法(mm)660×840
材質PVA(ポリビニルアルコール)が主成分
厚さ(μm)25
溶解温度(℃)本体/65、テープ/25
アズワン品番64-5234-97
1箱(8袋×25枚)
¥36,500
税込¥40,150
当日出荷
陳列商品の視認性を確保した高透明仕様。
結露対策のため穴あけ加工を施してあります。
温度上昇を抑制する高い保冷効果
枚葉タイプなので店舗ですぐに設置可能。
仕様●サイズ:0.5mm×90cm×170cm●仕様:穴あけ加工(穴径2.0mm、ピッチ縦15mm横8mm)10cm間隔にスリット加工、上部に取付用両面テープ付(強粘着再剥離タイプ)●硬度:#530●色:青味系透明色●材質:軟質PVC●包装:段ボール梱包
アズワン品番67-5724-87
1箱(5枚)
¥79,900
税込¥87,890
6日以内出荷
医療施設等での使用済みリネンを入れるランドリーバッグとして使われています。65℃のお湯で溶ける仕様なので、熱水洗濯機にバッグごと投入することができます。汚染されたリネンに触れることなく洗濯ができるので、院内感染対策として有効です。袋口を結ぶためのテープが付属しており、こちらは25℃の水に溶ける仕様です。JBPAのグリーンプラマーク認証を取得しております(登録No.1133)。
厚さ(μm)25
色本体/ナチュラル(半透明)、テープ/オレンジ
溶解温度(℃)本体/65、テープ/25
寸法(mm)660×840
サイズS
材質PVA(ポリビニルアルコール)が主成分
アズワン品番64-5234-97
1箱(8袋×25枚)
¥36,500
税込¥40,150
翌々日出荷
トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。4つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
材質PMMA(アクリル)板厚 4mm
耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.3
ステージ寸法(mm)90×90×19.5
使用済みリネンを入れるランドリーバッグとして使われています。10-15℃の水で溶ける仕様なので、熱水洗浄をしない洗濯機にお使い頂けます。汚染されたリネンに触れることなく洗濯ができるので、感染対策として有効です。袋口を結ぶためのテープが付属しており、こちらも10-15℃の水に溶ける仕様です。JBPAのグリーンプラマーク認証を取得しております(登録No.1133)。
仕様冷水用 Sサイズ 200袋入
材質PVA(ポリビニルアルコール)が主成分
寸法(mm)660×840×25μm
色本体/ナチュラル(半透明)、テープ/ピンク
溶解温度(℃)本体:10~15、テープ:10~15
アズワン品番64-8946-98
1箱(8袋×25枚)
¥57,500
税込¥63,250
7日以内出荷
トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。8つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
材質PMMA(アクリル)板厚 4mm
耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.5
ステージ寸法(mm)160×110×19.5
医療施設等で使用済みリネンを入れるランドリーバッグです。汚染されたリネンに触れることなく洗濯ができるので、院内感染対策として有効です。ランドリーバッグ本体は65℃のお湯で溶解するので、熱水洗濯機にバッグごと投入できます。袋口を結ぶためのテープは25℃の水で溶解するため、予洗時に先に袋口が開くので効率的に洗濯が可能です。感染症対策として推奨される熱水消毒(80℃以上、10分間以上)の際に適切に溶解します。
仕様EXCELENE L 25枚×8ロール
材質PVA(ポリビニルアルコール)
色本体/ナチュラル(半透明)、テープ/オレンジ
寸法(横×縦×厚さ)(mm)914×990×25μm
溶解温度(℃)本体:65、テープ:25
アズワン品番7-3186-01
1箱(200袋)
¥69,900
税込¥76,890
12日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ