82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
59 税込65
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ディスポカップ プレミアム クリア アズワン 動画あり
ガラス製ビーカーに近い透明度の高により、内容物の観察が容易です。 底面の平滑性が高く、マグネチックスターラーの使用も可能です。 試料が少ない状態でも倒れにくく安定性に優れています。 本体胴部および口元の強度が高いため、試料を入れた状態でのハンドリング性に優れています。 スタッキングリブ構造により、スムーズな積み重ね・取り出しが可能です。 耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
28 税込31
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)98 目盛あり 色(フタ) 材質(フタ)PP
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン) 目盛なし
1本
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス 透明 材質(キャップ)PP(PPハイシート付き) パッキン付き 耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
1箱(55本)ほか
6,435 税込7,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(30本)ほか
5,742 税込6,316
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcaL)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。 酸素・水蒸気バリヤー性と衛生性に優れています。
材質(本体)PET 色(本体)クリア その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(中栓)PE(ポリエチレン)
1個
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP 目盛あり 耐熱温度(℃)96 材質(フタ)PP
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
312 税込343
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●対応機種:BIC20-1●●当部品はすでにご購入いただいている該当製品の保守用として販売しております。●※該当製品以外の用途にはご使用いただけません。●※部品の仕様等個別のお問い合わせについて対応しておりません。●※ご購入頂いた部品で修理された製品は基本的には保証対象外扱いとなります。●但し、購入部品の初期不良等については保証対応いたします。 アズワン品番2-4171-01-01
1個
2,410 税込2,651
翌々日出荷

仕様●対応機種:BIC20-2●●当部品はすでにご購入いただいている該当製品の保守用として販売しております。●※該当製品以外の用途にはご使用いただけません。●※部品の仕様等個別のお問い合わせについて対応しておりません。●※ご購入頂いた部品で修理された製品は基本的には保証対象外扱いとなります。●但し、購入部品の初期不良等については保証対応いたします。 アズワン品番2-4171-02-01
1個
2,410 税込2,651
翌々日出荷

サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等)
材質(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン) 透明
1箱(55本)ほか
5,445 税込5,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
13,860 税込15,246
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


ラベルは化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。
材質(本体)PE(ポリエチレン) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(ノズル)PP(ポリプロピレン) 容量(mL)500 目盛なし 高さ(mm)225 口内径(Φmm)43 胴径(Φmm)73
1本
1,750 税込1,925
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アズワン規格瓶SCC
規格瓶(透明広口)をSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
材質並ガラス 目盛なし 材質(フタ)PP 材質(中栓)PE
1箱(30本)ほか
21,300 税込23,430
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラベルは、化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。 半透明ボトルです。
容量(mL)500 材質(本体)PE(ポリエチレン) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(ノズル)PP(ポリプロピレン) アズワン品番1-8542-14 ラベルエタノール
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

アズワン保存瓶
軽量で密閉性に優れています。内容物の確認ができます。
材質本体/ステンレス(SUS304)、透明フタ/アクリル、パッキン/シリコン、金具/スチールクロームメッキ 仕様透明フタ付き 表面処理真鍮クロムメッキ
1個
2,670 税込2,937
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン保存瓶
軽量で密閉性に優れています。内容物の確認ができます。
容量(mL)1250 種別透明フタ付き 1250mL アズワン品番1-3298-15
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体/硼珪酸ガラス-1、青キャップ・液切りリング/PP 透明 ねじ口規格(GL)45
1本
2,782 税込3,060
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
4,257 税込4,683
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品真空計 ハンドポンプ 材質本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂) 許容真空度(Pa)約133 到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
1個
19,400 税込21,340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液モレをシャットアウトします。
1個ほか
891 税込980
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。
材質(本体)PS(ポリスチレン) 目盛なし 材質(キャップ)PE、センター部/PS
1箱(22本)ほか
3,960 税込4,356
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンプルの保存に適しています。
材質本体/硼珪酸ガラス、接液面/PTFE(四フッ化エチレン)
1個
4,366 税込4,803
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個 材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート) 許容真空度(Pa)1Torr(約133Pa)
1個
47,200 税込51,920
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。経年変化がほとんどありませんので、長期間使用可能です。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体・外栓/PFA、中栓/PTFE 耐熱温度(℃)樹脂:260
1本
104,000 税込114,400
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン大型瓶(PFA)
耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。 経年変化がほとんどありませんので、長期間使用できます。
1本
86,625 税込95,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GS-01 ガラス容器洗浄機 アズワン 動画あり
循環水を上・下部から噴霧し、ガラス器具の内部・外部を洗浄します。 ポンプ循環により長時間の循環洗浄ができます。
アズワン品番7-5652-01 仕様ポンプ定格出力:60/75W噴射水量×揚程:20L/min×9.2m水柱噴射ノズル数:上/8個、下/10個洗浄液量:38L(有効液面まで)強制排水バルブ:13Aチーズ接続自然排水バルブ:13Aパイプ(外径18mm)洗浄ガラス器具数:10個浸漬・膨潤ガラス器具数:5~10個強制排水機能付 材質透明PVC板 厚さ5mm 寸法(mm)606/700×506×750 質量(kg)35 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)92/123 コード長さ(m)1.8 2P 本体寸法(mm)606/700×506×750
1台
215,000 税込236,500
当日出荷

アズワン散薬瓶
キャップにシリカゲルが付いています。
付属品ラベル赤・黒各1枚付き 材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,058 税込15,464
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗浄や試料の出入れが容易です。オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP ねじ口規格(GL)80
1個
3,180 税込3,498
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)