4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(20本)
16,335 税込17,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(L)20 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴム タイプ活栓付 アズワン品番5-033-02 口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396 コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ13.4、外径/Φ8.4
1個
5,039 税込5,543
当日出荷

中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。
材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン) タイプ広口
1本
327 税込360
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GS-01 ガラス容器洗浄機 アズワン 動画あり
循環水を上・下部から噴霧し、ガラス器具の内部・外部を洗浄します。 ポンプ循環により長時間の循環洗浄ができます。
アズワン品番7-5652-01 仕様ポンプ定格出力:60/75W噴射水量×揚程:20L/min×9.2m水柱噴射ノズル数:上/8個、下/10個洗浄液量:38L(有効液面まで)強制排水バルブ:13Aチーズ接続自然排水バルブ:13Aパイプ(外径18mm)洗浄ガラス器具数:10個浸漬・膨潤ガラス器具数:5~10個強制排水機能付 材質透明PVC板 厚さ5mm 寸法(mm)606/700×506×750 質量(kg)35 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)92/123 コード長さ(m)1.8 2P 本体寸法(mm)606/700×506×750
1台
215,000 税込236,500
当日出荷