廃プラスチックを99%使用している「FUROSHIKI」は、グリーン購入の適合品となり環境に優しい商品です。原料の調達から製造のすべてを国内で行っております。
色半透明
100%再生原料を使用しています。
滅菌タイプです。
仕様半透明
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
100%再生原料を使用しています。滅菌タイプです。滅菌タイプをラインナップ!。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
色半透明
0.05mm以上の厚み表記入り!、こちらの商品は厚みが0.05mm以上のため無料配布が可能です。
仕様ハンガータイプ(吊るして使用できます。)
材質ポリエチレン製ハード型エンボス加工
色乳白
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
入数(枚)10
寸法(横×縦)(mm)800×900
材質低密度ポリエチレン製(ソフト型)
サイズ80×90cm
容量(L)70
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:900×1000mm●カラー:白半透明●容量:90L●厚さ:0.045mm●ケース入数:300●コード番号:AG3115
アズワン品番67-6904-17
1ケース(300枚)
¥28,300
税込¥31,130
7日以内出荷
材質低密度ポリエチレン製(ソフト型)
サイズ65×80cm
容量(L)45
不純物の溶出が少ないため、ろ過、充填剤としてご使用できます。ガラスビーズに比べ高純度なSiO2からなり、アルカリ不純物が極めて少なく、耐食性、耐摩耗性に優れています。
材質石英ガラス
一般的なPETフィルムに比べ、製造工程で排出されるCO2を24%以上削減したフィルムです。
製膜技術・インラインコート技術による優れた透明性、印刷適性です。
材質PET
材質PC・透明
寸法(mm)□300
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。
透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。
一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。
外寸法(mm)310×160
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE
チャック高密封特殊チャック(プラロック(TM))/LDPE
アズワン品番4-3099-01
1袋(40枚)
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。
透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。
一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。
※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。
高密封特殊チャック採用!!
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE
色透明
チャック高密封特殊チャック(プラロックTM)/LDPE
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。
透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。
一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。
滅菌タイプをラインナップ!
外形寸法(mm)310×160
滅菌済
アズワン品番4-3099-31
1袋(40枚)
¥5,890
税込¥6,479
当日出荷
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。
透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。
一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。
滅菌タイプをラインナップ!
仕様物性(フィルムのみ)水蒸気透過度1.0g以下/m2・day、酸素透過度10以下cm3/m2・day・atm
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE
滅菌済
チャック高密封特殊チャック(プラロック(TM))/LDPE
定番商品をリーズナブルな価格でお届けします。
容量(mL)10
種別Φ16×100
アズワン品番1-7520-11
1袋(100本)
¥3,040
税込¥3,344
欠品中
半透明の本体の為、中身が見え分別意識の向上と不審な投入物も見えやすく安心です。
袋止め付きです。
仕様●間口(mm):210●奥行(mm):350●高さ(mm):620●投入口:W75×H245mm
アズワン品番67-8172-46
1個
¥4,780
税込¥5,258
5日以内出荷
一般的なPETフィルムに比べ、製造工程で排出されるCO2を24%以上削減したフィルムです。
製膜技術・インラインコート技術による優れた透明性、印刷適性です。
色透明
サイズA4
アズワン品番4-4064-01
1袋(10枚)
¥2,060
税込¥2,266
当日出荷
色識別で用途が広がります!
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(mm)900×1000×0.045
容量(L)90
透明度に優れ、コロニー観察が容易にできます。
仕様電子線滅菌済
材質PS(ポリスチレン)
透明な手提げ袋です、水気にも強いので、水着入れやセール時の未清算商品の持ち運び、売り場での店員の私物入れなど幅広くご使用いただけます。
一度封をすると開封時に痕跡が残るため、輸送時に不正が行われていないかを一目で確認できます。側面に印刷が施されているため、切断して再封印しようとしてもその痕跡を残します。ボールペンで書き込み可能で、対象物の運用や管理に役立ちます。透明なので内容物に異常があった場合は一目で分かります。
材質LLDPE
寸法(mm)250×350×0.06
耐熱温度(℃)-25~+60
アズワン品番4-6662-01
1袋(50枚)
¥4,190
税込¥4,609
翌々日出荷
安定剤や可塑剤を含まないリサイクルに適した素材です。
優れた透明性と成形性、機械物性を有しています。
材質PET
関連キーワード
1
2
3
4
次へ