33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
59 税込65
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)98 目盛あり 色(フタ) 材質(フタ)PP
1本
特価
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
312 税込343
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,058 税込15,464
7日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
13,860 税込15,246
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●対応機種:BIC10●●当部品はすでにご購入いただいている該当製品の保守用として販売しております。●※該当製品以外の用途にはご使用いただけません。●※部品の仕様等個別のお問い合わせについて対応しておりません。●※ご購入頂いた部品で修理された製品は基本的には保証対象外扱いとなります。●但し、購入部品の初期不良等については保証対応いたします。 アズワン品番2-4171-05-01
1個
2,400 税込2,640
翌々日出荷


仕様●対応機種:BIC20-1●●当部品はすでにご購入いただいている該当製品の保守用として販売しております。●※該当製品以外の用途にはご使用いただけません。●※部品の仕様等個別のお問い合わせについて対応しておりません。●※ご購入頂いた部品で修理された製品は基本的には保証対象外扱いとなります。●但し、購入部品の初期不良等については保証対応いたします。 アズワン品番2-4171-01-01
1個
2,410 税込2,651
翌々日出荷

仕様●対応機種:BIC20-2●●当部品はすでにご購入いただいている該当製品の保守用として販売しております。●※該当製品以外の用途にはご使用いただけません。●※部品の仕様等個別のお問い合わせについて対応しておりません。●※ご購入頂いた部品で修理された製品は基本的には保証対象外扱いとなります。●但し、購入部品の初期不良等については保証対応いたします。 アズワン品番2-4171-02-01
1個
2,410 税込2,651
翌々日出荷

1個
455 税込501
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利なハンドル付き透明容器です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):Φ198×105●内容量(L):2●圧縮荷重:3.26kN(333kgf) アズワン品番67-7239-76
1個
436 税込480
5日以内出荷

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(10個)
1,040 税込1,144
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アズワンボクセル
容器の伸縮膜により補完物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷・輸送中の破損を防ぎます。透明容器のため、内容物の確認が可能です。
寸法(mm)75×82×16 アズワン品番3-8472-01
1個
1,640 税込1,804
当日出荷

仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体/硼珪酸ガラス-1、青キャップ・液切りリング/PP 透明 ねじ口規格(GL)45
1本
2,782 税込3,060
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP 目盛あり 耐熱温度(℃)96 材質(フタ)PP
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワン規格瓶SCC
規格瓶(透明広口)をSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
材質並ガラス 目盛なし 材質(フタ)PP 材質(中栓)PE
1箱(30本)ほか
21,300 税込23,430
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液モレをシャットアウトします。
1個ほか
891 税込980
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)98
1本ほか
792 税込871
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

注射器を上部中央穴に垂直に入れ、強く押し込むと針が外れます。 容器は半透明(乳白色)ですので、回収量が一目でわかります。
仕様回収本数/約600本 適合注射針長さ/16~38mm、注射器/2.5~50mL(中口・横口) 材質プラスチック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×120 アズワン品番0-3036-01
1個
2,690 税込2,959
翌々日出荷

圧力容器内(耐圧 0.3MPa)で水深30mに沈めた状況を再現することができます。容器は透明のアクリルなので内部を観察しながらご利用頂けます。安全対策のためのリリーフ弁(作動圧力0.4MPa)が付いています。内部を観察しながら防水試験が可能です
付属品アナログ圧力計、リリーフ弁(作動圧力 0.4Mpa)、手動型圧力テストポンプ、チューブ(本体、テストポンプの接続) 材質本体:PMMA(アクリル) 厚さ(mm)本体/10、フタ/20 寸法(mm)(圧力容器内) Φ180×275 質量(kg)(アクリル本体)5、(テストポンプ)4 アズワン品番4-2679-01
1台
192,000 税込211,200
10日以内出荷

1パック(50個)
3,356 税込3,692
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、半透明で内容物が確認できる密閉容器です。サンプル保管に最適です。積み重ねができ、SS-1Aを2段積んだ高さとSS-3Aの高さが同じになり整理保管に便利です
容量(mL)500 アズワン品番61-3518-31
1個
406 税込447
当日出荷

耐薬品性に優れ、半透明で内容物が確認できる密閉容器です。サンプル保管に最適です。積み重ねができ、SS-1Aを2段積んだ高さとSS-2Aの高さが同じになり整理保管に便利です
容量(mL)250 アズワン品番61-3518-30
1個
297 税込327
当日出荷

耐薬品性に優れ、半透明で内容物が確認できます。ディスポーザブルタイプの目盛付密閉容器です。目盛単位は25mlでサンプル保管に最適です
容量(mL)200 アズワン品番61-3517-97
1パック(50個)
6,386 税込7,025
7日以内出荷

耐薬品性に優れ、半透明で内容物が確認できます。ディスポーザブルタイプの目盛付密閉容器です。目盛単位は26mlでサンプル保管に最適です
容量(mL)300 アズワン品番61-3517-98
1パック(50個)
9,900 税込10,890
7日以内出荷

温度による粘度変化が小さく、開放系での耐熱性に優れた無色~微黄色透明のメチル系シリコーンオイルです。用途例:主に250℃以下の開放系でご使用されるオイルバス(油浴)・熱媒・防振油等。エコ対策も踏まえたパウチ容器入りの製品です。ご使用後、圧縮廃棄することが出来ます。
仕様材質:メチル系耐熱シリコーンオイル 色:無色~微黄色透明 液体 比重(25℃):0.965 粘度:100mm2/s 加熱減量 150℃(24時間):0.2% 粘度温度計数:0.59 流動点:-50℃以下 耐熱性(250℃×1,000hr):110mm2/s(ゲル化せず) 粘度上昇率(300℃×168hr):39% 屈折率:1.404 アズワン品番4-4230-01 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1パック
9,306 税込10,237
翌々日出荷


アズワンOCE@N APS 300mL
食品機械用H1グレードの浸透剤で分解清掃時に安全を確保しながら使用できます。 簡易的な潤滑にもご使用になれます。 H-1グレードです。 食品機械の分解洗浄時のボルト、ナット、ピン等の取り外しに。 各種製造ラインや食品包装ラインのチェーン等に。
仕様●色:透明●容量(mL):300●容器タイプ:スプレー缶●NSF H1 認定登録●材質/仕上:主成分/合成油●原産国:日本●コード番号:808-2240 危険等級 アズワン品番67-5548-40 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,140 税込2,354
5日以内出荷

付属品透明ポーチ×4個、アンプルバッグ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェル×1個 材質高強力ポリエステルダブルトーン 質量(kg)2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×300 アズワン品番0-9445-11
1個
34,000 税込37,400
翌々日出荷