空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。
ひもでくくりつけて使用できます。
織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
タイプPP-1105
材質PP(ポリプロピレン)
布厚さ(mm)0.7
通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
空気の濾過などに、どこでもくくりつけて使用できます。排ガス中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。起毛されたテトロンですから丈夫で水洗いできます。
材質ポリエステル
布厚さ(mm)1.1
気体中の粉体回収・粗塵除去・ミスト除去・液体ろ過等に使用できます。付属のひもで口径を絞り、機器への固定ができます。織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。起毛面が内側です。
材質ポリエステル
タイプTR2027Sネル(織物起毛品)
布厚さ(mm)1.1
通気性10cm3/cm2・sec(標準値)
通気性が良く、ソフトタッチで洗濯後の乾きも早く、長時間ご使用いただけます。
。男女兼用
材質PA(ナイロン)トリコット
色白
アズワン品番6-988-01
サイズフリー(男女兼用)
質量(g)8
1袋(20枚)
¥7,680
税込¥8,448
当日出荷
袖口が綿ゴム絞りのため、長時間の作業でもずれにくいです。不織布製のため、通気性があり蒸れにくいです。長時間の作業でも疲れにくい!
材質PPスパンボンド不織布(38g/m2)
全長(mm)400
入数100枚/袋×5袋入
アズワン品番4-2883-01
1袋(100枚)
¥5,490
税込¥6,039
当日出荷
持ちやすさや、積み重ね時の横滑りしにくい構造などにこだわった、電子線滅菌済シャーレです。外周にリブがついていますので、積み重ねても崩れにくい形状です。透明度に優れ、コロニーチェックが容易です。フタと本体のくっつきを防止する構造になっているため、通気性をそこないません。底面には4分割ポイントが付いていますので、コロニー観察に便利です。
仕様径×高さ(mm):Φ90×15
材質PS(ポリスチレン)
素材はマスクの中間層のフィルターに採用されている極細不織布(MB)で構成されていますので優れたバクテリアバリアー性を持っています。器具、材料をくるみ滅菌する際、通気性に優れていますのでスムーズな滅菌が可能で滅菌後は清潔を長く保持します。
仕様EOG滅菌専用
材質不織布(ポリプロピレン)
外周にリブが付いていますので、積み重ねても崩れにくい形状です。
透明度に優れ、コロニーチェックが容易です。
フタと本体のくっつきを防止する構造になっているため、通気性を損ないません。
底面には4分割ポイントが付いていますので、コロニー観察に便利です。
持ちやすさや、積み重ね時の横滑りしにくい構造などにこだわった、電子線滅菌済シャーレ
材質PS(ポリスチレン)
高さ(mm)15
径(Φmm)90
アズワン品番3-1491-02
1袋(10枚)
¥429
税込¥472
当日出荷
軽くて通気性が良く、長時間ご使用いただけます。
種別CN207-ST・25kGyγ線滅菌
アズワン品番1-7046-32
1袋(100枚)
¥3,550
税込¥3,905
翌々日出荷
柔らかく、フィット感があり、作業性・通気性に優れています。
レーヨン不織布を使用しており、軽く、通気性に優れています。
色白
サイズフリー
材質レーヨン不織布
開口部は伸縮可能です。足首付近には紐が付いているので、しっかり固定できます。通気性があり、快適に使用できます。
サイズフリー
材質本体・ひも/3層構造SMS不織布、開口部/ネオプレンゴム
区分使い捨て
タイプブーツカバー
アズワン品番3-8600-01
1袋(50足)
¥11,100
税込¥12,210
翌々日出荷
耐切創性・耐摩耗性に優れ、グリップが良好です。通気性が良く、手汗をかきにくい構造になっています。鋭利な道具を使用する際の切傷を防止します。
表面抵抗値(Ω)106~108
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量30~120mL/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
仕様滅菌済※1
材質シリコンゴム
手の平側は耐久性に優れたPVCコーティングです。手の甲側はナイロン製で通気性が有ります。
通気性の良いクロス素材。肌への刺激低減と肌触りの良さを実現。素材が肌に残らず、ふき取りが不要です。X線に写りにくいカーボンスナップ。X線に写りにくいカーボン素材を使用。MRIにも対応しています。
仕様●ゲルタイプ:ソリッドゲル●サイズ:43mm×45mm●Inspad S ECG電極適応チャート:推奨/病棟・ICU/CCU、使用可能/救命救急センター・血管造影室・X線検査・MRI検査●販売名:インスパッドS ECG電極●包装単位:1000枚(1袋/50枚×20袋)
アズワン品番65-9168-57
1袋(20袋×50枚)
¥69,900
税込¥76,890
6日以内出荷
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量2000~4500mL/minの装着性を重視したタイプです。
仕様滅菌済※1
材質シリコンゴム
寸法L2(mm)28
関連キーワード