「連結」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ユニットスタンド用組立棒などを交差点で締め付けて固定できます。
KS-13は丸パイプはもとより、角パイプの使用も可能な連結具です。
材質ステンレス(SUS304)
適合パイプ径(Φmm)13
仕様減圧用・中管付枝管径(Φmm):8
材質硼珪酸ガラス-1
連結パーツを使用して衝立を連結することが可能です。
仕様連結用パーツ(1セット)
アズワン品番8-6635-31
1セット(2個)
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
仕様減圧用・ストレート型・枝管径(Φmm):8
材質硼珪酸ガラス-1
仕様減圧用・角度105°・枝管径(Φmm):8
材質硼珪酸ガラス-1
材質硼珪酸ガラス-1
吸引口外径(Φmm)8
コーナーガードを装着することで、荷物を固定することが出来ます。
段差や坂道での運搬の際に荷物がずり落ちるのを防ぐことが出来ます。
アズワン品番4-1958-11
1セット(4個)
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
連結パーツを使用すれば、何台でも連結可能です。
生地は防汚加工を施しているので汚れにくく、汚れた場合も洗濯が可能です。
材質プラスチック
アズワン品番8-3637-11
1袋(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
吸引口外径(Φmm)8
4個連結すれば、1200×1200mmサイズの樹脂パレットを乗せられます。
走行跡が残りにくい、音も静かなキャスターを使用しています。
交互に積み重ねすることで安定します。
持ち手は4ヶ所あり、持ち運びに便利です。
荷台表面にキャスターが触れないため、衛生的です。
リフトが足りない、ちょっとパレットを動かしたい時に!
材質荷台/耐衝撃性PP
ブレーキなし
キャスターΦ75エラストマーキャスター(自在)×4
荷台寸法(幅)(mm)500
アズワン品番4-1958-01
特性耐衝撃性、静音、スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)700
1個
¥7,290
税込¥8,019
翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
吸引口外径(Φmm)Φ8
材質硼珪酸ガラス-1
吸引口外径(Φmm)Φ8
耐食性・耐薬品性に優れています。実験台の天板上部に穴を開ける事無く、側面両端をネジで固定できます。耐震対策用連結台。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)80×40×90
アズワン品番1-3288-01
ねじ穴(Φmm)4.3
取付可能パイプ径(Φmm)13
1個
¥11,900
税込¥13,090
7日以内出荷
連結用防炎証明付き組み立て式(要工具)。
材質フレーム/スチール、布地/難燃性ポリエステル(防災認定ラベル付き)
キャスターΦ40mm(双輪ストッパー付き)
仕様組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要
サイズW62.5×D11×H205~260cm パネル
素材フレーム
仕様組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要
サイズW87.5×D11×H205~260cm、パネル:W85×D2.5×H181cm
素材フレーム
ガラスカラム用標準パーツです。
仕様●内径3・5・8mm用●材質:ポリアセタール
アズワン品番65-6690-48
1個
¥10,400
税込¥11,440
10日以内出荷
優れた抗菌性能(SEKマーク許諾)により、アンモニアや硫化水素等の多種悪臭を効果的に消臭します。
ジョイント式連結タイプですので、用途に応じて容易に増減できます(CN-860追加連結で増設できます)。
家庭洗濯を繰り返しても効果はほとんど変わりません。
追加連結用組み立て式(要工具)。
寸法(mm)860×1820
仕様防炎証明付(防炎シール):消防庁認定AFE-2713-0004日本防炎協会
材質フレーム/スチールΦ22.2mm(ポリエステル粉体塗装)、カーテン布地/ポリエステル100%(東洋紡績)抗菌・防臭加工(SEKマーク付き)、連結ジョイント/PC(ポリカーボネート)、キャスター/双輪ナイロンキャスターΦ40mm
上に積み重ねたり横にも連結する事ができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。
成型品のため品質が均一で丈夫です。
外寸法(mm)250×250×250
材質トメ金:ステンレス(SUS303)
色スモークブラウン
材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂
棚段数4
棚板間隔(mm)43
棚板耐荷重(kg)5kg/段
材質(棚板)PS(ポリスチレン)
材質(フタ)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂
総耐荷重(kg)15
水平連結・積み重ねが可能なチューブラックです。
微小な電子部品の収納に便利です。
相互に連結が可能です。
表面抵抗値(Ω)1.0×10-4~10-6Ω/m2
棚を直角に連結したり、柱を共用して横に連結します(1段2個使用)。
アズワン品番3-361-01
型番SKA(クロームメッキ)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
2段重ねベース上下連結可能(連結ビス付き)です。
清潔で明るいホワイトカラーです。
奥深用途設置場所に合わせられるサイズ展開です。
ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。
ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。
仕様鍵付き(2本付き)、通気孔付き
材質スチール粉体塗装
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ
材質(レール)スチール
二連球のゴムふいごと連結させ、溶液を噴霧します。
異なるサイズのチューブを保管することが可能です。連結可能です。
用途オートクレーブ可能
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
付属品棚板×2枚、固定金具、連結金具一式
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
本体質量(kg)約55
収納数-
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×700×900
アズワン品番3-4462-27
トレー段数3段
1台
¥162,000
税込¥178,200
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ